空調・電設資材/電気材料 :「無線機」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内山章一氏が手掛けたペンダントライトの新たな世界観。1灯ペンダントとしての使い方はもちろん、複数を幾何学的に配置して、演出的な照明としての使用も可能です。ラインナップは、光が透過する透明アクリルにフロスト加工を施したタイプと鋼製セードのカラー展開を楽しめるタイプをご用意。また、エンオーシャンを使用したワイヤレス無線スイッチ対応で調光も可能です。
仕様電源内蔵。コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。 長さ(mm)500~1200 質量(kg)0.7 直径(Φmm)120 高さ(mm)40 タイプLED一体型 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)8.4 光源LED 8.4W 色温度(K)2700 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式ダクトタイプ LEDLED一体型 電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)。電源電圧100V専用。位相調光対応(3~100%)。電源内蔵。ダクトプラグ
寸法(mm)幅20×679・高45 質量(kg)0.8 電圧100V専用 取付方式ダクトタイプ 消費電力(W)19.6 電源内蔵 光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)106 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 調光方式位相調光 演色指数(Ra)Ra90 定格光束(Lm)2079
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷