さらに商品を絞り込む
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(37)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 東京メタル(17)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • ELPA(9)
  • リーベックス(4)
  • BRID(2)
  • オーム電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • スワン電器
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

空調・電設資材/電気材料 :「扇風機」の検索結果

関連キーワード
  • 扇風機 業務用
  • 扇風機羽根
  • 業務用扇風機
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器UZUKAZEminiLEDファンシーリングスワン電器
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。<br />最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。<br />ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。
材質本体:樹脂、アルミ消費電力(W)最大10.5定格寿命(時間)40000機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ)色温度(K)6500光束(Lm)1200直径×高さ(mm)200×180
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら