非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。
歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。
Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。
仕様(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ
付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ
質量(g)約290(電池含む)
電源単3電池×4
測定精度±(0.1%F.S.+2dgt)
表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×71×48
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。
手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。
回転数や振動数のチェックに。
ワイドなダイナミックレンジ。
自動レンジ切替。
タイムベースはクリスタルで高精度。
仕様(ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K
付属品電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書
質量(g)約895(電池含む)
消費電力(W)30以下
電源AC100V±10%(50/60Hz)
精度±(0.05%rdg+1dgt)
表示分解能100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPM
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境0~50℃、80%RH以下
フラッシュL・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×120×120
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。