絞り込み
ブランド
  • 嵯峨電機工業
  • モノタロウ(148)
  • ELPA(1,278)
  • ODELIC(オーデリック)(2,010)
  • Panasonic(パナソニック)(18,062)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,143)
  • RS PRO(2,760)
  • SAMTEC(4,578)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,191)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,845)
  • イチネンTASCO(1,395)
  • エスコ(3,308)
  • オーム電機(1,432)
  • コイズミ照明(1,415)
  • ネグロス電工(2,219)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,581)
  • 三菱電機(10,524)
  • 岩崎電気(1,498)
  • 未来工業(2,454)
  • 東芝ライテック(1,663)
  • 神保電器(1,357)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    マグネットホルダー

    嵯峨電機工業(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
  • 固定ホルダー Φ30 嵯峨電機工業

    固定ホルダー Φ30

    嵯峨電機工業(23件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
    トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
  • saga 固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業

    saga 固定ホルダー Φ50

    嵯峨電機工業(3件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
  • saga 固定ホルダー Φ60 嵯峨電機工業

    saga 固定ホルダー Φ60

    嵯峨電機工業(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ストロングライト専用ホルダー
    適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50
  • コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業

    コードレスライトLEDセット

    嵯峨電機工業(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1組
    当日出荷
    直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
    付属品バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個電源(V)DC7.4消費電力(W)4.5連続点灯時間3時間光束(Lm)297点灯時間約3時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスリムライト用アクセサリー 嵯峨電機工業

    LEDスリムライト用アクセサリー

    嵯峨電機工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
  • saga マルチハンガー マグネット付 嵯峨電機工業

    saga マルチハンガー マグネット付

    嵯峨電機工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
    用途マグネットベース付きなので鉄部に簡易固定するときに使用トラスコ品番816-2479材質ポリプロピレン、鉄質量(g)193ベース寸法(mm)Φ66
  • コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業

    コードレスライトLED本体

    嵯峨電機工業(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷
    直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
    付属品バッテリー(LB-P)×1個全光束(Lm)375保護等級IP66連続使用時間(時間)約5色温度(K)6500設置方式ハンディ・フック電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用点灯時間約3時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストロングライトLED 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED

    嵯峨電機工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として付属品取付用ホルダー(2個)全長(mm)680電源(V)100消費電力(W)7全光束(Lm)965入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×684色温度(K)5000特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • saga マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    saga マグネットホルダー

    嵯峨電機工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。
    用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
  • ストロングライト 取付タイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライト 取付タイプ

    嵯峨電機工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷
    外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
    用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個材質放熱板:アルミ、コード:ビニール・銅電源(V)AC100保護等級IP66材質(キャップ)耐薬ABS色温度(K)5000幅(Φmm)34使用場所屋内・屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED外筒外径(Φmm)30
  • 高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード 嵯峨電機工業

    高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード

    嵯峨電機工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7425セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム質量(g)300外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)電球の種類LED
  • saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業

    saga ライトスタンドLED

    嵯峨電機工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷
    従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
    用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。高さ(mm)1815電源(V)AC100平均演色評価数(Ra)78キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)色温度(K)5000スタンド組立式エコロジー商品省エネ
  • ストロングライトLED 取付けタイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED 取付けタイプ

    嵯峨電機工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁トラスコ品番407-2308材質電源コード:ビニール・銅幅(mm)Φ54全長(mm)1300質量(kg)1.45質量(g)1300タイプ標準LED、停電時継続点灯電源(V)100消費電力(W)16コード長さ(m)5全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100電源コード(m)5周波数50/60電源電圧(V)100~240保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連続点灯時間最大3時間(停電時)明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー 嵯峨電機工業

    スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー

    嵯峨電機工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!。SL-13TE-8に1個使用します。
    適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
  • ラインプレート LP-02 嵯峨電機工業

    ラインプレート LP-02

    嵯峨電機工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    4日以内出荷
    目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。プレートを移動させることができるので、使用した状態と未使用の状態を容易に切り替えることができます。別売のカラーフィルターを併用することで、白いボディなども見やすくなります。
    用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
  • 停電時継続点灯耐薬外筒タイプ 嵯峨電機工業

    停電時継続点灯耐薬外筒タイプ

    嵯峨電機工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工のクーラントにも強くなっています。通電中に内蔵バッテリーに充電され停電時に1/5程度の明るさで点灯するライトで停電時に退避行動が必要な場所に最適です。40W蛍光灯器具の約1.5倍の明るさです。
    用途停電時に非常点灯するライト、停電時に退避行動が必要な場所用。トラスコ品番354-1837長さ(mm)1302幅(mm)Φ53全長(mm)1302タイプ耐薬品外筒,停電時点灯タイプ電源(V)AC100消費電力(W)22コード長さ(m)5色温度(K)5000明るさ(Lm)1770演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
  • ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用

    嵯峨電機工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷
    Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
    用途連結ライトの端末用ライトです。付属品H-50×2幅(mm)Φ53電源(V)AC100光源色色温度5500K本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ストロングライト(スリム)連結タイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライト(スリム)連結タイプ

    嵯峨電機工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷
    外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)。ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
    用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個幅(mm)Φ34電源(V)AC100コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2光源色色温度5000K本体寸法(mm)幅Φ34演色指数(Ra)80点灯時間(時間)確認最大:AC100
  • 高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター 嵯峨電機工業

    高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター

    嵯峨電機工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    セット内容ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの材質フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム厚さ(mm)22質量(g)69ホルダー径(mm)外径:Φ110、内径:Φ95電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストロングライト LEDコードレスライト 嵯峨電機工業

    ストロングライト LEDコードレスライト

    嵯峨電機工業
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    4日以内出荷
    高出力LEDライト コードレスタイプ 高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。 さらに高出力 LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m) フレネルレンズ 従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます ヒートシンク どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。 照明部の角度が変えられる 照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。 高演色性です 演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
    用途ハンドランプ、投光器として 作業用の補助照明として 塗装後の染まり・透けのチェックに 下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに 磨き後のオーロラマークのチェックに 調色や色の確認に(高演色タイプのみ)付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー寸法(mm)100×73×283質量(g)660全光束(Lm)875光源LED色温度(K)5000防塵・防滴IP54演色指数(Ra)Ra95電球の種類LED連続点灯時間(時間)1エコロジー商品省エネ
  • LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業

    LED紫外線コードレスライトセット

    嵯峨電機工業
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    当日出荷
    高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
    用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。質量(g)6602018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
  • saga マルチハンガー 嵯峨電機工業

    saga マルチハンガー

    嵯峨電機工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
    用途タッピングビスなどで壁などに固定する時に使用トラスコ品番816-2478材質ポリプロピレン寸法(mm)【取り付け面からの張り出し】50、【壁面固定用ねじ穴3箇所】Φ5.5質量(g)38
  • ストロングライトLED 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED

    嵯峨電機工業
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    当日出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストロングライトLED 連結タイプ(直結用) 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED 連結タイプ(直結用)

    嵯峨電機工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    5日以内出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁適合FPL27EX-Nトラスコ品番407-2316材質外筒:ポリカーボネート全長(mm)1300質量(kg)1.5質量(g)1630タイプ連結、停電時継続点灯電源(V)100保護構造IP66消費電力(W)16コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連結数20台明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防雨連結可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDスリムライト 嵯峨電機工業

    LEDスリムライト

    嵯峨電機工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。 照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。 また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。
    用途奥まった所や狭い所の作業に仕様耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造トラスコ品番363-4671全長(mm)384質量(kg)0.52直径(Φmm)43電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3コード長さ(m)5全光束(Lm)145照度(Lx)1400/0.3mLED高輝度LED×30球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式コードレスライト(防雨タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(防雨タイプ)

    嵯峨電機工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
    特殊用途防雨
  • フレキシブルマグネットホルダー 嵯峨電機工業

    フレキシブルマグネットホルダー

    嵯峨電機工業
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    LB-8シリーズに使用出来ます。
    トラスコ品番276-1980質量(g)380
  • LB用3連充電器 嵯峨電機工業

    LB用3連充電器

    嵯峨電機工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    同時に3個のバッテリーが充電でき、それぞれの充電進捗が確認できます。「Check」ボタンを押すと液晶画面のバックライトが光り暗所でも充電進捗を確認できます。
    用途多数本コードレスライトを使用するときの3連充電器。トラスコ品番790-3201適合機種LBシリーズ幅(mm)292高さ(mm)64奥行(mm)100電源(V)AC100コード長さ(m)1.9充電時間(時間)3.5
  • ライトスタンド用ラインプレート 嵯峨電機工業

    ライトスタンド用ラインプレート

    嵯峨電機工業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    4日以内出荷
    プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
    用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様
  • ライトスタンド ラインプレートセット 嵯峨電機工業

    ライトスタンド ラインプレートセット

    嵯峨電機工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    3日以内出荷
    プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
    用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様コード長さ(m)5入力電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000演色指数(Ra)80脚部構造キャスター
  • ラインプレート LP-01 嵯峨電機工業

    ラインプレート LP-01

    嵯峨電機工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。着脱に工具などは不要で、簡単に行えます。
    用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
  • ラインプレート 付替え用 嵯峨電機工業

    ラインプレート 付替え用

    嵯峨電機工業
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    拡散カバーDH-01、DH-02をお持ちであれば、、プレートのみ購入していただくことにより、ラインプレートとしても使用できるようになります。模様は、縞・格子の2種類。
    用途車のボディにできたキズや凹みの検査に適合拡散カバーDH-01・DH-02質量(g)70寸法(Φmm)196
  • コードレスライト用電池蓋セット 嵯峨電機工業

    コードレスライト用電池蓋セット

    嵯峨電機工業
    ¥869税込¥956
    1セット
    9日以内出荷
    補修部品です。防雨型コードレスライトの電池蓋とロックノブのセットです。
    仕様LB(コードレスライト)用バッテリー蓋 防雨タイプトラスコ品番782-3941
  • ストロングライト(耐薬外筒) 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐薬外筒)

    嵯峨電機工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷
    外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
    用途電源が取れるところの補助照明として幅(mm)Φ53タイプ耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5保護等級IP66色温度(K)5000演色指数(Ra)80
  • ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用

    嵯峨電機工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    当日出荷
    外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
    用途連結型照明の末端用LEDライト幅(mm)53タイプ連結用末端、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
  • ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 中間用 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 中間用

    嵯峨電機工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    当日出荷
    外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
    用途連結型照明の中間用のLEDライト幅(mm)53タイプ連結、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5保護等級IP66色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業

    フックホルダ(取付タイプ用)

    嵯峨電機工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番253-0031質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×63×33
  • SL-LED8W用LED管 嵯峨電機工業

    SL-LED8W用LED管

    嵯峨電機工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED紫外線ライト 嵯峨電機工業

    LED紫外線ライト

    嵯峨電機工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷
    紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
    用途蛍光浸透液などを使用した紫外線探傷や漏れのチェックなどに。エンジンオイルなどの鉱物油も反応して光るので、オイル漏れの確認などにも。質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED