空調・電設資材/電気材料 :「厨房 換気扇」の検索結果
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本
周波数(Hz)50、60
極数(P)4
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
色調(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
適合場所厨房
材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板
質量(kg)84
周波数(Hz)50、60
消費電力(W)1720、2620
回転数(min-1[r.p.m])1430、1665
表面処理(羽根)電着塗装
最大電流(A)7.8、10.0
モーター三相誘導電動機 H種 4極
騒音値(dB)【側面】49、50.5、【吸込側】68、70
起動電流(A)54.0、50.0
最大風量(m3/h)7000、8000
静圧(Pa)200、460
1個
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
適合場所厨房
材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板
周波数(Hz)50、60
表面処理(羽根)電着塗装
モーター三相誘導電動機 H種 4極
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。