空調・電設資材/電気材料 :「給排気」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色調(取付枠)マンセルN1 付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


適合場所居間 仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉) 付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本 質量(kg)2.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 設定範囲6畳~10畳 騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定) 色(マンセル値)5Y8.9/1 適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合) 風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定) 有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(外枠)鋼板0.5t、(化粧枠)PP樹脂、(ツマミ)ABS樹脂・鋼棒、(吸気口)鋼板、(クッション)NBフォーム 質量(kg)1.4 表面処理(外枠)メラミン塗装 色調(外枠)マンセルN-1
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

材質(グリル)ABS樹脂、(ツマミ)PP樹脂 鋼棒、(スプリング)ステンレス鋼板t0.4 色調(グリル)マンセル1Y9.3/0.5
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
519 税込571
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304 付属品バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本 厚さ(mm)10
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パイプ受け)ABS樹脂、(スプリング)ステンレス鋼線、(シャッター)ABS樹脂、(クッション)発泡ポリウレタン、(排気口)ABS樹脂、(アルミテープ)アルミテープ50巾
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304 付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール 質量(kg)1.8 電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21 消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60 騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5 電源コード7A 125V 風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質本体カバー:ABS樹脂 厚さ(mm)15 寸法(mm)241×241 質量(kg)0.25 表面処理本体カバー:艶なし 適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所 材質(ブッシュ)POM樹脂 色調マンセルN1 材質(バネ)ステンレス 開口面積(cm2)146
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

材質本体カバー:ABS樹脂 厚さ(mm)13.5 寸法(mm)293×293 質量(kg)0.32 表面処理本体カバー:艶なし 適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所 材質(ブッシュ)POM樹脂 色調マンセル2.5GY9.0/0.5 材質(バネ)ステンレス 開口面積(cm2)228
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

付属品N10ボルト 1個、M10ナット 4個、M10ワッシャ 4個(シャッター取付用)、N12ナット 4個、M12ワッシャ 4個(有田換気扇取付用) 材質(アタッチメント)ステンレス鋼板
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電源コード7A 125V 色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(プランジ)ABS樹脂、(給気遮蔽板)PP樹脂 色調(プランジ)黒(N-3)、(給気遮蔽板)黒(N-3)
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60 表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 電源コード7A 125V 色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式給気式 表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m 色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 極数(P)4
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体カバー:亜鉛鉄板 厚さ(mm)14 寸法(mm)280×280 質量(kg)0.4 表面処理表面処理 適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所 色調マンセル5.6Y9/1.1 材質(バネ)ステンレス 開口面積(cm2)216
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷

材質本体カバー:ABS樹脂 厚さ(mm)13.5 寸法(mm)293×293 質量(kg)0.32 表面処理本体カバー:艶なし 適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所 材質(ブッシュ)POM樹脂 色調マンセルN1 材質(バネ)ステンレス 開口面積(cm2)228
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷

材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 質量(kg)2.6 電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14 消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60 騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34 電源コード7A 125V 色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7 風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

材質グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール 厚さ(mm)53.5 寸法(mm)280×280 質量(kg)0.74 表面処理グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装 適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所 色調マンセル5Y8.9/1 材質(バネ)ステンレス 開口面積(cm2)206
1台
4,698 税込5,168
6日以内出荷


付属品木ねじ Φ4×35L 5本 材質(吸込口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂 色調(吸込口)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

東芝キヤリア吸込グリルセット
付属品木ねじ(Φ3.1×25L) 4本 材質(給排気グリル)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(アダプター)PP樹脂
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス 表面処理(本体カバー)白木調ホットスタンプ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。 自動ナイトパージ機能 24時間換気設定対応 入出力端子標準装備(別売アダプター NRB-1Hが必要です) 給排気量のアンバランス運転選択可能 換気モード(全熱換気/普通換気)自動 切換機能 高性能フィルター(別売)組込可能 天地逆取付可能 直線給排気方式 寒冷地運転対応 予冷・予熱運転(遅延運転) 捕集効率82%(質量法)のロングライフ フィルター付き 点検口1ヶ所 無極性2線配線 別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
定格電圧(V)単相100 適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉 周波数(Hz)50/60
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
高さ(mm)据付時必要天井:340以上
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空機との連動制御システム、集中制御シテムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプタNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1か所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
高さ(mm)据付時必要天井:450以上 ダクト径(Φmm)250
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)