商品豆知識
換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
トラスコ品番366-9553
セット内容室内機、室外機
電源(V)単相100
冷房能力(50/60Hz)(kW)0.6~2.8
消費電力(kW)(50/60Hz)0.57/0.57
暖房能力(50/60Hz)(kW)0.7~3.9
標準消費電力料金(50Hz)15.4円/h
標準消費電力料金(60Hz)15.4円/h
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
色ホワイト
寸法(m)最大高低差:15
接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。