82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 材質66ナイロン 種類標準グレード
1袋(100本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質66ナイロン 幅(mm)7.4 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 寸法C(mm)7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68) UL規格適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン 種類耐候グレード
1袋(100本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
1袋(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MST6G メタルタイパンチロック用工具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイパンチロック用工具
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ専用結束工具ガンタイプ 質量(g)754
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

MST6 メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
メタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。締め付け強度値の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。
質量(g)525
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガルバロック ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質11ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ Mタイプ
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ
仕様ハロゲンフリー、高温・屋内外環境下 材質ステンレススティールSUS304 使用温度範囲(℃)-80~+538 ループ引張強度規格値(N[kgf])1500 (152.96)
1袋(50本)
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSTPC6 メタルタイ用S保護カバー ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ用S保護カバー
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
仕様耐候、屋内外使用 種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ用保護カバー 材質ポリエチレン 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻(25m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

MSTPC9 メタルタイ用M保護カバー ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ用M保護カバー
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
仕様耐候、屋内外使用 種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ用保護カバー 材質ポリエチレン 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻(25m)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

MST9 メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ結束工具
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具 質量(g)540
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

MST6G-P03 結束工具用カッターバーS ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用カッターバーS
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃
適合MST6G用替刃
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

MST9-P29 結束工具用カッターバー ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用カッターバー
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ 替刃
適合MST9、MST9L用替刃
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

MST9G メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ結束工具
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具ガンタイプ 質量(g)754
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

MST9G-P03 結束工具用カッターバーM ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具用カッターバーM
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃
適合MST9G用替刃
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

MST6用部品 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)MST6用部品
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ 消耗品
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルタイ工具レバータイプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ工具レバータイプ
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ カットレバー付き
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントタイ
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 特性柔軟
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントタイ
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
ライトブルー 材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)手動工具
インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
幅(mm)インシュロック:1.8~5.0 質量(g)280
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
仕様ハロゲンフリー、屋内使用 材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)-40~+85 ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
1袋(100本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用 材質66ナイロン
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


EC1640-S-GRY エッジクリップ耐候・耐熱性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ耐候・耐熱性
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。 インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。 独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。 ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4 使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷

GLRT50RSF ガルバロック(プッシュマウント形状) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適 仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下 材質11ナイロン 形状プッシュマウント 使用温度範囲(℃)(常時)-40~105 寸法H(mm)9.2 全長L(mm)201 寸法F(mm)9.6 寸法B(mm)18.4 最大結束径(Φmm)48 寸法T(mm)1.3 寸法G(mm)18 取付穴径(Φmm)6.0-7.5 幅A(mm)4.8 最小結束径(Φmm)1.5 ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39) 最大取付パネル厚(mm)2.6 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB 特性難燃
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷

OS170-PM712-HSW インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候 材質66ナイロン 厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6 使用温度範囲(℃)-40~+110 全長×幅W(mm)170×5 結束径(Φmm)1.0~30.0 取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0 ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具
エコ商品
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ
材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)9.5~10.5 ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)表示用アロータグ
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)フィックスシリーズ
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm)225 結束径(Φmm)最大60 材質66ナイロン 幅(mm)6 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67) 特性難燃
1袋(100本)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)リリースタイ
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)4.6 寸法D(mm)8 寸法B(mm)8.3 寸法C(mm)6 寸法T(mm)1.5 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インシュロックタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質66ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)金属製チャンネル用マウント
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。 CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。 CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。 耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質11ナイロン グレード耐候・耐熱・耐薬品
1袋(50個)
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)