全自動結束システム AT2060 消耗品
種別AT2060用押し出しスパイラル
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
全自動結束システム The Quick・QS’-101NEW 消耗品メインカッター
種別The Quick・QS’-101 NEW用メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
幅(mm)86
全長(mm)285
最大結束径(Φmm)20
最小結束径(Φmm)0.7
ループ引張強度最小値(N[kgf])80
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
3日以内出荷
全自動結束システム AT2060 消耗品
仕様AT2060用ランナー切り離し用後方カッター
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
全自動結束システム AT2060 消耗品
仕様AT2060用ランナー切り離し用前方カッター
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
全自動結束システム AT2000CPK オプション
種別AT2000CPK用ツールハンガー(吊り下げ用)
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
全自動結束システム The Quick・QS’-101NEW 消耗品ランナー切り離し用カッター
種別The Quick・QS’-101 NEW用ランナー切り離し用カッター
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
全自動結束システム AT2060
色白
全長(mm)361.2
質量(g)1800
寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7
最大結束径(Φmm)32
最小結束径(Φmm)1.5
UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
全自動結束システム AT2000CPK オプション
種別AT2000CPK用パワーパック
寸法(mm)260
質量(g)1300
電源(V)100~23050/60Hz
寸法(幅W×高さH)(mm)110×93
使用電圧(V)25.2DC
最大消費電力(W)150
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
全自動結束システム AT2000CPK オプション
色乳白
種別AT2000CPK用T18RA5000併用据え置き台
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
全自動結束システム AT2060 消耗品
仕様AT2060用メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
全自動結束システム AT2060 オプション
種別AT2060用据え置き台(連続作業用)
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
全自動結束システム The Quick・QS’-101NEW 消耗品ランナー切断用カッター
種別The Quick・QS’-101 NEW用ランナー切断用カッター
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW
全長(mm)630
質量(kg)21
寸法(幅W×高さH)(mm)210×770
最大結束径(Φmm)16
最小結束径(Φmm)0.7
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
4日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質66ナイロン
種類標準グレード
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下
仕様耐熱・耐候グレード
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性難燃
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
特性柔軟
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途屋内使用
仕様標準グレード
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。