VFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~