空調・電設資材/電気材料 :「台所用蛍光灯」の検索結果
商品豆知識
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。
造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可
材質鋼板/ホワイト
幅(mm)260
質量(kg)0.6
高さ(mm)55
タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67
LEDランプ別売
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
1台
¥4,198
税込¥4,618
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。