絞り込み
ブランド
  • HASEGAWA
  • モノタロウ(117)
  • Panasonic(パナソニック)(17,441)
  • 三菱電機(9,928)
  • ネグロス電工(2,165)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,856)
  • 東芝ライテック(1,654)
  • オーム電機(1,430)
  • コイズミ照明(1,362)
  • イチネンTASCO(1,329)
  • ELPA(1,246)
  • 神保電器(1,209)
  • 岩崎電気(1,085)
  • PANDUIT(パンドウイット)(996)
  • ENDO(遠藤照明)(987)
  • DAIKO(大光電機)(933)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(697)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(627)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リトルパノラマ HASEGAWA

    リトルパノラマ

    HASEGAWA
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    持ち運び楽々の小型空間照明です。 工事現場や狭い暗所で活躍します。 運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。
    用途仮設工事現場用。 建築現場用。トラスコ品番384-0380幅(mm)260高さ(mm)495奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)85コード長さ(m)10本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ490本体寸法(mm)幅260明るさ(Lm)12300
  • LEDレスキューポールランタン HASEGAWA

    LEDレスキューポールランタン

    HASEGAWA
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。 保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。
    用途屋内外用LED作業灯。 非常灯用。 トンネル工事に。電源(V)100~200スイッチコード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65エコロジー商品省エネ
  • 分岐ケーブル ESYシリーズ HASEGAWA

    分岐ケーブル ESYシリーズ

    HASEGAWA
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。
    仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯芯数3コネクタ125V15A2PE間隔(m)3電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
  • 分岐ケーブル ESTシリーズ HASEGAWA

    分岐ケーブル ESTシリーズ

    HASEGAWA
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
    仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
  • 分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター HASEGAWA

    分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター

    HASEGAWA
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。
    長さ(m)25コネクタ125V-15A2PE分岐回路数5間隔(m)5
  • LEDポールランタン PL0-20LE HASEGAWA

    LEDポールランタン PL0-20LE

    HASEGAWA
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番762-1302保護等級IP64エコロジー商品省エネ
  • LEDポールランタン HASEGAWA

    LEDポールランタン

    HASEGAWA
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    電球の種類LED