1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
赤・黒 全長(mm)84 歯幅(mm)11.5 通電電流(A)30(最大)125VAC 最大開口(mm)22 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧2000V 1分以上 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 くわえ長さ(mm)23
1セット
979 税込1,077
当日出荷