絞り込み
ブランド
- MUST TOOL
- モノタロウ(148)
- ELPA(1,278)
- ODELIC(オーデリック)(2,010)
- Panasonic(パナソニック)(18,060)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,144)
- RS PRO(2,760)
- SAMTEC(4,578)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,182)
- WURTH ELEKTRONIK(1,845)
- イチネンTASCO(1,396)
- エスコ(3,310)
- オーム電機(1,431)
- コイズミ照明(1,415)
- ネグロス電工(2,219)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,581)
- 三菱電機(10,523)
- 岩崎電気(1,498)
- 未来工業(2,454)
- 東芝ライテック(1,663)
- 神保電器(1,357)
- ブランドをもっと見る

LEDワークライト 充電式
MUST TOOL¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スタンドに置くだけで充電ができるハイパワーライト。充電器付き。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、落下しても大丈夫な落下耐久。充電器につけたままでもライト照射可能。用途自動車整備、建設現場など明るさが必要な作業。屋外での夜間作業や災害時の照明。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本・専用充電スタンド×1個寸法(mm)191×32×51色ブラック/レッド質量(g)250使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約8、トップライト:約10光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約4充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 2600mAhマグネット○明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):150、トップライト:120照射角度(°)メインライト:115、トップライト:30落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
薄型折畳式LEDワークライト 充電式
MUST TOOL¥6,598税込¥7,2581個欠品中19個のLED搭載なのにスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。折り畳み式なので収納しやすく、充電中もライト照射可能。用途狭所作業+広範囲照射の両立。工場・倉庫・現場作業での常用ライト。災害やキャンプでのメインライト。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)303×31×44色ブラック/レッド質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約5、トップライト:約7光源メインライト:高輝度チップタイプ 白色LED×19個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)5000-6500(昼白色)バッテリー電圧(V)3.7フックあり充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)3200使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):300、トップライト:120電球の種類LED照射角度(°)メインライト:120、トップライト:18落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
LEDワークライト 充電式
MUST TOOL¥3,398税込¥3,7381個当日出荷本体質量が135gでとても軽く、コンパクトサイズなので持ち運びしやすい。最大400lmの明るさで、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、ポケットから落下しても大丈夫な落下耐久。可動式スタンドにより明るくしたい場所をピンポイントで明るくすることもできる。用途家庭のちょっとした修理やアウトドア。狭い場所での補助ライト。携帯性重視の現場作業。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)120×26×60色ブラック/レッド質量(g)135使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約6、トップライト:約6光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):400、メインライト(LOW):100、トップライト:150照射角度(°)メインライト:115、トップライト:69落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
薄型折畳式LEDワークライト 充電式
MUST TOOL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷厚さが21mmのスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大350lmの明るさで、MAIN・SUB・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、クリップが付いているので固定することもできる。折り畳み式なので収納しやすく、持ち運びも簡単。用途狭い隙間を照らす作業(家具裏、配線工事など)。工具箱や車載用サブライト。日常の携帯用。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)147×21×33色ブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)(-)10~40連続使用時間(時間)メインライト:約3、トップライト:約6.5、サブライト:約5光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×2個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500、サブライト:6000充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1100mAh明るさ(Lm)メインライト:350、トップライト:50、サブライト:120照射角度(°)メインライト:95、トップライト:45、サブライト:110充電端子USB Type-C落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
MHL-LR500RDハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト赤
MUST TOOL¥5,498税込¥6,0481個当日出荷中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
充電式フラッシュライト 12000LM
MUST TOOL¥19,980税込¥21,9781個当日出荷モバイルバッテリー機能付きなので、現場だけでなくレジャーや防災時でも便利です。最大明るさ12000ルーメン(ブーストモード時)です。用途懐中電灯として。トンネルなどの暗い場所の照明にトラスコ品番657-1032材質アルミ/ゴム全長(mm)295色ブラック電源専用充電池(7.4V/5000mAh)保護等級IPX5縦(mm)100横(mm)341外径(mm)71明るさ(Lm)12000最大点灯時間20時間
MHL-LW500RD ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白
MUST TOOL¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-HFW400RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白
MUST TOOL¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷自然光に近い高演色LED(Ra90)採用用途目視での点検作業や色の識別作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20照射距離(m)29点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-HFW400D ハイブリッドヘッドライトフラットビーム 高演色 サブライト白(バッテリー無し)
MUST TOOL¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷自然光に近い高演色LED(Ra90)採用用途目視での点検作業や色の識別作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:高演色LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約400 、LO:約200 サブライト20照射距離(m)29点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-FW500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白
MUST TOOL¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷照射範囲全体を均一な明るさで照らす用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-FR500RD ハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト赤
MUST TOOL¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷照射範囲全体を均一な明るさで照らす用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個 専用リチウム充電池×1個 USB充電ケーブル(1m)×1本本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:赤色LED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 8 LO 13照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-FW500Dハイブリッドヘッドライトフラットビーム サブライト白(バッテリー無し)
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷照射範囲全体を均一な明るさで照らす用途反射や明暗が少なく、細かな手元の作業時に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)36点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
MHL-LW500D ハイブリッドヘッドライトワイドビーム サブライト白(バッテリー無し)
MUST TOOL¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷中心光は明るく、周辺光は広範囲に照射用途遠方を照らしたり、屋外作業に最適付属品ヘッドバンド(A・B)×各1本(25mm幅)、ヘルメット固定クリップ×4個本体質量(g)約130 (ヘッドバンド・電池を除く)保護等級IP65光源メインライト:白色高輝度LED×1 サブライト:白色ワイドLED×2個使用電池専用リチウム充電池 (MHL-3730RB) ×1個 または単3形電池(AA)×4本(NI-MH使用可)充電時間(時間)約6明るさ(Lm)メインライト HI:約500 、LO:約250 サブライト20照射距離(m)95点灯時間(時間)メインライト:約HI 7.5 LO 11照射角度(°)中心光27 周辺光144寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:83×35×38 (ライト部分のみ)エコロジー商品省エネ
空調・照明・電設資材/電気材料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら