空調・電設資材/電気材料 :「モーターファン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーターファン用の灯具 シンプルデザインなのでインテリアスタイルを問わずお使いいただけます 灯具の点灯を切替できる 高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ390 高さ(mm)71 取付方式金具ネジ式 スイッチ全灯→3灯→2灯→消 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DC MOTOR FAN 6枚羽根。静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
種別シーリングファン(6枚羽根) 幅(mm)Φ1200 機能リズム回転・風向切替 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 6枚羽根
エコ商品
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 直径(Φmm)1200 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂 再生紙使用マーク適合
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファン
エコ商品
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可 質量(kg)5.2 直径(Φmm)660 高さ(mm)145 タイプ灯体一体型 取付方式直付型・簡単取付 消費電力(W)40 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 皮相電力(VA)41(100V) 光束(Lm)4225 LED寿命(時間)40000 ファンリズム回転・風向切替 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 適用畳数~8 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)