空調・電設資材/電気材料 :「無線」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
材質樹脂
幅(mm)70
寸法(mm)【出】10
色グレー
容量【最大接続】(単体設定/連続設定)500Vまで/400Vまで(1回路あたり)
高さ(mm)120
備考1個用スイッチボックスに適合
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
その他【シーン登録】5シーンまで、【グループ設定】1グループまで【その他】ID共有可
材質樹脂
幅(mm)70
寸法(mm)【出】9
色グレー
高さ(mm)120
備考1個用スイッチボックスに適合
タイプシーン切替
適合器具[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色(シーン再生のみ)、LC Bluetooth調光(シーン再生のみ)、Bluetooth調光器(シーン再生のみ)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
複数の照明器具を個別に制御可能。照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール。用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更
埋込穴(Φmm)150
光源色電球色~昼白色
消費電力(W)32
ランプの種類LED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)83
明るさSCM-T35Wクラス
枠鋼・ポリカーボネート
仕様電源装置付属
皮相電力(VA)33/34/34(100V/200V/242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)79.4
取付必要高(mm)220
質量(kg)2.8
配光角度(°)16~48
取付可能天井厚(mm)5~25
可動範囲垂直40°水平360°
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
光束(Lm)2541
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます
モーターで動く小型スポットライト
パネルの交換で配光角も変更できます
CONNECTED LIGHTING
高演色照明R15クラス2
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)135
幅(mm)Φ69
質量(kg)1.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト・樹脂
定格消費電力(W)17.7
首振角度(°)180
色温度(K)2700~5000
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)18(100V)
明るさJR12V-50W相当
回転角度(°)180
別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。