空調・電設資材/電気材料 :「表示灯」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
定格電圧(V)AC100
電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)
定格周波数(Hz)50/60
タイプ電圧検知型
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。
さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付
種別一般型(電池内蔵型)
取付天井埋込型
電圧(V)100
交換目安ランプ:60000時間
電池内蔵型
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
電球の種類LED
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.7
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質ランプホルダー:ポリカーボネート
電球の種類LED
その他蓄電池容量20分
材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレス
ランプLED
蓄電池タイプニッケル水素電池
パネル(適合)AR54540E~AR54547E
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き
色白色
高さ(mm)234
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BL形
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)213
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置壁面・天井面取付兼用
非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!。高さ約3mまでOK。伸縮自在、伸長時約1m。押し引きOK
材質(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製
寸法(mm)1090(伸長時)、265(収納時)
最大径(Φ)(竿)20
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き
色白色
高さ(mm)164
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級C級
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)143
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き
幅(mm)36.8
寸法(mm)埋込穴:155×195
質量(kg)1.2
色白色
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)212
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級C級
消費電力(W)1.4
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)181
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
形名公共施設形:SH1-FBC20-C・ST1-FBC22-C
皮相電力(VA)(100V)3
認定番号誘導灯:1AS111-3176
パネル別売
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き
寸法(mm)埋込穴:200×105
色白色
材質(本体)鋼(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級C級
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)195
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置天井面埋込型
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き
寸法(mm)埋込穴:295×105
色白色
材質(本体)鋼(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BL形
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)290
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置天井面埋込型
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き
寸法(mm)埋込穴:295×105
色白色
材質(本体)鋼(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BH形
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)290
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置天井面埋込型
消費電力(W)9.4
仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
質量(kg)3.2
高さ(mm)110
対応100~242V対応
幅(Φmm)280
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)85
非常灯評定番号LALE-024
定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1
色(リモコンボックス)グレー
使用電池単三型乾電池2本
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き
幅(mm)35.6
寸法(mm)埋込穴:225×265
質量(kg)2
色白色
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)282
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BL形
消費電力(W)1.9
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)251
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
形名公共施設形:SH1-FBC20-BL・ST1-FBC22-BL
皮相電力(VA)(100V)4
認定番号誘導灯:1AL111-3181
パネル別売
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き
色白色
高さ(mm)234
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BH形
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)213
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置壁面・天井面取付兼用
階段通路誘導灯として使用可能。
非常時は約75%点灯。
消費電力(W)9.4
仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ
幅(mm)□240
質量(kg)4.5
型式認可番号3AE-1073
光源寿命40000時間
出幅(mm)110
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-024
種別C級(10形)、片面用
適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1
電球の種類LED
材質パイプ:PC・ハンドル:ABS
使用温度範囲(℃)0~40
点灯形点滅→点灯→消灯
光源超高輝度赤色LED 6灯
使用電池単二形アルカリ乾電池2個(別売)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き
幅(mm)35.6
寸法(mm)埋込穴:225×265
質量(kg)2
色白色
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)282
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BH形
消費電力(W)3.1
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)251
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
形名公共施設形:SH1-FBC20-BH・ST1-FBC22-BH
皮相電力(VA)(100V)6
認定番号誘導灯:1AL111-3186
パネル別売
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。
引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。