商品豆知識
肉厚のため、フレアーが切れにくいです。
フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
仕様ムシ付、HFC使用可能
適合1/4”フレアー
エスコ品番EA402GB-2
長さ(mm)(銅管)50
サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30
穴径(Φmm)2.5
取付ネジ径(フレア)1/4"
1セット(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。 日本製 全長…30mm 1パック5ヶ入1/4″×Φ3
1パック(5個)
¥499
税込¥549
欠品中
新冷媒2種対応ナット
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました。
シールキャップ付。
適合管径(Φinch)1/4(6.35)
長さ(mm)80
接続ねじ(inch)1/4F
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様新冷媒2種対応
材質黄銅
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30
穴径(Φmm)2.1
取付ネジ径(フレア)1/4"
1セット(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
新冷媒2種対応ナット
フレアネジのネジ径変換に
フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます
少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制
あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)
フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
材質(ボトル)ポリ容器
色淡黄褐色透明液
質量(g)66
使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116
主成分ポリエステルポリオール
保管温湿度範囲80%RH以下
粘度(Pa・s)30~50
保管温度(℃)-5~40
1個(50mL)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)。少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制。フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
1箱(12本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、さまざまな場面で活躍!
あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) ※鉱物油を使用している機器には使用できません
少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制 ※漏れないことを保証するものではございません
フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付
容量(mL)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
適合サイズ銅管:5/16"(7.93mm)
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
適合銅管径5/16"(7.93mm)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
特殊形状の銅パッキンシリーズ。
軟質銅パッキンのため、あらゆるフレア継手部に安心して使用可能。
軟質銅パッキンのため、銅製フレア継手であれば、あらゆる流体に使用可能。
フレア継手の角度ずれや、管軸線ずれによる漏えい対策に有効。
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料(0.5MB) (0.5MB)
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。