空調・電設資材/電気材料 :「電線 vctf」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適 プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A 電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ 分岐数10
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適 プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A 電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ 分岐数10
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)