絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • DST(大同端子製造)(9)
  • JAPPY(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(28)
  • PANDUIT(パンドウイット)(13)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(8)
  • RS PRO(63)
  • StarTech.com(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • TRUSCO(36)
  • ストロングホールド(15)
  • タツタ電線(10)
  • ニチフ(93)
  • ワゴジャパン(8)
  • 冨士端子工業(20)
  • 大栄電線工業(13)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(30)
  • 東京電線工業(24)
  • 阪神電線(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(288)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(100)
  • 以上(105)
  • 以上(106)
  • 以上(108)
価格
  • 1,500円以下(224)
  • 1,500-10,000円(244)
  • 10,000-50,000円(136)
  • 50,000-100,000円(70)
  • 100,000円以上(72)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・照明・電設資材/電気材料 :「AWG18」の検索結果

関連キーワード
  • ul1007 awg18
572件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Alpha Wire データケーブル,6ペアAWG18 AWG 遮蔽 30m Xtra-Guard 2 Performance Cableシリーズ Alpha Wire

    Alpha Wire データケーブル,6ペアAWG18 AWG 遮蔽 30m Xtra-Guard 2 Performance Cableシリーズ

    Alpha Wire
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(30m)
    7日以内出荷
    対数 = 6。断面積 = 0.9 mm2。芯数 = 12。AWGサイズ = 18 AWG。シールド有無 = 遮蔽。長さ = 30m。シールド構造 = フォイル & 編組。外被色 = 黒。外径 = 7.98mm。外側シース材質 = TPU。ケーブル形状 = ツイストペア。特性インピーダンス = 49 Ω。定格電圧 = 300 V℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(33件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
  • UL1007電線 ノーブランド

    UL1007電線

    ノーブランド
    ¥199税込¥219
    1本(1m)
    3日以内出荷
    色白サイズAWG18全長(m)1AWG18耐熱温度(℃)80UL規格UL1007絶縁耐圧(V)300リール長さ(m)1リール:305
  • UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 サンコー電商

    UL1007 耐熱ビニル絶縁電線

    サンコー電商
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。
    耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015

    ミリオン(共和)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(305m)
    当日出荷から44日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600全長(m)305UL規格UL1015定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569

    ミリオン(共和)
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(610m)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1569定格電圧(V)300UL規格UL1569定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007

    ミリオン(共和)
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻(610m)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
  • メス クイック ディスコネクト 22AWG-18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    メス クイック ディスコネクト 22AWG-18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥319税込¥351
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:PIDG FASTON 205 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:5.21mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.205inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 絶縁体 色:レッドアズワン品番65-1390-94
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • UL1015 品川電線

    UL1015

    品川電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(305m)
    当日出荷から8日以内出荷
    UL規格電線
    用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1015定格温度(℃)105
  • 定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥83,980税込¥92,378
    1巻(200m)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
    用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
  • UL1007 品川電線

    UL1007

    品川電線
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(305m)
    当日出荷から8日以内出荷
    UL規格電線
    用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL2468耐熱2心平行線 協和ハーモネット

    UL2468耐熱2心平行線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気、電子機器の内部配線.色黒種類難燃ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)2AWG18絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6導体構成(本/mm)33/0.18導体外径(Φmm)1.19UL規格UL2468定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.01×4.05耐電圧(V/min)AC2000
  • ターミナル レセプタクル サイズ1.5MM クリンプ 22-18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル レセプタクル サイズ1.5MM クリンプ 22-18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    仕様製品群:OBD シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:22AWGアズワン品番65-1589-40
  • DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業

    DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付

    大栄電線工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から48日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1015電線 ノーブランド

    UL1015電線

    ノーブランド
    ¥7,198税込¥7,918
    1リール
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカの規格UL1015の電線です。
    用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますUL規格UL1015RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015 ミリオン(共和)

    ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015

    ミリオン(共和)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100m)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
    仕様ULスタイルNo.1015長さ(m)100全長(m)100荷姿ボビン巻き+箱入りUL規格UL1015RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    ?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
    用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    ?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
    用途?電子機器の内部配線として使用されます。UL規格UL1015絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
  • ULチューブ300V イワセ

    ULチューブ300V

    イワセ
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻(300m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクト ピン 24-18AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コンタクト ピン 24-18AWG クリンプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥86税込¥95
    1個
    8日以内出荷
    仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:AMP Universal MATE-N-LOK シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1371-73
  • ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007 ミリオン(共和)

    ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007

    ミリオン(共和)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100m)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
    仕様ULスタイルNo.1007荷姿ボビン巻き+箱入りUL規格UL1007RoHS指令(10物質対応)対応
  • DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業

    DOC[CL3/CM-2464]シールドなし

    大栄電線工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線

    UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

    阪神電線
    ¥41,980税込¥46,178
    1本(610m)
    6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
    用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1007定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
  • UL規格電線 KHD

    UL規格電線

    KHD
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(305m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています。各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)。耐熱性に優れています
    定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
  • UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線

    UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

    阪神電線
    ¥24,980税込¥27,478
    1本(305m)
    6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
    用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1015定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り

    大電
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K 日合通信電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K

    日合通信電線
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(153m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    芯数1c
  • コンタクト ピン 24-18AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コンタクト ピン 24-18AWG クリンプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥86~税込¥95~
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
  • ターミナル ワイヤー タップ スプライス 18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル ワイヤー タップ スプライス 18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥189税込¥208
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:- 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:14AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:-アズワン品番65-1371-94
  • MICRO-FIT PLUS FEMCRPTER 18AWG 日本モレックス(molex)

    MICRO-FIT PLUS FEMCRPTER 18AWG

    日本モレックス(molex)
    ¥139税込¥153
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Micro-Fit+ 206460 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Micro-Fit+ シリーズ 206461 レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-76
  • オートモーティブ コンタクト ピン 20-18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    オートモーティブ コンタクト ピン 20-18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥509税込¥560
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Timer Connector System シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:AMP Micro Timer II & Micro Timer III ハウジング コネクタ コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:シルバーアズワン品番65-1372-34
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り

    大電
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクト ピン 26-18AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コンタクト ピン 26-18AWG クリンプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥129税込¥142
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:MR シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:AMP MR シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1372-26
  • ケーブルマーカー 20-18AWG対応 10色入り トキトレーディング

    ケーブルマーカー 20-18AWG対応 10色入り

    トキトレーディング
    ¥5,398税込¥5,938
    1パック(10色×15粒)
    当日出荷
    ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込むタイプで取付け後も変更簡単。1つずつ手で切り離して使える。
    用途電線にハメて一目で識別できるマーカー材質ナイロン66色黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.9難燃性UL94V-2適合電線20-18AWG(0.5-1.5mm2)
  • モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    21日以内出荷
    HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック電圧(V)24出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
...
電線 awg18特集
おすすめ人気ランキング
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
空調・照明・電設資材/電気材料 【通販モノタロウ】