商品豆知識
C型
用途石膏ボード用
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~40
タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
仕様木板ベース付
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
色マットホワイト
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
色マットホワイト
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
色マットホワイト
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
色マットホワイト
1セット
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
色マットホワイト
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
色マットホワイト
1セット
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
色マットホワイト
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
色マットホワイト
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2
定格15A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格15A/300V/AC
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格320VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
型枠へのボックスの引っぱり固定に使用します。
OF-1C・1D・1E・1Fはスパナ不要!プラスチックのツマミ付ですから、指で締めるだけでガッチリ固定できます。
OF-1Dはスタット穴にネジ込み易いように先端が少し尖っています。又、(-)ドライバーでゆるめられる切り込みも付きました。
OF-1A・1B・1E・1Fはネジ込み防止のストッパー付です。
OF-1Fはコンクリート打設後、 ペンチで挟み、 取り外せるようネジの先端部が平らになっています。
2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセット。別途取付枠やプレートを購入する必要はありません。本体を取付枠にプリセット済みのため、設置時にはめ込む手間がなく、また本体の入力端子は左右30°可動するので同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。枠取付けネジを付属してますので、JISスイッチボックスにすぐに取付ができます。現在2K放送しか対応していない壁面テレビ端子と交換するのに便利です。また、本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。
2K4K8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した入力端子可動式の壁面テレビ端子SU7LKSと取付枠、プレート(オフホワイト)を1つにセットした製品です。本体を取付枠にプリセット済みのため取付枠にはめ込む手間が必要ありません。本体の入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線ができます。JIS C8340スイッチボックスに適合。枠取付けネジを付属してますので、すぐに取付ができます 。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済み。RoHS対応 。付属品:F-5接栓(リング付き)、枠取付けネジ。保証書はありません。
仕様●プレート付壁面テレビ端子(大角1個口タイプ)●取付枠:材質:PC-ABS、色:グレー、JIS C8340 スイッチボックス対応●通電機能:入力-出力端子間
付属品F5接栓(リング付き)×1、枠取付ネジ×2
質量(kg)0.063
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力F形座
外形寸法70×120×29mm
入力F形座 左右30°可動形
プレート材質:ABS、色:オフホワイト、プレート枠付き
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75
通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下
パッケージクリアボックス
認証マークSHマーク
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。
スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)
仕様釘1本止・型枠用)用専用
適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。