絞り込み
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(7)
  • 3000~4000未満(13)
  • 4000~5000未満(9)
  • 5000~6000未満(18)
  • 6000~7000未満(17)
  • 7000~8000未満(12)
  • 8000~9000未満(13)
  • 9000~10000未満(10)
  • 10000~20000未満(36)
  • 20000~30000未満(7)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(13)
  • 40~50未満(17)
  • 50~60未満(27)
  • 60~70未満(17)
  • 70~80未満(11)
  • 80~90未満(6)
  • 90~100未満(10)
  • 100~200未満(23)
  • 200~300未満(1)
  • その他(2)
電圧(V)
  • 85~240(1)
  • 90~240(1)
  • 100(20)
  • 100~220(2)
  • 100~240(16)
  • 100~242(14)
  • 100~270(1)
  • 200(15)
  • 200~220(1)
  • 220(3)
  • 240(1)
  • 242(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(78)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 旭光電機工業(2)
  • 岩崎電気(70)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • 矢田電気(2)
  • 富士倉(2)
  • 日動工業(16)
  • TRUSCO(2)
  • 東芝ライテック(5)
  • エスコ(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(5)
  • HKクリエーション(5)
  • 日立(3)
  • AMPHENOL(3)
  • タイカツ(2)
  • 三菱電機(2)
  • WING ACE(2)
  • スワン電器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(104)
  • 50,000-100,000円(34)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・照明・電設資材/電気材料 :「LED E39」の検索結果

165件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 口金E39防水ソケット スワン電器

    口金E39防水ソケット

    スワン電器
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
    寸法(mm)Φ84×H395色シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 投光器用LED電球 矢田電気

    投光器用LED電球

    矢田電気(3件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50定格電圧(V)100電力(W)ランプ:50口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110
  • LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球【40000時間】

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    高天井LEDランプ RZ-R E39口金
    質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
  • LEDランプ50W 投光器用 モノタロウ

    LEDランプ50W 投光器用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
    用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
  • 高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ

    高天井用LED照明 E39口金タイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • 防湿形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別白熱球80/60/50形器具相当質量(kg)0.9色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242消費電力(W)5.1/5.2光源寿命40000時間LEDLEDZランプ ディスク75×1 GX53-1a演色指数(Ra)85調光の可否否
  • LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 水銀灯型LED30W 富士倉

    水銀灯型LED30W

    富士倉(10件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200口金E39角度(°)【発光】360定格消費電力(W)30使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防湿形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別白熱球100/80形器具相当質量(kg)0.9色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242消費電力(W)8.5/8.9光源寿命40000時間LEDLEDZランプ ディスク100×1 GX53-1a演色指数(Ra)85調光の可否否
  • ボールランプ 旭光電機工業

    ボールランプ

    旭光電機工業
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    色クリア電球形状ボール球
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球 【20000時間】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
  • E39口金 天井用LED電球 スワン電器

    E39口金 天井用LED電球

    スワン電器(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
    用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC口金E39入力電圧(V)100/200/240定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)5000防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)260エコロジー商品省エネ
  • 口金延長アダプターE39→E39 光商事

    口金延長アダプターE39→E39

    光商事
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
    その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高天井用LEDランプ E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    高天井用LEDランプ E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    大型トンネル工事用作業灯のご提案。内蔵電源で軽量なので取付や撤去が簡単!。防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心!
    寸法(mm)Φ210×251.86質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100~270間フリー電圧口金E39全光束(Lm)21600定格寿命(時間)40000色温度(K)5700使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>70
  • ボールランプG50 E26 220V 旭光電機工業

    ボールランプG50 E26 220V

    旭光電機工業
    ¥559~税込¥615~
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)72定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライトバルブ 60W  〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉

    岩崎電気
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
    色グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) HF400形 日立

    高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) HF400形

    日立
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    ビームの開き(°)110エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) MF400形 日立

    高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) MF400形

    日立
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷
    ビームの開き(°)110エコロジー商品省エネ
  • LED交換球 ハイスペックエコビック 日動工業

    LED交換球 ハイスペックエコビック

    日動工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)トラスコ品番868-7853セット内容落下防止ワイヤー×1本質量(g)8902018年トラスコ掲載ページ7 0858電球の種類LED
  • LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉

    岩崎電気
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)12700定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉

    岩崎電気
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉

    岩崎電気
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】 日立

    高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】

    日立
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。
    セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80
  • BUー120W-E39-N ELI Lamp

    BUー120W-E39-N

    ELI Lamp
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌々日出荷
    既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途工場、体育館などの高天井用トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1消費電力(W)120口金E39外径(Φmm)135使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 反射形E39口金LED電球 三菱電機

    反射形E39口金LED電球

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    14日以内出荷
    【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra80の高演色で、色味にこだわる場所にご使用頂けます 暖かみのある3000Kの電球色
    質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)3700定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)2600色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)112.1光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
  • 反射形E39口金LED電球 三菱電機

    反射形E39口金LED電球

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    14日以内出荷
    【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra(平均演色評価数)70 さわやかな5000Kの昼白色
    質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)4200定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)2900色温度(K)5000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1600エネルギー消費効率(Lm/W)127.2光源寿命40000h光色昼白色相当エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当

    岩崎電気
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890種類50W〈E39口金〉使用温度範囲(℃)-20~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4、(200V)56.0、(242)56.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0、(200V)151.7、(242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000

    岩崎電気
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)

    アイリスオーヤマ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
    口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
  • LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。色ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ

    高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率

    アイリスオーヤマ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    高天井用LED照明 RZ-R E39口金 LICONEX
    色透明カバー質量(g)1560消費電力(W)82.1~78.9定格電圧(V)100~242全光束(Lm)15000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2)110長さL×直径(mm×Φmm)323×216エネルギー消費効率(Lm/W)190.1調光の可否可照度角(1/2)66度エコロジー商品省エネ
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    8日以内出荷
    グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 水銀灯型LED電球 富士倉

    水銀灯型LED電球

    富士倉
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
    用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 30W

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
    用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ