フェンダーリフォームとは、自動車の鈑金の中でフェンダーに手を加える時に使用する工具のことです。フェンダー取り付け部の寸法などを測るトラムトラッキングケージや、タイヤのインチを大きくした際に行うフェンダーの爪折り用工具といったものがあります。トラムトラッキングケージは、軽量で使いやすいアルミ製のものが主流。これらは自動車の鈑金工場で用いられますが、車に詳しい人なら一般の人でも使用できるものです。その他、フェンダーやフレームといった箇所を修正できるラムなどもあります。
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェンダーリフォームツール モノタロウ

    フェンダーリフォームツール

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    フェンダーの爪曲げや拡張、修正の際これ1台で簡単に作業が可能です。 難しい爪折り作業も簡単綺麗に仕上がります。
    用途フェンダーの爪曲げや拡張、修正に。適合(PCD)98mm~121.5mm、(ハブボルト)M10~M14質量(kg)7本体寸法(mm)520適合サイズ4穴、5穴危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • トラッキングゲージ JTC

    トラッキングゲージ

    JTC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    より簡単に!より正確に! ボディ計測用。9.5mmソケット取付可能。水平器で正確な測定。収納ケース付き
    付属品計測バリ 300mm・170mm、ソケットアダプター、水平器測定範囲40~1800mm危険物の類別非危険物
  • フェンダー折り曲げ機 JTC

    フェンダー折り曲げ機

    JTC
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷
    フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
    仕様対応PCD:98~120/4穴5穴共用ボルトM10~M14危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレームセンターゲージ 小柳機工

    フレームセンターゲージ

    小柳機工
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    5日以内出荷
    主としてホイールベースを測定しますが、大は小を兼ねます。
    質量(kg)2危険物の類別非危険物
  • トラムトラッキングゲージ60~1700 小柳機工

    トラムトラッキングゲージ60~1700

    小柳機工
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    5日以内出荷
    最も、利用度の高い実用フックです。
    寸法(mm)(仕舞)995質量(kg)1.3針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
  • 押しラムジョイント KOTO

    押しラムジョイント

    KOTO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    鈑金作業に便利なMRN-1260を4t油圧押しラムに対応させるジョイント。油圧の力でトランク、エンジンルームの内側から慎重な修正作業が可能。
    内径(Φmm)ジョイント部:22.4危険物の類別非危険物
  • Oリング・シールセット JTC

    Oリング・シールセット

    JTC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    JTCBK1006用
    セット内容2番・7番・9番・10番・13番・15番・16番2番(2個入り)7番~16番(1個入り)危険物の類別非危険物
  • ワッシャー1ヶ JTC

    ワッシャー1ヶ

    JTC
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
    JTC1241用
    危険物の類別非危険物
  • 予折ハンドツール SHINANO(信濃機販)

    予折ハンドツール

    SHINANO(信濃機販)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)316質量(kg)1.36駆動方式手動型危険物の類別非危険物
  • TESLA Model3専用 泥除け マットガード 前後4枚セット MAD MAX(マッドマックス)

    TESLA Model3専用 泥除け マットガード 前後4枚セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    4日以内出荷
    TESLA Model3専用 泥除け マットガード 前後4枚セット マッドブラック。 車体への泥はねを最小限におさえます。 フロント左右・リア左右の合計4枚の1台分セットです 車両カラーに合わせて5色からお選び頂けます 取り付け用トリムクリップ(カウルピン)&ボルト付属
    危険物の類別非危険物主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
  • ショートラム 20t HASCO

    ショートラム 20t

    HASCO
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    5日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)96全長(mm)120高さ(mm)62危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
  • ショートラム 10t HASCO

    ショートラム 10t

    HASCO
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)80全長(mm)98高さ(mm)58危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
  • ショートラム 5tフラットアダプター HASCO

    ショートラム 5tフラットアダプター

    HASCO
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    5日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
  • ショートラム 5t標準アダプター HASCO

    ショートラム 5t標準アダプター

    HASCO
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    5日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
  • 押しラムキット KOTO

    押しラムキット

    KOTO
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    4日以内出荷
    押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。 4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
    セット内容油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース危険物の類別非危険物
  • 引きラム KOTO

    引きラム

    KOTO
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    5日以内出荷
    各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。 室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
    質量(kg)6.89方式スプリングリターン方式ケース寸法(mm)630×120×65危険物の類別非危険物
  • ワイドクランプ 小柳機工

    ワイドクランプ

    小柳機工
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。
    質量(kg)1.9使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75クランプ幅(mm)75危険物の類別非危険物
  • ローラーのみ JTC

    ローラーのみ

    JTC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
    フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
    用途JTC1241の補充用ローラーのみシャフト径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラムトラッキングゲージ60~2900 小柳機工

    トラムトラッキングゲージ60~2900

    小柳機工
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
    寸法(mm)(仕舞)1,595質量(kg)1.75針長(mm)(測定)Φ8×195・225計測範囲60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
  • ジュニアフック 小柳機工

    ジュニアフック

    小柳機工
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    小型、軽量、多方向への引きに便利です。フック先端部を引掛けての使用は避けてください。
    適合Φ8~Φ12チェーン質量(kg)0.9使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
  • マルチダウンプーリー(下引き用) 小柳機工

    マルチダウンプーリー(下引き用)

    小柳機工
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ワイドクランプ 小柳機工

    ワイドクランプ

    小柳機工
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    多方向への引きに便利です。
    質量(kg)3.5クランプ幅(mm)125危険物の類別非危険物
  • アンカーロック 小柳機工

    アンカーロック

    小柳機工
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 2ton用マスターフック 小柳機工

    2ton用マスターフック

    小柳機工
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
    適合Φ8チェーン質量(kg)0.25使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
  • 3ton用マスターフック 小柳機工

    3ton用マスターフック

    小柳機工
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    5日以内出荷
    チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
    適合Φ9~Φ10チェーン質量(kg)0.5使用荷重(t)3危険物の類別非危険物
  • チェーンカップリング 小柳機工

    チェーンカップリング

    小柳機工
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    チェーンとアンカーロックのチェーン。チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。Φ8~Φ12チェーン使用。
    質量(kg)0.4使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
  • プラクティフック 小柳機工

    プラクティフック

    小柳機工
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。
    危険物の類別非危険物
  • プラクティシャックル 小柳機工

    プラクティシャックル

    小柳機工
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.5使用荷重(t)3.5危険物の類別非危険物
  • マイクロクランプ HB 小柳機工

    マイクロクランプ HB

    小柳機工
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
    質量(kg)0.9危険物の類別非危険物
  • リング付プルークランプ 小柳機工

    リング付プルークランプ

    小柳機工
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。
    寸法(mm)(歯の部)20×40、(ふところ)10×16質量(kg)2.2使用荷重(t)1.7危険物の類別非危険物
  • リング付オーナークランプ 小柳機工

    リング付オーナークランプ

    小柳機工
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    古くから人気のあるクランプで強力なひき作業に使用します。
    質量(kg)3.1使用荷重(t)5.5危険物の類別非危険物
  • エコクランプHB 小柳機工

    エコクランプHB

    小柳機工
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    高張力鋼板対応、直線ひき専用。
    幅(mm)50寸法(mm)(内側ふところ)33×50全長(mm)250質量(kg)2.5使用荷重(t)4.3刃先幅寸法(mm)12×48危険物の類別非危険物
  • オフセットクランプHB 小柳機工

    オフセットクランプHB

    小柳機工
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。
    幅(mm)50全長(mm)250質量(kg)2.8使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
  • アンカーベースボルト付 小柳機工

    アンカーベースボルト付

    小柳機工
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    線径Φ8~Φ10チェーンの固定用に使用します。
    質量(kg)4.5高さ(mm)36.5外径(mm)220危険物の類別非危険物
  • 10ton標準ラム 小柳機工

    10ton標準ラム

    小柳機工
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)150全長(mm)(最長)452、(最短)302質量(kg)4.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)220危険物の類別非危険物
  • 10tonショートラム 小柳機工

    10tonショートラム

    小柳機工
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)65全長(mm)(最長)193、(最短)128質量(kg)2.1受圧面積(cm2)14.52油量(cc)95危険物の類別非危険物
  • 10tonミニラム 小柳機工

    10tonミニラム

    小柳機工
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)30全長(mm)(最長)153、(最短)123質量(kg)2.0受圧面積(cm2)14.52油量(cc)45危険物の類別非危険物
  • 4ton用ラムカプラー 小柳機工

    4ton用ラムカプラー

    小柳機工
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 4ton用ホースカプラー 小柳機工

    4ton用ホースカプラー

    小柳機工
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ラムカプラー(10ton用) 小柳機工

    ラムカプラー(10ton用)

    小柳機工
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
車用フェンダーリフォーム