PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
4,985件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63 保証期間3年
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本トラストテクノロジーTypeC->Lightning変換コネクタ(WH)
Type-CコネクタをLightningコネクタ採用のiPhone/iPadのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。※本製品はMFI認証取得製品ではありません。※Type-Cハブ、カードリーダーなど周辺機器の変換にはご利用いただけません。
1個
799 税込879
当日出荷

【容量】500GB。【ファームファクター】2.5インチ。【I/F】SATA。 【Read】550MB/s 。 【Write】 500MB/s 。【保証年数】3年
容量(GB)500
1台
6,048 税込6,653
翌日出荷

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)288 動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-21300 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen3x4
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース 最大2TBの容量ラインアップ 強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化 NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現 スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×80.0×3.5 質量(g)約8 動作温度0℃~70℃ 保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 インターフェイスPCIeGen3×4 各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC 書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB) MTBF平均故障間隔200万時間
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。 ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面] レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。 発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売 マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。 日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属 材質黒ZAM 寸法(mm)約101.6×120×12 質量(g)約105 板厚(mm)1.2
1個
599 税込659
当日出荷

PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう! WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III フォームファクタ2.5”/7mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2mm x 69.85mm x 7
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

32GB Kit(16GBx2)DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered DIMM 288pin。
種別メモリ 容量32GB 規格DDR4 SDRAM 保証期間制限付無期限保証 ピン数(ピン)288 容量(GB)32(16GB x 2) メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SN580(NVMe)
エコ商品
シリーズ:WD Blue インターフェース:PCIe Gen4 x4 フォームファクタ:M.2 2280
温度範囲(℃)動作時:0 to 85、非動作時:-40 to 85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38(3.15×0.87×0.09インチ) インターフェースPCIe Gen4 x4 コネクタM.2 RoHS指令(10物質対応)対応 フォームファクタM.2 2280
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR4 2666
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状288Pin UDIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)288 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 SPD対応 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。
厚さ(mm)3 寸法(mm)約270×310 適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
エコ商品
仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2 長さ(mm)147(最大)/5.787インチ 幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ) 質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンド サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチ タイプAdvanced Format (AF)あり 消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3 電力(W)R/W 平均:4.0 商品番号WD10EARZ 記録方式CMR インターフェースSATA 6Gb/秒 回転速度(min-1[r.p.m])5400 キャッシュメモリ(MB)64 音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21A コネクタSATA 互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。 転送速度(MB/sec)up to 150 データ転送速度(最大)6Gb/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 容量(TB)フォーマット:1 フォームファクタ3.5インチ
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

LEDの光を見えなくできる、遮光性に優れた黒色の粘着テープです。 光が気になるが、LEDの電源が切れない環境で役に立ちます。 薄いテープなので、狭いところで使えます。 充分な長さがあり、サイドパネル一面をカバーできます。
幅(mm)50 長さ(m)7 厚さ(mm)0.06 材質PET ブラック
1個
909 税込1,000
当日出荷

仕様技術:TRIM & NCQコマンド/S.M.A.R.T./ガベージ・コレクション/DEVSLPモード/RAIDエンジン/LDPC符号 寸法(mm)100×69.85×6.8(3.94"×2.75"×0.28") 質量(g)45 (1.59 oz) 保証期間3年保証 フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作電圧5V±5% 動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F) OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)8.3 成分シリコーン、金属酸化物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120 内容量(g)2.8 アズワン品番64-0868-65
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 準拠規格EU RoHS指令準拠 保証期間6年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-21300 SPD対応 メモリ規格DDR4-2666 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
ブラック 仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し 付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)、ロジテックHDDツール 対象パソコンUSBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ 質量(g)243 消費電力(W)36 対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)、 (USB 2.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9) コネクタ形状USB3.0 TypeB ×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×114×60 インターフェースUSB3.0 保証期間1年間 設置姿勢水平 入力電圧DC+12V 3A
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク 適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セット内容本体、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず 質量(g)約21※ケーブル含む 適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格 適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応 保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定) 接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。 データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アイネックス熱伝導グリス 大容量タイプ
エコ商品
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら 内容量(g)25 熱伝導率(W/mk)3.8 動作温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
739 税込813
当日出荷

NVME M.2 SSDをType C Gen2 に変換するM.2 SSDケースです。 最大転送速度は10Gbps(理論値)まで、UASP機能も対応します。 最大2TBまでのSSDを搭載可能。 高品質マスターチップ採用、安定にデータ転送します。
用途内蔵SSDを外付け用として ブラック 出力USB3.1 GEN2 Type-C 対応OSWindows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×29.5×13.5 入力M.2 M-KEY (MVMe) 転送速度(Gbps)最大10 SSDMx2 NVMe SSD 2230,2242,2260,2280
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

簡易流体軸受使用のお手ごろファン(静音タイプ)
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 41cm、取付用テーパーネジ×4付 本体サイズ(mm)80×80×25 最大風量(CFM)14.61 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200(±10%)
1個
789 税込868
当日出荷

本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
対象パソコンUSBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ 対応OSWindows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOSMojave10.14・macOSCatalina10.15・macOSBigSur11(USB3.2Gen2接続時) インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0 コネクタ形状USB3.2USBType-C(TM) 設置姿勢水平 機能冷却ファン無/盗難防止無 ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.2×39.7×13.4 保証期間1年間 付属品USB3.2(Gen2)ケーブル(USBType-C(TM)-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル(USB-A-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部 仕様【付属ソフト】ロジテックツール アズワン品番65-1710-54
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

アイネックス熱伝導グリス 大容量タイプ
エコ商品
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら 内容量(g)200 熱伝導率(W/mk)3.8 動作温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.017
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に 質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20 入力SATA1、SATA2、SATA3 伝送速度(Gbps)最大6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

規格DDR3 SDRAM 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)204 メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリークロック1600 CASレイテンシーCL11 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
仕様サイズ:M2×2mmネジ頭:5mm径 / 1mm厚材質:鉄 ニッケルメッキ入数:4個入カラー:シルバー準拠:RoHS指令準拠ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1個
269 税込296
当日出荷

1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5) 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10 アズワン品番64-0868-86
1個
999 税込1,099
当日出荷

日本トラストテクノロジーTypeC->Lightning変換コネクタ(BK)
Type-CコネクタをLightningコネクタ採用のiPhone/iPadのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。※本製品はMFI認証取得製品ではありません。※Type-Cハブ、カードリーダーなど周辺機器の変換にはご利用いただけません。
1個
799 税込879
当日出荷

アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
エコ商品
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に) 上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。 付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4 適合3.5インチベイ用 材質メタル ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2666
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンド内蔵SSD
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM 対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間5年 動作温度範囲(℃)0~70 動作電圧(V)3.3±5% フラッシュ3D NANDフラッシュ インターフェースNVMe PCIe Gen3×4 寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58 質量(g)8 規格M.2 2280 MTBF平均故障間隔(h)2000000
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8GB DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered SODIMM 260pin。
種別メモリ 容量32GB 規格DDR4 SDRAM 保証期間制限付無期限保証 ピン数(ピン)260 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスSODIMM
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2400
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 メモリークロック2400 CASレイテンシーCL17 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
ブラック 付属品USB3.1 en.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)、ロジテックHDDツール 質量(g)338 消費電力(W)24 対応OSUSB3.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)USB2.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)USB 1.1:Windows 10, 8.1, 7・macOS Hih Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8) コネクタ形状USB3.1 en.1(USB 3.0) TypeB x1 入力電圧(V)DC12/2A 対応機種USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、IntelMacシリーズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212.6×120.0×30.9 保証期間1年 設置姿勢水平/垂直 ファンファンレス インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

16GB DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered SODIMM 260pin。
種別メモリ 容量16GB 規格DDR4 SDRAM 保証期間制限付無期限保証 ピン数(ピン)260 容量(GB)16 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスSODIMM
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe)
エコ商品
WD Blue SN5000 NVMe SSDは、クリエイターやプロフェッショナル向けに作られた次世代のストレージです。NVMe、PCIe Gen 4、Western Digital nCache 4.0テクノロジーを採用し、AI対応アプリケーションを強化して、ワークフローを高速化します。また、最大4TBの容量で制限なく作成できます。制作プロセスを問わず、WD Blue SN5000 NVMe SSDを使用するとすべてのステップがシンプルになり、クリエイティブなビジョンの構想から決定までの時間を短縮できます。
付属品WD Blue SN5000 NVMe SSD 温度範囲(℃)動作時:0~85、非動作時:-40~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38 インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)5.7 互換性・M.2 2280ポートが必要です・互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI フォームファクタM.2 2280
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ブラック/グレー 規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス 対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応 ケーブル長(cm)約80 データ転送速度最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

アイネックスナノダイヤモンドグリス
エコ商品
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。 ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。 高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。 優れた低熱抵抗です。 非導電性です。 長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なへら付き。
グレー 主成分ナノダイヤモンド、シリコン 使用時間CPU上:最長4年 粘度5000000cps 熱伝導率(W/mk)17 動作温度(℃)-150~350 RoHS指令(10物質対応)対応 保持期間使用前:最長3年 熱抵抗値(℃/W)0.048 比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
1,998 税込2,198
当日出荷

導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
1個
929 税込1,022
当日出荷

本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
付属品製品本体×1台、USB3.0ケーブル×1本、HDD固定用(7mmHDD用)クッション×1個、セットアップガイド×1枚、HD革命 Copy Drive Lite Ver.7、セットアップガイド 1枚(LGB-PBPU3Sのみ)、保証書(セットアップガイドに含む)×1枚 対象パソコンUSB3.0/USBポートを搭載する:DOS/Vパソコン・Intel Macシリーズ 質量(g)65 ユニット種別(背面)USBコネクタ ×1 、電源表示ランプ(アクセス表示ランプ兼用) 対応OSWindows 10・Windows 8.1・Windows 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8) 入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×130×14(本体のみ,突起部を除く) インターフェースPC側:USB3.0/2.0、HDD側:SATA (シリアルATA) 動作環境温度/5℃~35℃、相対湿度/20%~80%( ただし結露なきこと ) 保証期間1年間 保管環境温度/-20℃~50℃、相対湿度/20%~80%
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)