絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • COOLER MASTER(7)
  • FSP(6)
  • COUGAR(5)
  • StarTech.com(3)
  • SUPERFLOWER(3)
  • IN WIN(インウィン)(2)
  • Intel(インテル)(1)
  • AMD(1)
  • DARKFLASH(1)
  • DEEPCOOL(1)
  • SHARKOON(1)
  • 長尾製作所(1)
  • LIAN LI(1)
  • H3C(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCパーツ :「150 80 15」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GHSILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
欠品中
Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率セミモジュール式ケーブ日本製のメインコンデンサ40℃動作温度での連続出力クラスをリードするシングル+12Vレール最小18dBAの静音140mmファンデュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
仕様●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×160(D)質量(kg)2.24ブラック (非鉛成分塗装)型番SST-DA1000-GH入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル18dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム静音140mm FDB ファン
SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115X SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115XSILVER STONE(シルバーストーン)
6,398税込7,038
1台
欠品中
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン質量(g)実質量:180.3 (with fan & clip)電圧(V)ファン始動:9電力(W)CPU TDP:65型番SST-NT07-115X寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×23×90(ファン込み)適合ソケット応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80ノイズレベルファン:21.9 ~ 34.7 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:15.6~28.1CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.8~2.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
PC電源(ATX PS/2 1500W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(ATX PS/2 1500W)SILVER STONE(シルバーストーン)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
80PLUSGoldレベルの効率 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力 1600Wピーク出力 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小18dBAの静音135mmファン 8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備 奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
出力(W)150~1500(ピーク1600)規格ATX PS/2各種認証80PLUSGold仕様アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)質量(kg)3.2ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×180保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護騒音レベル(dB(A))18~34入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2)効率87~90%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音135mmファン出力密度(W/L)646MTBF(時間)100000フォームファクタATX
PCパーツ