内蔵型SSD (9) カテゴリ: PCパーツブランド: トランセンドすべて解除
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S トランセンド 当日出荷 から 9日以内出荷
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。<br />高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm) 42.0×22.0×3.58 質量(g) 5 規格 M.2 2242 インターフェース SATA III 6Gb/s フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 420S トランセンド 当日出荷 から 13日以内出荷
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。<br />高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。
寸法(mm) 42.0×22.0×3.58 質量(g) 5 規格 M.2 2242 インターフェース SATA III 6Gb/s フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (3 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S トランセンド 7日以内出荷
コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 430Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。<br />高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。<br /><br />
寸法(mm) 42.0×22.0×3.58 質量(g) 5 規格 M.2 2242 インターフェース SATA III 6Gb/s フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 容量(TB) 1 読取方式 最大 85000/85000 IOPS 読取速度(MB/s) 最大 560/520 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000 TBW(総書き込み容量) 560 TBW
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400S トランセンド 当日出荷 から 12日以内出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE400Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。<br />SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm) 片面実装42×22×2.23 質量(g) 5 規格 M.2 2242 インターフェース NVMe PCIe Gen3 ×4 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 300S トランセンド 当日出荷 から 12日以内出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE300Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。<br />SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm) 片面実装30.0×22.0×2.23 質量(g) 4 規格 M.2 2230 インターフェース NVMe PCIe Gen3 ×4 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド 当日出荷 から 9日以内出荷
トランセンドのPCIe Gen 4x4 M.2 SSDのMTE410Sは、コンパクトなフォームファクタや高品質の3D NANDフラッシュなどの特徴を持っており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機を簡単にアップグレードすることが可能です。また、ファームウェアには、SLCキャッシュやLDPC ECCなどストレージの信頼性を高め、製品寿命を最大化させるための技術が多数採用されています。<br />PCIe Gen 4x4インターフェイスを備えたトランセンドのMTE410Sは、消費電力の少ないDRAMレスSSDで、快適なデータ転送を提供します。<br />長さがわずか42mmのMTE410Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機などに使用できます。片面実装デザインなので、スペースをとらずにアップデートが可能です。<br />DRAMキャッシュ非搭載のMTE410Sは、消費電力が少なく、コストパフォーマンスも優れています。<br />M.2 2242のフォームファクタと片面実装デザインのMTE410Sは、最大2TBの容量を備えており、薄型デバイスのストレージを簡単に増やすことができます。<br />データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。<br />SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。<br />トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ 片面実装 42 mm x 22 mm x 2.23 mm (1.65" x 0.87" x 0.09") 質量(g) 5(0.18 oz) 規格 M.2 2242 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen4 x4 保証期間 5年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作電圧 3.3V±5% 動作温度(℃) 0(32°F)~70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/KC/RCM MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵型SSD M.2 2230,PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド 当日出荷 から 9日以内出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSDのMTE310Sは、小型フォームファクタと高品質の3D NANDフラッシュを組み合わせており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機等を簡単にアップグレードできます。ファームウェアにはストレージの信頼性を高めてドライブ寿命を最大化するSLCキャッシュやLDPC ECC等の技術が用いられていますので、システム全体のパフォーマンスや効率アップが期待できます。<br />トランセンドのMTE310Sは、PCIe Gen 4x4インターフェースを採用し、最大で5,000MB/sの読出しと3,000MB/Sの書込みを実現したPCIe SSDです。ロード時間を短縮し、デバイスのパフォーマンスを向上できます。<br />M.2 2230フォームファクタのMTE310Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機に最適です。標準SSDよりも薄くて軽いだけでなく、デバイスの能力をアップグレードしてくれます。<br />MTE310Sは、高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、最大1TBのストレージ容量を提供します。ストレージ容量を増やすだけでなく、コンピューティングの効率向上も期待できます。<br />データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。<br />SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。<br />トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
サイズ 片面実装 30.0 mm x 22.0 mm x 2.23 mm (1.18" x 0.87" x 0.09") 質量(g) 4(0.14 oz) 規格 M.2 2230 インターフェース バス:NVMe PCIe Gen4 x4 保証期間 5年保証 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作電圧 3.3V±5% 動作温度(℃) 0(32°F)~70(158°F) OS Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM MTBF平均故障間隔(h) 2000000
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250H トランセンド 10日以内出荷
PCI Express®; Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャンネルコントローラ、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250Hは、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm) 両面実装80.0×23.1×9.2 質量(g) 34 規格 M.2 2280 インターフェース NVMe PCIe Gen4 ×4 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 3000000
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250S トランセンド 当日出荷
PCI Express®; Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャネルコントローラー、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250S は、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm) 両面実装80×22×3.77 質量(g) 10 規格 M.2 2280 インターフェース NVMe PCIe Gen4 ×4 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) 0 (32°F) ~ 70 (158°F) 耐久性 DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 動作電圧(V) 3.3±5% MTBF平均故障間隔(h) 3000000
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります