PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3mm強化ガラスサイドパネル製Mini-ITXケース。
仕様電源付属の有無:無し、ドライブベイ:内蔵型 3.5 x 1、内蔵型 2.5 x 4、背面:PCIスロット x 2、サイドパネル:3mm強化ガラス、CPUクーラー高:最大85mm、GPUカード長:最大330mm、付属:ライザーケーブル、[ファン (搭載可能数)]、トップ:120mm ×2 (240mmラジエーター搭載可)、ボトム:120mm ×1 電源搭載無し、対応電源:ATX規格電源 本体質量(kg)3.56 入力端子フロントポート:USB3.0 ×1、Type-C ×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×290×375 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数2スロット ベイ数2.5インチ:4、3.5インチ:1
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷