絞り込み
ブランド
  • SHARKOON
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(467)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(370)
  • StarTech.com(206)
  • アイネックス(188)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(101)
  • LIAN LI(80)
  • ASUS(エイスース)(79)
  • CONTEC(コンテック)(76)
  • COOLER MASTER(67)
  • DEEPCOOL(66)
  • RS PRO(53)
  • AMD(49)
  • 長尾製作所(48)
  • COUGAR(47)
  • 変換名人(45)
  • NEC三菱(44)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(39)
  • 玄人志向(36)
  • 親和産業(34)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Micro-ATXケース SHARKOONMicro-ATXケースSHARKOON
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み)材質スチール、プラスチック質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
PCケース SHA-VS7-VBK SHARKOONPCケース SHA-VS7-VBKSHARKOON
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
「VS7」は吸気口付きメタルサイドパネル、「VS7 Window」はケース内部を一瞥可能なアクリルサイドパネルを採用し、 ユーザーの趣向に合わせたデザインを選択可能です。 ケース内部はチャンバー構造を採用しており、トンネル構造とマザーボード裏側のケーブルマネジメントスペースにより、 配線を極限まで隠した美しいPCを作成可能です。 拡張性も高く、長さ400mmのビデオカードや高さ約165mmのCPUクーラーに対応。
仕様電源付属の有無:無し、拡張カードスペース制限:400mm、CPUクーラー制限:165mm、電源ユニット最大奥行き:240mm電源別売本体質量(kg)5.52入力端子前面:USB3.0 ×2 / Audio / Mic本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450拡張スロット数7スロットフォームファクタATXベイ数2.5インチ:2、5.25インチ:2
GOLD認証電源 SHARKOONGOLD認証電源SHARKOON
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
CybeneticsよりGOLD認証を取得し、高い省電力性能と発熱の低減を実現した最新仕様の電源ユニットです。 最新の電源認証規格であるCybeneticsのGOLD認証を取得し、Rebel P15シリーズは高いエネルギー効率で、商品で力の削減だけでなく、発熱の低減も実現しています。 Rebel P15シリーズは最新規格の ATX 3.1 規格に準拠しており、最新のハードウェアシステムの最高のパフォーマンス要件にも対応できる、将来性のある電源供給を実現しています。 最新グラフィックスカード用の12V-2×6 12+4pinケーブルを標準で装備してます。 Rebel P15 シリーズは現在のハイエンドグラフィックカードに最適であり、要求の厳しい負荷下でも安定した高性能の電源供給を保証します。 Rebel P15シリーズの120mmファンはハイブリッド磁気軸受を搭載しており、最小限のノイズで長時間の冷却性能を発揮します。 過負荷や過電圧に対して、Rebel P15シリーズ はハードウェアシステムとそのコンポーネントに高い安全性を確保するためのあらゆる保護機能を備えています。 Rebel P15シリーズの電源ケーブルは、テクスチャード加工が施され柔軟性があるため、取り回しが容易でケーブルマネージメントに優れています。
PLATINUM認証電源 SHARKOONPLATINUM認証電源SHARKOON
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
「REBEL P20 SFX」シリーズは、コンパクトなSFXフォームファクターでありながら12V-2×6コネクタを装備しており、最新のグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムにおいても高いパフォーマンスを発揮する電源ユニットです。 効率面においてはCybenetics Platinum認証を受けており、高い変換効率と信頼性を備えています。 またZERO RPMモードを搭載した92 mm静音ファンを装備しており、低ノイズレベル動作を実現しています。 ケーブル一式が収納できる専用のケーブルバッグが付属しており、必要なケーブルのみを使用し未使用のケーブルはケーブルバッグに収納できます。 製品は最大出力750W・850W・1000Wの3機種が用意されています。 REBEL P20 SFXは、115Vで89%以上、230Vで91%以上の総合効率、および5VSBで76%以上の効率を備えており、独立した第三者機関であるCybenetics研究所によるPlatinum認証を受けています。 12V-2×6コネクタを内蔵したREBEL P20 SFXは、コンパクトなSFXフォームファクタにもかかわらず、最新のハイエンドグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 REBEL P20 SFXは、低ノイズ動作を提供する92 mmファンを搭載しています。 ZERO RPMモードによりファンの回転は完全にオフとなり、低負荷から中負荷までほぼ無音で動作します。 ハードウェアを優しく冷却するため、ファン遅延モードは、PCシステムがシャットダウンされた後、ファンが最大60秒間動作し続けることを可能にします。 完璧な動作を保証するため、REBEL P20 SFXは全日本製コンデンサ、安定したLLC共振コンバータ、DC/DCテクノロジーを搭載しています。 また、過電流保護や過電力保護など、負荷の高い環境においても電源ユニットが継続的に安定して動作できるよう、さまざまな保護機能を搭載しています。
質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×125×63.5周波数50-60Hzケーブルフルモジュラーケーブル長(mm)(Mainboard Cable)300動作温度(℃)0~+40各種認証Cybenetics Platinum入力電圧100-240VAC待機時消費電力(W)最大0.25フォームファクタSFX 12V V4.1MTBF平均故障間隔(h)最小10万~
PCケース SHARKOONPCケースSHARKOON
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
「ELITE SHARK]シリーズは、Sharkoon社のラインナップにおいて最高峰に位置するPCケースです。 フロントとサイドが一体化された曲面ガラスパネルによるクリアなピラーレスデザインに加え、最新のBTFマザーボードとの互換性を備えることで、配線の美しさと組み立ての容易さを両立しており、まさにフラッグシップと呼ぶにふさわしいモデルです。 今回、ATX対応の「CA500」、Micro-ATX対応の「CM100]の2機種がラインナップされています。 両機種とも4基の120mm ARGBファンと5ポートRGBコントローラーを標準搭載しており、多彩なカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 また最大2基のラジエーター用スペースが用意されており、ハイエンド志向のユーザーが求める高い冷却性能にも応えられる十分な拡張性を備えています。 曲面ガラスによる究極のパノラマビューを実現し、強力な冷却性能や最新規格への対応を兼ね備えたELITE SHARKはハイエンドPC構築に最適な新世代のPCケースです。
適合【電源】ATX材質スチール/ABS/強化ガラス
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
VK4 Rainbowは、120mmレインボー(虹色に発光する)ファンを標準搭載したミドルタワーケースです。 前面の波型フロントパネルにはパンチング加工が施されており、外観上のアクセントだけでなく、通気性を最適化し冷却効果を高めます。 標準搭載された4基の120mm ファンは、ファンコントローラーなしに虹色に発光するレインボー効果を備えているため、本体価格を抑えながらイルミネーション効果を楽しむことができます。 最適化された通気性能を実現するパンチング加工フロントパネルと、レインボー効果(虹色に発光)を備えた120mmファン4基を標準装備しており、高効率なエアフローによる冷却性能を提供します。 ユーザーの要望に応じて、追加で4基までファン増設が可能です。 最大360mmラジエーター(フロント)、280mmラジエーター(トップ)の搭載に対応し、ハイエンド冷却ソリューションにも柔軟に適応します。 内部スペースも拡張性に優れ、大型グラフィックカードやその他コンポーネントの搭載を想定しています。 「VK4 Rainbow」は、コストパフォーマンスを重視しつつ、熱対策およびデザイン性の両立を図りたいユーザーに推奨できる新モデルとなります。
仕様ラジエーター寸法制限(トップ):280mm/厚さ57mmまで、外部I/Oポート:USB3.0×2/AUDIOx1(TRRS)、対応電源:ATX、拡張カードスペース制限:長さ350mmまで※ロントファンなしの場合は375mmまで、電源長さ制限:最大210mmまで材質スチール/ABS/強化ガラス質量(kg)6.1高さ(mm)CPUクーラー:高さ170までサイズ(mm)W206×H487×D404対応マザーボードATX/Micro ATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5HDD×2/2.5SSD×4
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
通気性の高いフロントパネルと高い機能性を備えた、クラシックなミニマルデザインのPCケースです。 外部からの空気の流入を容易にすることで、ケース内の空気の流れを最適にサポートするように設計されています。 格子状のデザインからフロントのARGBファンのライティングも見ることが出来るので、イルミネーション効果も楽しむことが可能です。 コンパクトなmicro-ATXフォームファクターにもかかわらず、大型のハードウェアにも対応できる十分なスペースと最大11台のファンを設置できるスペースを備えているため、拡張性が高いのが特徴です。 フロントに120mm ARGBファンを3基、リアに120mm ARGBファンを1基の合計4基を標準搭載しており、さらにトップパネル・サイドパネル・ボトムパネルを利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 デュアルラジエーター構成にも対応しており、より冷却にこだわりたいユーザーに最適なケースとなっています。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートだけでなく、 USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも装備しています。 RGBモデルにはグラフィックスカードを支えるためのグラフィックスカードホルダーが付属しています。 mini-ITXおよびmicro-ATXメインボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのバックコネクトフォーマットにも対応しています。 バックコネクトマザーボードを使用することで、ケーブル類が表に出ることなく、背面でまとまることでケース内をより奇麗にまとめることが可能です。
仕様ファンサポート(フロント):120mm ARGBファン×3(標準搭載)、ファンサポート(リア):120mm ARGBファン(標準搭載)寸法(mm)ファンサポート(サイド):120×2、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(電源シュラウド上):120×2、ファン搭載ラジエーター厚さ制限:フロント/トップ 60質量(kg)6機能RGB:アドレッサブル対応 4ポートサイズ(mm)L460×W225×H445素材サイドパネル:スチール対応マザーボードMicro-ATX(バックコネクト対応)/Mini-ITXドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×3
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。サイドにクローズドパネルを採用したスタンダードなベースモデルです。最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。
仕様●ファンサポート(トップ):120mm×2又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(120mm×1 標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(標準搭載)●左サイドパネル:クローズドパネル質量(kg)4.68材料スチール、プラスチックサイズ(mm)W206×H487×D404I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2 / 2.5インチSSD×4又は2.5インチSSD×4
キューブ型Mini-ITXケース SHARKOONキューブ型Mini-ITXケースSHARKOON
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
Mini-ITXの省スペース性を活かし、簡易水冷キットや315mm長グラフィックカードの取り付けが可能等、最大限に拡張性を備えたキューブケースです。 洗練されたレイアウトは、必要なコンポーネントの配置に十分なスペースを提供します。 わずか368 x 225 x 180 mm (L x W x H)というコンパクトなサイズで、モバイル・省スペースの利用に最適です。 エレガントなデザインで、どんなシーンにもマッチし、例えば、リビングのパワフルなマルチメディアPCとしても使用可能です。 コントロールとポートの巧妙な配置により、縦置きでも横置きでも使用できます。 従来のATX電源を搭載可能ですが、SFX電源を使う場合は利用可能スペースがさらに大きくなります。 ケーストップに静かな120mmファンを1基標準搭載していますが、ニーズに応じて120mmファンをさらに1基搭載可能です。 光学ドライブを搭載しない場合、冷却にオプションとして、ケーストップに240 mm水冷ラジエーターを1基設置可能です。 全てのサイドパネルにダストフィルタ付きの広い通気口があります。 サイドにある通気口から、グラフィックカードに新鮮な外気を完璧に取り込むことができます。 通気性を最適化したい場合、ケースリア部に80mmファンを1基増設できます。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):1(3.5インチと排他)+1(80mmファン(オプション)と排他)●ドライブベイ(3.5インチ):1(5.25/3.5/2.5インチと排他)+1(2.5インチと排他)●ドライブベイ(5.25インチ):1●ファンサポート(トップ):120mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(リア):80mm材質スチールケース形状キューブ質量(kg)3電源(対応)ATX、SFX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×180×370I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX拡張スロット数2
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
控えめなデザインを採用し、コストパフォーマンスに優れたフルブラック・アクリルサイドウィンドウパネル仕様ミドルタワーケースです。 おとなしめのフロントパネルデザインに、5.25インチベイを3基、このうち2基にはツールレス機構を搭載、組み立て時の手間を軽減させています。 ディスクデバイスベイは3.5インチディスクを3基、2.5インチディスクを3基用意し、総計6基ものディスクデバイスの搭載を可能としております。 拡張カードスペースは標準時310mm、2.5インチディスクケージ部を取り外すと385mmまで確保が可能です。 サイドパネルデザインは平面ではなく、膨らみを持たせたデザインとする事で、ケーブルマネジメントスペースを確保し、CPUクーラーの高さも160mmまで対応可能となりました。 外部I/Oポートは、USB3.0ポートを2基用意。非常にコストパフォーマンスに優れた製品となりました。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):3●ドライブベイ(3.5インチ):3●ドライブベイ(5.25インチ):3●ファンサポート(フロント):120mm(120mmファン搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm材質スチール、アクリルケース形状タワー質量(kg)約3.5電源(対応)ATX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×430×445I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードATX、Micro-ATX拡張スロット数6
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 フロントパネルがレースのフラッグチェッカーのようなデザインをしたフロントパネルになっているのが特徴です。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):6(2基は3.5インチと排他)●ドライブベイ(3.5インチ):2●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm(搭載済み)材質スチール、プラスチックケース形状タワー質量(kg)5電源(対応)ATX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423I/OポートUSB 3.0×2、USB 2.0、Audio/Mic対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7
Micro-ATXケース SHARKOONMicro-ATXケースSHARKOON
10,190税込11,209
1個
7日以内出荷
MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 トップパネルにもマグネット式ダストフィルターが取り付けられています。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mm LEDファン搭載済み)材質スチール、プラスチック、アクリル質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
10,390税込11,429
1個
12日以内出荷
シンプルで使いやすいフロントデザインのミドルタワーケースです。 チャンバー内の3.5インチベイには3.5インチHDDを2基、マザーボードトレイの裏面には、2.5インチHDD/SSDを2基取り付けられます。 5インチベイを2つ装備しますので、光学ドライブだけでなく、ファンコントローラーなどのベイアクセサリを同時に活用可能です。 最長40cmのグラフィックカード、高さ16.5cmのCPUクーラー等ハイエンドパーツを搭載でき、高性能ゲーミングPCの構築も容易です。 ハイエンドパーツの冷却を賄うための水冷ユニットにも対応しています。 120mmファンをフロントとリアに標準搭載することで、高い冷却能力を保証します。 フロントパネルは配線のない設計で、インターフェース、ステータスLED、電源ボタン、リセットボタンはケース本体に組み込まれており、フロントパネルはいつでも簡単に取り外すことが可能です。 フロントハードドライブの取り付けやフロントパネル裏側にあるダストフィルターのメンテナンスも簡単です。 ダストフィルターは底面、そしてVS7 Windowはトップにも搭載しています。 ケース内部へのホコリの侵入をシャットアウトすることにより、PCの寿命・安定動作に寄与することができるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):2 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2(120mm LEDファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm LEDファン搭載済み)ケース形状タワー質量(kg)5.57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450サイドパネルアクリルI/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7
ミドルタワーケース SHARKOONミドルタワーケースSHARKOON
8,098税込8,908
1個
13日以内出荷
控えめなデザインを採用し、コストパフォーマンスに優れたフルブラック仕様ミドルタワーケースです。 おとなしめのフロントパネルデザインに、5.25インチベイを3基、このうち2基にはツールレス機構を搭載、組み立て時の手間を軽減させています。 ディスクデバイスベイは3.5インチディスクを3基、2.5インチディスクを3基用意し、総計6基ものディスクデバイスの搭載を可能としております。 拡張カードスペースは標準時310mm、2.5インチディスクケージ部を取り外すと385mmまで確保が可能です。 サイドパネルデザインは平面ではなく、膨らみを持たせたデザインとする事で、ケーブルマネジメントスペースを確保し、CPUクーラーの高さも160mmまで対応可能となりました。 外部I/Oポートは、USB3.0ポートを2基用意。非常にコストパフォーマンスに優れた製品となりました。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):3●ドライブベイ(3.5インチ):3●ドライブベイ(5.25インチ):3●ファンサポート(サイド):120mm×2●ファンサポート(フロント):120mm(120mmファン搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm材質スチールケース形状タワー質量(kg)約3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×430×445I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードATX、Micro-ATX拡張スロット数6
PCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラック SHARKOONPCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラックSHARKOON
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
TG6M RGBは、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された120mm ARGBファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。
ブラック拡張スロット数7ケース形状タワー対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX寸法(mm)拡張カードスペース制限:400質量(kg)7.9高さ(mm)CPUクーラー制限:167電源ATX(PS/2)規格電源に対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×215×465最高高さ(mm)ラジエーター:52(ファン含む/フロント)ファン外径(Φmm)フロント:120 ARGBファン× 3(標準搭載)、リア:120 ARGBファン× 1(標準搭載)、トップ:120 ×3 または 140 × 2(オプション)サイドパネル強化ガラスI/OポートUSB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic最長寸法(mm)電源ユニット:205
PCパーツ