絞り込み
ブランド
  • INTERPLAN
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(369)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(360)
  • アイネックス(198)
  • StarTech.com(187)
  • LIAN LI(112)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(91)
  • CONTEC(コンテック)(82)
  • ASUS(エイスース)(79)
  • be quiet!(69)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(66)
  • RS PRO(50)
  • SHARKOON(49)
  • 長尾製作所(45)
  • 変換名人(45)
  • TRANSCEND(トランセンド)(44)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(44)
  • ANTEC(42)
  • COOLER MASTER(39)
  • AMD(38)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 315MHz送受信モジュール INTERPLAN

    315MHz送受信モジュール

    INTERPLAN
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ローコスト、コンパクトで送受信機能 POINT1:データモード時双方向通信が可能 POINT2:リモコンモードで接点情報通信も可能 POINT3:周波数チャンネル切り替え機能で電波の有効利用、混信防止対策が図れます。 POINT4:1:1、1:N、送信機64台までのM:N通信に対応。 POINT5:様々な仕様にあわせてカスタマイズ可能 IM315TX、IM315RXと互換性を保ちながら、データモードで送受信機能を実現。双方向通信による多彩なアプリケーションに対応できます。技術基準適合証明(技適・工事設計認証)取得済みで、ユーザでの申請や免許が不要です。
    寸法(mm)30×40×5(アンテナ含まず、基板)消費電流(mA)送信時15 typ.、動作時18.5 typ.通信方式単信送信出力250μW EIRP周波数(MHz)315帯アンテナワイヤー適合コネクタ【GradConn社】DIPタイプ:BB02-BC261-KA2-302500、【FCI社】DIPタイプ:20021111-00026T4LFインターフェイス接点情報入力・出力(16回路)、調歩同期式シリアルI/F、受信ステータス出力受信感度約-106dBm通信距離(m)約50(見通し、接点モード時)動作温度範囲(℃)-10~60(結露なきこと)動作電圧(V)2.0~3.6
  • 315MHz超低消費電力無線受信モジュール INTERPLAN

    315MHz超低消費電力無線受信モジュール

    INTERPLAN
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    送信モジュールは1.5mAの低消費電流を実現 少量のデータ通信、接点情報の通信に最適 1:1、1:N、送信機30台程度までのM:N通信に対応。 ARIB STD-T93準拠、技術基準適合認証取得 様々な仕様にあわせてカスタマイズ可能
    寸法(mm)30×40×3.5(アンテナ含まず、基板)消費電流(mA)動作時 20 typ.周波数(MHz)315帯アンテナワイヤーアンテナ(外部アンテナ接続可能)インターフェイス接点情報出力(16回路)、調歩同期式シリアルI/F、受信ステータス出力受信感度約-103dBm動作温度範囲(℃)-10~60(結露なきこと)動作電圧(V)2.0~3.6
PCパーツ