絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(467)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(370)
  • StarTech.com(206)
  • アイネックス(188)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(101)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • LIAN LI(80)
  • CONTEC(コンテック)(76)
  • COOLER MASTER(68)
  • DEEPCOOL(66)
  • RS PRO(53)
  • AMD(49)
  • 長尾製作所(48)
  • COUGAR(47)
  • 変換名人(45)
  • NEC三菱(44)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(40)
  • 玄人志向(36)
  • 親和産業(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QNAP ネットワーク拡張カード QNAPQNAP ネットワーク拡張カードQNAP
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
QNAP QXG-10G2T デュアルポート BASET 10GbE ネットワーク拡張カードQXG-10G2Tは、優れた電力効率とコスト効率を誇る10 GbE ネットワーク拡張カードです。複数のメンバーによる同時データアクセスを必要とするチーム、または超高速データ転送を必要とする写真家/映像作家に最適です。
仕様●Debian対応:Linux 3.10 またはそれ以降●PCIeとレーン:PCIe 3.0 x4●ポートとケーブル:RJ-45●カテゴリ6クラス以上のケーブル適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット規格IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz対応OSWindows 10/11 (32ビット/64ビット)、NAS:At least QTS/QuTS 5.0.1.2430 build 20230614ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属対応RedHat:Linux 3.10 またはそれ以降、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Linux 3.10 またはそれ以降コネクタNBASE-T (RJ45)RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x NBASE-T (RJ45)転送速度(Gbps)10/5/2.5/1/100MbpsコントローラMarvell AQtion AQC107
QNAP ネットワーク拡張カード QNAPQNAP ネットワーク拡張カードQNAP
53,980税込59,378
1個
当日出荷
QNAP QXG-10G2SF-X710 デュアルポート10 GbEネットワーク拡張カード2つの10 GbE SFP+ ポート (10G/1G)を搭載した QXG-10G2SF-X710 10 GbEネットワーク拡張カードは、エネルギー効率に優れ、予算に優しい製品です。同時データアクセスを必要とするチーム、高速でシームレスなデータ転送性能をお求めのフォトグラファー/ビデオグラファー、遅延に敏感な仮想化アプリケーションにとって、理想的なソリューションです。
仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen3 x8●Support Windows Server:Windows Server 2022●ポートとケーブル:SFP+ DACケーブル (1.5M、3M、5M) またはSFP+ OPTIC トランシーバー適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット寸法(mm)143.4×18.1×68.9規格IEEE Std 802.3ae 10 ギガビットイーサネット、IEEE Std 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、IEEE Std 802.3apによる1, 10, 40 Gb/sの間での自動ネゴシエーション、FEC、KRスタートアップ、専用イーサネットプロトコル (20/40GBASE-R2、50GBASE-、R4)、IEEE Std 802.3ad リンクアグリゲーションおよびフェイルオーバー、IEEE 802.1Q、802.1p VLANタグおよび優先度、IEEE Std 802.1Qau Congestion Notification (QCN)、IEEE Std 802.1Qaz (ETS)対応OSWindows 11、NAS:At least QTS 5.1.0 &QuTS Hero 5.1.0 build 20230725ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属対応SR-IOV:Yes、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Ubuntu 20.04コネクタSFP+RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x SFP+ ポート転送速度(Gbps)10/1
Qnap PCIe接続 IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応高速無線LANアダプタ QWA-AC2600 QNAPQnap PCIe接続 IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応高速無線LANアダプタ QWA-AC2600QNAP
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷
QWA-AC2600は、2.4/5 GHzデュアルバンドデュアルコンカレント(DBDC)、4 x 4マルチユーザーMIMO(MU-MIMO)、低プロファイルPCI Express(PCIe)2.0 x 1ワイヤレスアダプターです。
QNAP ネットワーク拡張カード QNAPQNAP ネットワーク拡張カードQNAP
84,980税込93,478
1個
23日以内出荷
QNAP QXG-25G2SF-E810 デュアルポート SFP28 25GbEネットワーク拡張カードIntel Ethernetコントローラ E810-XXVAM2搭載のデュアルポート QXG-25G2SF-E810 25GbE ネットワーク拡張カードは、PCIe Gen4 (Gen3と下位互換性あり)に対応し、最大25Gbpsの転送速度 (10/25Gbps対応)を提供します。SMBマルチチャネルを使用して複数のネットワーク接続を集約することで、利用可能な帯域幅を最大化し、ファイル共有や一元的なデータ転送を高速化するため、最大50Gb/sを実現できます。Network Offload対応のQXG-25G2SF-E810は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/Oを重視しレイテンシに敏感な仮想化アプリケーション、データセンター、マルチメディア転送/リアルタイムビデオ編集に最適です。
仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen4 x8●ポートとケーブル:SFP28 DACケーブル(3M)またはSFP28 OPTIC トランシーバー適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット寸法(mm)119.33×18.13×68.9規格IEEE 802.3az、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3ae、IEEE 1588、IEEE 802.1as対応OSNAS:QTS/QuTS hero (最新バージョンへのアップグレード推奨)、Windows (ドライバ必要)、Linux (ドライバ必要)ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属コネクタSFP28RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x SFP28転送速度(Gbps)25/10コントローラIntel E810-XXVAM2
PCパーツ