15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・AMD AM5 ソケット: AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサーに対応。・超高速コネクティビティ M.2 PCIe 5.0、Realtek 2.5Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 2 Type-C、フロントUSB 3.2 Gen 1 Type-C、USB4対応。・ASUS OptiMem II: トレースとビアの慎重なルーティング、さらにグランドレイヤーの最適化によりシグナルインテグリティを維持し、メモリのオーバークロックを改善。・包括的な冷却: VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+を搭載。・Aura Sync RGBライティング: RGB LEDストリップ用のオンボードAddressable Gen 2ヘッダーとAura RGBヘッダー、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期可能。・ASUS Control Center Express (ACCE)によるITエンドポイント管理の容易化
オーディオ機能Realtek 7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用のオーディオPCB層 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプ背面 USB(合計 8 ポート) 4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C) 2 x USB 3.2 Gen 1 ポート (2 x タイプ A) 2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A) フロント USB (合計 7 ポート) 1 x USB 3.2 Gen 1 コネクタ (USB タイプ C をサポート) 1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーは、2 つの追加の USB 3.2 Gen 1 ポートをサポートします 2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート Wi-Fi垂直 M.2 スロットのみ(キー E、PCIe)※Wi-Fiモジュールは別売りです。 ストレージ合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モードをサポート)AMD B650 チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポート AMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 内蔵グラフィックス1 x ディスプレイポート1 x HDMI ポート グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。 ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応。・超高速な接続性:PCIe 5.0、3つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C(R)、front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)、Thunderbolt(TM) (USB4(R)) ヘッダーに対応。・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+。・ASUS OptiMem:シグナルインテグリティを維持するためにトレースやビアを慎重に配置し、メモリの安定性を向上させる。・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能
仕様Wireless & Bluetooth:Vertical M2 slot only (Key E、CNVi & PCIe)、Wi-Fi module is sold separately 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×244×36 機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3 OSWindows 11/Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort フォームファクタATX イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 対応ソフトウェアASUS Exclusive Software USBRear USB(Total 6 ports)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

・超高速接続: M.2 PCIe 5.0、2.5Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 2 ポート、フロント USB 3.2 Gen 1 Type-C。・ASUS OptiMem II: トレースとビアの慎重な配線に加え、信号の整合性を維持するためのグランド層の最適化によりメモリのオーバークロックを向上。・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、および Fan Xpert 2+。・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレッサブル Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます。・ASUS Control Center Express: データ保護を強化するためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
OSWindows 11, Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプRear USB (Total 8 ports)2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A)2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 7 ports)1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C)1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)AMD Ryzen 8000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD B650 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)4 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10. 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x VGA port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、および Fan Xpert 2+ ユーティリティ。・超高速接続: デュアル M.2、PCIe 4.0、Wi-Fi 6、1 Gb イーサネット、USB 3.2 Gen 2 Type-A サポート。・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレス指定可能な Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます
機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS OSWindows 11, Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- LED-illuminated audio trace path design- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプRear USB:Total 6 ports2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A)4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Wi-FiWi-Fi 62x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)Supports 2.4/5GHz frequency bandBluetooth v5.2 ストレージSupports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 5000 Series/ 3000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0×4 & SATA modes)AMD Ryzen 4000 G-Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)AMD B550 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s portsSupport RAID 0, 1, 10 内蔵グラフィックス1 x D-Sub port1 x DVI-D port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. 対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AURA Creator- AURA SyncAI Suite 3- Performance and Power Saving UtilityTurboV EVOEPUDIGI+ VRMFan Xpert 2+- EZ update- Lighting ControlASUS CPU-ZAI ChargerDAEMON ToolsMyASUS Norton Anti-virus software (Free Trial version)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応。・超高速な接続性:PCIe 4.0、2つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、rear USB 3.2 Gen 2、 front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)に対応。・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+。・ASUS OptiMem II:トレースやビアを丁寧に配線し、グランド層を最適化することでシグナルインテグリティを保ち、メモリのオーバークロックを向上。・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×40 機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3 OSWindows 11/Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort フォームファクタmATX:244×244 イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 対応ソフトウェアASUS Exclusive Software USBRear USB(Total 6 ports)
1台
18,980 税込20,878
48日以内出荷

・AMD AM5ソケット: AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサーに対応。・超高速コネクティビティ: PCIe 4.0対応、デュアルM.2スロット、USB 3.2 Gen 1ポート、フロントUSB 3.2 Gen 1 Type-C 対応。・ASUS OptiMem II: トレースとビアの丁寧な配線、さらにグランド層の最適化により、メモリのオーバークロックを向上させるシグナルインテグリティを保持します。・包括的な冷却を実現: VRMヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+を搭載。・Aura Sync RGBライティング: RGB LEDストリップ用のオンボードAddressable Gen 2ヘッダーとAura RGBヘッダーは、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期できます。・2ウェイAIノイズキャンセリング: マイクと音声出力からのバックグラウンドノイズを低減し、ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションを実現します。
機能BIOS:256 MbのフラッシュROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5XプロテクションIII- デジ+ VRM- ランガルド- 過電圧保護- セーフスロットコア-ステンレス鋼バックI / OASUS Q-デザイン- Q-DIMM- Q-LEDコア- QスロットASUSサーマルソリューション-VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LEDオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能な第 2 世代ヘッダー オーディオ機能リアルテック7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用のオーディオPCB層 7.1 サラウンド サウンド オーディオ出力をサポートするには、前面パネルに HD オーディオ モジュールを搭載したシャーシが必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプ背面USB(合計6ポート)2 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ポート (2 x タイプ A)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) コネクタ (USB タイプ C をサポート)1 x USB 3.2 Gen 1(5G)ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート Wi-Fi1×リアルテック1ギガバイトイーサネット ストレージ合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサM.2_1スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 4.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD A620チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポート AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 内蔵グラフィックス1 x ディスプレイポート1 x VGAポート1 x HDMI ポート グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPU の仕様をご確認してください。 ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI マザーボード
エコ商品
・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)。・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア1 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB)。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード。・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack。・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
その他WOL by PME/P×E 外寸(mm)353×273×68 機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers OSWindows 11(22H2 & later) オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuit RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.4 USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、3 × USB 5Gbps ports(3 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate ストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5 内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 port (USB Type-C) supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs 1 × USB 20Gbps port supports USB Type-C display output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. フォームファクタATX:305×244 イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
1台
48,980 税込53,878
22日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS PRO WS W680-ACE IPMI
エコ商品
IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載 電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給 次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー 包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4 高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御 確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
仕様【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXE 付属品Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Card インターフェース【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt header メモリー4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem II OSWindows 11、Windows 10 64-bit チップセットIntel W680 Chipset オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuit RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-FiM.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。 ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s portsIntel 13th & 12th Gen Processors- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel W680 Chipset- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)- 4 x SATA 6Gb/s ports- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII) Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10. 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port 拡張スロット数Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slot フォームファクタATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch) 対象CPU形式Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel Core USBRear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports LAN2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
1台
67,980 税込74,778
33日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード
エコ商品
・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)。・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード。・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack。・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
その他WOL by PME/P×E 外寸(mm)353×273×68 機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0 OSWindows 11(22H2 & later) オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuit RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.4 USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、6 × USB 10Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0A Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate ストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5 内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. フォームファクタATX:305×244 イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
1台
52,980 税込58,278
33日以内出荷

・超高速接続: PCIe 4.0、64Gbps M.2 スロット、Realtek 1Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 1 Type-A。・包括的な冷却: PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、Fan Xpert 2+。・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレッサブル Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます。・双方向AIノイズキャンセリング:ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションのために、マイクや音声出力からのバックグラウンドノイズを低減。・ASUS Control Center Express: データ保護を強化するためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage Protection- SafeSlot Core+- Stainless-Steel Back I/OASUS Q-Design- Q-DIMM- Q-LED Core- Q-SlotASUS Thermal Solution- Aluminum heatsink designAura Sync- Aura RGB header- Addressable Gen 2 headers OSWindows 11, Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプRear USB (Total 8 ports)4 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ports (4 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 6 ports)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports ストレージTotal supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series/ 8000 Series Desktop ProcessorsM.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD A620 Chipset4 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10. 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x VGA port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
エコ商品
超高速接続: 7 つのPCIe 5.0 x16スロット、デュアル10Gb LANポート、4つのM.2スロット、2つの背面USB4 40Gbps Type-C およびSlimSAS NVMeサポート。CPUおよびメモリのオーバークロック:最大2TB ECC R-DIMM DDR5 メモリモジュール (1DPC) をサポートします。堅牢な電源および熱設計:CPU用の2つの8ピン電源コネクタを備えた32+3+3+3電源ステージ、大規模なVRM冷却、アクティブファンを備えたチップセットとM.2ヒートシンク、およびM.2 サーマルパッド。PCIe Q-release Slim:PCIeラッチを押すのではなく、グラフィックスカードを直接引き上げて取り外します。サーバーグレードのIPMIリモート管理とオンボードBMC:オンボードAST2600 BMCコントローラーにリンクする専用LANポートを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル、さらにリアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア。信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVLリストが検証され、24時間 365日の動作がテストされています
仕様●ASUS Special Features:ASUS 5X PROTECTION III、- DIGI+ VRM (- Digital power design with SPS)、- ESD Guards、- LANGuard、- Overvoltage protection、- SafeSlot、- Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、- M.2 Q-Latch、- Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、- Q-Code、- Q-Connector、- Q-DIMM、- Q-LED (CPU [red]、 DRAM [yellow]、 VGA [white]、 Boot Device [yellow green])、- Q-Slot、ASUS Thermal Solution、- M.2 heatsink backplate and onboard thermal pads、- M.2 heatsink、- Steel backplate、- VRM heatsink design with active fans、ASUS EZ DIY、- BIOS FlashBack button、- BIOS FlashBack LED、- Clear CMOS button、- ProCool II、- Pre-mounted I/O shield、- SafeSlot、- SafeDIMM、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features、- 24/7 Reliability、- Overcurrent Protection、BMC Related、1 x BMC switch、1 x BMC LAN fixed IP switch、1 x IPMI switch、1 x Message LED header、1 x microSD card socket、2 x LAN LED headers、1 x Location LED header、1 x Location button header、1 x PSU_SMB header、1 x SMART_PSU switch、1 x VGA switch、1 x VGA header (Dedicated Management for AST2600)、1 x VPP_I2C header●BIOS機能:256 Mb Flash ROM、 UEFI AMI BIOS(text-based)●Internal I/O Connectors:Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x W_PUMP+ header 5 x 4-pin Chassis Fan headers 2 x 4-pin VRM Fan header (with VRM FAN onboard) 1 x 4-pin M.2 Fan header (with M.2 FAN onboard) Power related 1 x 24-pin Main Power connectors 2 x 8-pin +12V Power connectors 2 x 8-pin PCIe to CPU power connectors 2 x 8-pin PCIe Power connector Storage related 4 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports 2 x SlimSAS port USB 1 x USB 20Gbps connector supports USB Type-C 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 1 x Chassis intrusion header 1 x COM port header 1 x FlexKey button 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) 1 x LN2 mode jumper 1 x M.2 slot (Key E) 7 x ProbeIt measurement points 1 x ReTry button 1 x RSVD switch 1 x Slow mode switch 1 x Safe boot button 1 x SPI TPM header (14-1 pin) 1 x Start button 1 x 10-1 pin system panel header 1 x Thermal sensor header●Software Features:ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Fan Xpert 4 ASUS CPU-Z Adobe Creative Cloud (Free Trial) Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR (40 Days Free Trial) UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUSTeK. EzFlash Utility FlexKey IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)●USB機能:Rear USB (Total 9 ports) 2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 ports (2 x Type-A ) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 20Gbpsconnector (supports USB Type-C) 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5G ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports●フォームファクター:EEB Form Factor 12 inch x 13 inch (30.5 cm x 33 cm)●メインメモリー:8 x DIMM slots、 DDR5、 ECC Registered Memory、8 Channel Memory Architecture、Supported memory types、 data rate (speed)、 and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration、 for more information please refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product information site or visit https://www.asus.com/support/.●対応CPU:AMD Socket sTR5 for Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Refer to www.asus.com for CPU support list.●拡張スロット:AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、6 x PCIe 5.0 x16 slots、1 x PCIe 5.0 x16 slot (x8 mode)、PCIe分割(バイフケーション)に関するテーブルについては、 サポートサイト をご参照ください。デバイスの互換性を確保するため、サポートされている周辺機器の一覧については、メーカーサイト をご参照ください。●搭載チップセット:AMD WRX90 Chipset●管理機能:WOL by PME、 PXE (UEFI mode)●背面インターフェース:2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 port (2 x Type-A) 1 x VGA port 2 x mini DisplayPort IN 1 x Intel dual 10Gb Ethernet ports 1 x Realtek 1Gb Ethernet port 2 x Audio jacks 1 x BIOS FlashBack button 1 x Clear CMOS button 付属品Cables 2 x PCIe 8-pin to CPU power cables 1 x 24-pin power cable (Y cable) 2 x Mini DisplayPort cables 4 x SATA 6Gb/s cables 1 x Thermistor cable pack Miscellaneous 1 x Q-connector 1 x M.2 Q-Latch package 1 x AMI license sticker 4 x M.2 rubber packages 1 x Screw package for M.2 Key E Documentation 1 x ACC Express Activation Key Card 1 x Quick start guide 対応OSWindows 11、Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek ALC1220P Surround Sound High Definition Audio CODEC、- Impedance sense for front and rear headphone outputs、- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、- Supports: Jack-detection、 Multi-streaming、 Front Panel Jack-retasking、- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、- Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features、- Premium audio capacitors、- Dedicated audio PCB layers、- Unique de-pop circuit、A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 5.1 Surround Sound audio output.、 This motherboard will only support up to 5.1 Surround Sound due to the number of audio ports available on the motherboard. RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージTotal supports 4 x M.2 slots、 2 x SlimSAS ports and 4 x SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、M.2_1 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_2 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_3 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_4 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD WRX90 Chipset、2 x SlimSAS slots support PCIe 4.0 x4 mode NVMe device、4 x SATA 6Gb/s ports、、 AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1/5/10.
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS Intel LGA 2066 ATXマザーボード
エコ商品
・ 5-Way Optimization: ワンクリックでシステム全体のチューニングを施し、幅広い負荷に最適化されたオーバークロックとインテリジェントな冷却を実現。・ 業界をリードする冷却機能: Fan Xpert 4、または、ASUSのUEFIで水冷やファンを総合的に管理。・ 超高効率のVRMヒートシンク: 金属フィンアレイをヒートパイプで広い表面に接続することで、X299の熱を管理し、スロットリングなしで性能を実現。・ 次世代の転送速度を実現する32GbpsのデュアルM.2およびU.2、10GbpsのUSB 3.1Type-AおよびType-C接続に対応
チップセットX299 RoHS指令(10物質対応)対応 LAN2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller
1台
75,980 税込83,578
22日以内出荷

・第3世代AMD Ryzen(TM)プロセッサーに対応のAMD AM4ソケット。・電力ソリューションの改良:8+2 DrMOSパワーステージ、ProCoolコネクタ、軍用グレードのTUFコンポーネント、および最大の耐久性を実現するDigi+ VRM。・総合的な冷却を実現:VRMヒートシンク、PCHファンレスヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4ユーティリティー。・次世代の接続性:PCIe 4.0 M.2、USB 3.2 Gen 2 Type-AおよびType-Cサポート。・オンラインゲーム用に最適:2.5Gbイーサネット、Wi-Fiモジュール用M.2スロット(Key E)、TUF LANGuard、Turbo LANテクノロジー。・Realtek S1200Aコーデック: ステレオ・ラインアウトでは108dBのS/N比、ラインインでは103dBのS/N比を実現した原始的なオーディオ品質。・AIノイズキャンセリングマイク:クリアなゲーム内音声コミュニケーションを実現
チップセットAMD B550 Chipset オーディオ機能Realtek ALC887 7.1-Channel High Definition Audio CODEC RoHS指令(10物質対応)対応 USBRear USB (Total 8 ports)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS Intel LGA 2066 CEBマザーボード
エコ商品
・ クアッドGPUのグラフィックス性能: 最大4枚のデュアルスロットグラフィックスカードを搭載でき、NVIDIA SLIまたはAMD CrossFireXの4-Way構成に対応。・ 5-Way Optimization: ワンクリックでシステム全体のチューニングを施し、幅広い負荷に最適化されたオーバークロックとインテリジェントな冷却を実現。・ 業界をリードする冷却機能: Fan Xpert 4、または、ASUSのUEFIで水冷やファンを総合的に管理。・ 超高効率のVRMヒートシンク: 金属フィンアレイ設計で放熱のための表面積を最大化し、スロットリングなしで性能を実現。・ ASUS Control Center: 中小企業向けの使いやすく安全で低コストなITの一元管理ソフトウェアユーティリティ。・ 超高速ストレージ: 最大32GbpsのデュアルM.2とU.2、最大10GbpsのオンボードUSB 3.1 Gen 2 Type-A/Type-Cポート、フロントパネルコネクタ
チップセットX299 RoHS指令(10物質対応)対応 LAN2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller
1台
129,800 税込142,780
22日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS(ATX) TUF GAMING B650-PLUS WIFI
エコ商品
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFIは、最新のAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサーのすべての必須要素を取り入れ、ゲームに対応した機能と実績のある耐久性を兼ね備えています。このマザーボードは、軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、包括的な冷却システムで設計されており、マラソンゲームのための強固で安定した性能で期待以上のものです。また、TUF GAMINGマザーボードは、厳しい耐久性テストを実施しており、他のマザーボードが故障するような状況でも対応できるよう配慮されています。外観は、オフブラックと幾何学的なデザインで構成され、TUF GAMINGシリーズの特徴である信頼性と安定性を表現しています。包括的な制御は、ASUS TUF GAMINGシリーズの土台となるものです。TUF GAMING B650マザーボードには、システムのあらゆる側面を調整するための柔軟なツールが搭載されており、使い方に合わせてパフォーマンスを微調整して、生産性を最大化できます。最新のAMDプロセッサーのために改良された電力供給と包括的な冷却機能を備え、高速メモリおよび高速ストレージをサポートするTUF GAMING B650マザーボードは、次世代の高コア数のバトルリグに最適です。TUF GAMINGシリーズでは、すべてのユーザが簡単にPCをセットアップできるよう工夫されています。TUF GAMING Allianceエコシステムは互換性に優れ、Armory CrateではFan Xpert4、ハードウェア情報、双方向AIノイズキャンセリング、RGBオプション、および周辺機器設定が可能です。 このプラットフォームには、夢のリグを構築し最適化するための直感的なツールを備えています。TUF GAMING B650マザーボードは、よりスムーズなオンラインゲームプレイのための超高速ネットワーク、FPSゲームのための位置情報付きのピュアな音質、そしてゲーム環境をパーソナライズするための付属アクセサリと同期するオンボードRGBライティングなど、多くの機能を備えた高性能ゲームパッケージを提供します。
対応OSウィンドウズ 11、ウィンドウズ 10 64ビット 機能ASUS TUFプロテクション:DIGI+ VRM (- DrMOSによるデジタルパワーデザイン)、強化されたDRAM過電流保護、ESDガード、トゥフ・ラングアール、過電圧保護、セーフスロットコア+、ステンレススチールバックI/O、ASUS Qデザイン:M.2 Qラッチ、Qディム、Q-LED (CPU [赤]、DRAM [黄色]、VGA [白]、ブートデバイス [黄緑])、Qスロット、ASUSサーマルソリューション:M.2ヒートシンク、VRMヒートシンク設計、ASUS EZ DIY:BIOSフラッシュバックボタン、BIOSフラッシュバック LED、プロクール、プリマウントされたI/Oシールド、セーフディム、オーラシンク:オーラRGBヘッダー(複数可)、アドレス指定可能な第 2 世代ヘッダー、BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS インターフェース背面:1×USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1×USB Type-C)、3×USB 3.2 Gen 2 ポート (2×タイプ A + 1×USB タイプ C)、4×USB 2.0 ポート (4×タイプ A)、1×ディスプレイポート、1×HDMIポート、1×Wi-Fiモジュール1×リアルテック2.5ギガバイトイーサネットポート、5×オーディオジャック、1×BIOSフラッシュバックボタン、基板上:ファンと冷却関連 1×4ピンCPUファンヘッダー、1×4 ピン CPU OPT ファン ヘッダー、1×4ピンAIOポンプヘッダー、4×4ピンシャーシファンヘッダー、電力関連 1×24ピン主電源コネクタ、1×8ピン+12V電源コネクタ、1×4ピン+12V電源コネクタ、ストレージ関連 3×M.2 スロット (キー M)、4×SATA 6 Gb/秒ポート、ティッカー 1×USB 3.2 Gen 1コネクタ(サポート)USBタイプC)、1×USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポート、2×USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート、雑 3×アドレス指定可能な Gen 2 ヘッダー、1×オーラRGBヘッダー、1×クリアCMOSヘッダー、1×COMポートヘッダー、1×フロントパネルオーディオヘッダー(AAFP)、20-3ピンシステムパネルヘッダー(シャーシ侵入機能付き)、1×サンダーボルト(USB4)ヘッダー メモリー4×DIMM、最大128ギガバイト、DDR5、6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200 / 5000/ 4800 ECCおよび非ECC、非バッファメモリ、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、オーバークロック(EXPO)のためのAMD EXTendedプロファイルをサポート、オプティメムII、非ECC、バッファなしDDR5メモリは、オンダイECC機能をサポート、ATXフォームファクタ:12インチ×9.6インチ (30.5cm×24.4cm) 使用CPUAMDソケットAM5 AMDRyzen 7000シリーズ用デスクトッププロセッサ チップセットAMD B650 オーディオ機能Realtek 7.1 サラウンド サウンド ハイデフィニション オーディオ コーデック、サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク、最大24ビット/ 192 kHzの再生をサポート、オーディオシールド、パワープリレギュレータは、電力入力ノイズを低減し、一貫した性能を保証します、プレミアムオーディオコンデンサ、専用オーディオPCBレイヤー、オーディオカバー、ユニークなデポップサーキット、HDA 帯域幅の制限により、7.1 サラウンドサウンドオーディオでは 32 ビット/192 kHz はサポートされていません。7.1 サラウンドサウンドオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルに HD オーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fi無線インターネット回線 6、2×2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、2.4/5GHzの周波数帯域をサポート、v5.2 Bluetooth ストレージ合計で3×M.2スロットと4×SATA 6 Gb/秒ポートをサポート、AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー:M.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 5.0×4モードをサポート)、M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4モードをサポート)、AMD B650チップセット:M.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート) 4×SATA 6 Gb/秒ポート、AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。M.2_3はPCIEX16_2と帯域幅を共有します。PCIEX16_2が入力されると、M.2_3は停止されます。 内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート、1×HDMIポート、DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。VGA解像度のサポートは、プロセッサまたはグラフィックカードの解像度によって異なります。 拡張スロット数AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー:1×PCIe 4.0 / 3.0×16スロット(秒)、AMD B650チップセット:1×PCIe 4.0 / 3.0×16スロット(×4モードをサポート)、2×PCIe 4.0/3.0×1スロット 対応ソフトウェアASUS専用ソフトウェア アーモリークレート:オーラクリエーター、オーラシンク、ファンXpert 4、省電力、双方向AIノイズキャンセレーション、AI スイート 3:ターボV EVO、デジ+VRM、PCクリーナー、タフゲームCPU-Z、DTSオーディオ処理、マイアサス、ノートン アンチウイルス ソフトウェア (無料試用版)、ウィンラー、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY:ASUSクラッシュフリーBIOS 3、ASUSのEZフラッシュ3、ASUSユーフィビオスEZモード USBリア USB (合計 8 ポート):1×USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1×USB Type-C)、3×USB 3.2 Gen 2 ポート (2×タイプ A + 1×USB タイプ C)、4×USB 2.0 ポート (4×タイプ A)、フロント USB (合計 7 ポート):1×USB 3.2Gen 1コネクタ(USBタイプCをサポート)、1×USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポート、2×USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポート
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷