PCパーツ :「rs232コネクタ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Express Rev.2.0 仕様【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV 付属品Low Profileブラケット (×2)、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド 質量(g)65(標準ブラケット使用時) 外形寸法(mm)119.91×58.91(突起部除く) 対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応) 対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC 通信方式非同期通信 コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート 通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/921600bps 出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 伝送距離15m以内
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Express Rev.2.0 仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART 【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット 【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV 付属品Low Profileブラケット (×1)、D-Sub 44pin-D-Sub 9pin変換ケーブル、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド 質量(g)66(標準ブラケット使用時) 外形寸法(mm)119.91×68.91(突起部除く) 対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応) 対応機種PCI Expressスロットを装備したWindowsPC 通信方式非同期通信 コネクタD-Sub 9ピン(オス)×4ポート、DIO(6bit)×1ポート 通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 /57600/115200/230400/460800/921600bps 出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 伝送距離15m以内
1個
29,980 税込32,978
欠品中

1本のPCIスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Local Bus Rev.3.0(32ビットバスマスタ)、3.3V/5VユニバーサルPCIボード 仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART【DIO入出力レベル】0V~+5V(TTLレベル・正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV、接触放電:±8KV 付属品Low Profileブラケット (×2) 、ソフトウェアCD-ROM 、インストールガイド 質量(g)64(標準ブラケット使用時) 外形寸法(mm)119.91×54.4(突起部除く) 対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応) 対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC 電源電圧(V)3.3V/5V(PCIバスより供給) 通信方式非同期通信 コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート 出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 伝送距離15m以内
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1本のPCIスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-64D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Local Bus Rev.3.0(32ビットバスマスタ)、3.3V/5VユニバーサルPCIボード 仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART【DIO入出力レベル】0V~+5V(TTLレベル・正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV、接触放電:±8KV 付属品Low Profileブラケット(×1)、D-Sub 44pin-D-Sub 9pin変換ケーブル、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド 質量(g)65(標準ブラケット使用時) 外形寸法(mm)119.91×64.41(突起部除く) 対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応) 対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC 電源電圧(V)3.3V/5V(PCIバスより供給) 通信方式非同期通信 コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート ケーブル長(cm)30 出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 伝送距離15m以内
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷