PCパーツ :「T10」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 10Gb 2ポート 535T ネットワークアダプター
ポート数2 コネクタ形状RJ-45 インターフェイスPCI Express×8 コントローラー型式Broadcom BCM57416
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 10Gb 2ポート 562FLR-T ネットワークアダプター
ポート数2 コネクタ形状RJ-45 インターフェイスFlexibleLOM for Rack コントローラー型式Intel X550-AT2
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 10Gb 2ポート 535FLR-T ネットワークアダプター
ポート数2 コネクタ形状RJ-45 インターフェイスFlexibleLOM for Rack コントローラー型式Broadcom BCM57416
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

質量(g)399.2(0.9 lb) 外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)EOPG2 i3-14100T/15L/8/M512/W24/Ad/AdH/10
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 7
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)EOPG2 i3-14100T/15L/8/M512/W21/Ad/AdH/10
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 7
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 10Gb 2ポート 562SFP+ ネットワークアダプター
インターフェイスPCI Express×8 仕様コントローラー:Intel X710 ポート数2 コネクタ形状SFP+
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷

インターフェイスFlexibleLOM for Rack 仕様コントローラー:Intel X710 ポート数2 コネクタ形状SFP+
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

コストを削減しながら帯域幅を拡張し、ネットワークの脆弱性を削減したいとお考えの方は多いと思います。HPEEthernet10/25Gb2ポート631アダプターは、10G(SFP+)または25G(SFP28)のいずれかの速度を実現でき、Ethernetパフォーマンスを大幅に向上します。10Gの実装と比較して、これらのアダプターは、サーバー、アダプター、ケーブル、スイッチ数を減らし、サーバーのパフォーマンスを向上し、対象ワークロードの処理を加速し、コストを削減します。これらのアダプターは、RootofTrust(信頼の基点)アーキテクチャーを使用してデジタル署名されたファームウェアを認証しますので、アプリケーション、データ、およびサーバーのインフラストラクチャーを保護し、サイバー攻撃を防止および検出し、その被害を回復できるようになります。さらに、セキュアブート、デバイスレベルファイアウォール、他の高度なセキュリティ機能を提供します。
仕様シャーシ:A-LOM、SupportedCables:10Gb-アクティブ光ケーブル(AOC)10Gb-直接接続銅ケーブル(DAC)25Gb-アクティブ光ケーブル28(AOC28)25Gb-直接接続銅ケーブル28(DAC28)、サポートされるサーバータイプ:ProLiantサーバー 質量(kg)0.27 タイプバスタイプ:PCIe Gen3×8 規格IEEE準拠:802.3ae、802.1Q、802.3x、802.1p、802.3ad、802.1AB、802.1Qbg、802.1Qbb、802.1Qaz、802.3az、802.3AS、802.1Qau 電源通常-9.0W最大-14.0W コネクタ形状SFP28 保証期間(最大)取り付けられているHPE製品の残りの保証期間(最大3年間の限定保証)。(最小)1年間の限定保証。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)21.49×24.99×5.99 プロセッサーネットワークプロセッサー:BroadcomBCM57414 データ転送速度25Gb (ポートあたり)、50Gb (合計)
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

ポート数2 コネクタ形状SFP28 インターフェイスPCI Express×8 コントローラー型式Mellanox ConnectX-4 Lx
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ポート数2 コネクタ形状SFP28 インターフェイスFlexibleLOM for Rack コントローラー型式Mellanox ConnectX-4 Lx
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel X710-DA2 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE
イーサーネットアダプタ。
1個
100,900 税込110,990
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel X710-DA2 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE
イーサーネットアダプタ。
1個
100,900 税込110,990
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE。
1個
459,800 税込505,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Ethernet 100Gb 1-port QSFP28 PCIe3 x16 MCX515A-CCAT Adapter
イーサーネットアダプタ。
1個
233,000 税込256,300
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Adapter for HPE
RDMAやトンネリングなどのさまざまなI / Oオフロードをサポートすることで、CPU使用率を削減します。
1個
351,000 税込386,100
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE。
1個
459,800 税込505,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
RDMAやトンネリングなどのさまざまなI / Oオフロードをサポートすることで、CPU使用率を削減します。
1個
151,900 税込167,090
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-XXVDA4 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。
1個
302,000 税込332,200
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE
さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。
1個
151,900 税込167,090
欠品中

HP(日本ヒューレット・パッカード)Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 OCP3 Adapter for HPE
RDMAやトンネリングなどのさまざまなI / Oオフロードをサポートすることで、CPU使用率を削減します。
1個
351,000 税込386,100
9日以内出荷

Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE。
1個
183,900 税込202,290
9日以内出荷

PCI Express Gen4 x8、OCP アダプター。
1個
183,900 税込202,290
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 1/10G SFP+ Module
質量(g)299.4(0.7 lb) 外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)DL38X Gen10 Plus Slot1 Additional ライザー
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷