3,409件中 1,281~1,320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・360°回転キャスターにより滑らかで柔軟な移動が可能。・サイドロックブレーキでシャーシをしっかりと固定。・RM600 / RM61-312ラックマウントシャーシ対応
材質スチール、プラスチック、TPE 質量(g)568 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×40×277 型番SST-RAC-SRW-002 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
7日以内出荷

・280mmラジエーターをサポートし、2つの5.25インチドライブベイのスペースを確保。・RM45-360、RM600、RM61-312シャーシに完全対応。
質量(g)258 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×155×35 型番SST-RAC45-280MK RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

・240mmラジエーターをサポートし、3つの5.25インチドライブベイのスペースを確保。・RM45-360、RM600、RM61-312シャーシに完全対応。
質量(g)248 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×155×35 型番SST-RAC45-240MK RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
7日以内出荷

・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット。・Intel LGA4677/4710対応。・XE360PDD / XE360シリーズに対応
仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:Intel LGA4677/4710 (CPUキャリアは付属しません) 材質アルミニウム 寸法(mm)120 (W) x 27 (H) x 78 (D) 質量(g)87 型番SST-XAC-MK-4710 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット。・AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3対応。・XE360PDD / XE360シリーズに対応
仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3 材質アルミニウム 寸法(mm)119 (W) x 26 (H) x 79 (D) 質量(g)91 型番SST-XAC-MK-TR5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット。・AMD Socket SP5対応。・XE360PDD / XE360シリーズに対応
仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket SP5 材質アルミニウム 寸法(mm)118 (W) x 29 (H) x 92 (D) 質量(g)151 型番SST-XAC-MK-SP5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ファンフィルター SST-FF125B
RoHS
・インストールが容易な磁石式設計。・HiFlowテクノロジー採用のフィルターが従来型フィルターよりもエアフローを向上。・大部分の120mm通気孔またはファンと互換性あり
仕様応用:寸法120mmのファングリルとフィルターキット 材質高密度ABS /磁石 寸法(mm)120 (W) x 120 (H) x 5 (D) ブラック 質量(g)20.1 備考FF125は、ベルクロやマジックテープに近づけないでください。 型番SST-FF125B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
7日以内出荷

・38mm厚ラジエーター。・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ。・大型マイクロチャネル銅製ベースプレートを採用したデュアルニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)。・三相六極モーターデザイン
仕様●液冷ブロック:・寸法68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・材質銅製ベース●応用:デュアルCPUソケット対応マザーボード特定のCPUソケットとの互換性を確保するために、オプションの取り付けブラケットが必要です。 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム 型番SST-XE360PDD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×38×400 ポンプ・モーター速度68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・定格電圧12V・定格電流04A・コネクタ 3ピン チューブサイズ(mm)500 ファン・寸法120 mm (幅) x 27 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量87.72 CFM・風圧3.09mmH2O・コネクタ4ピンPWM・ベアリングDual ball bearing RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。・Intel LGA 3647 Narrowソケットと互換
仕様応用:Intel LGA 3647 Narrow 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm)78 (W) x 64 (H) x 108 (D) 質量(g)499 型番SST-XE02-3647NB (ブラック+ブラック) ファン・寸法60mm x 60mm x 25mm・回転数1600 ~ 8400rpm・ノイズレベル52dBA フルスピード・定格電流0.38A・流量43CFM・風圧21.08mm/H2O・コネクタ4pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)140,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×13.5×1●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張スロット:5●電源の深さ制限:150mm 材質スチール、プラスチック、強化ガラス 寸法(mm)CPUクーラーの限度:177、拡張カードの長さの制限:長さ:35、幅:185 質量(kg)5.6 備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。 型番SST-LD04-W-ARGB(白) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456× 364.7×, 38.25リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム・背面120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)・内部マザーボードトレイ:120mm x 2 ※1PSU シュラウド:120mm x 2
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

・Intel Arc B570搭載。・デュアルファン「GUARDIAN」シリーズグラフィックカード。・ホワイトカラーモデル。・カスタマイズされたAXLファンを搭載した冷却システム「TORN Cooling 2.0」搭載。・メタルバックプレート装備。・「Intel AI Playground」対応。・AIアップスケーリング技術「XeSS」対応。・Boost Clock:2660MHz。・ビデオメモリー:10GB GDDR6。・メモリー帯域幅:380GB/s。・メモリーバス幅:160-bit。・補助電源:8pin × 1。・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3。・推奨電源ユニット容量:600W。・TBP:170W。・スロット:2.2スロット。・寸法:242×105×44mm(本体)
仕様●DirectX 対応:DirectX 12 Ultimate●Intel XMXエンジン:144●OpenGL 対応:OpenGL 4.6●TBP:170W●Xe Core数:18●エンジンクロック:Boost Clock: 2660 MHz●メモリータイプ:10GB GDDR6●メモリーバス幅:Graphics Memory Interface: 160-bit Graphics Memory Bandwidth: 380 GB/s●レイトレーシングユニット:18●推奨電源ユニット容量:600W●搭載GPU:Intel Arc B570●映像出力端子:HDMI 2.1 (Max): 7680×4320 @120Hz 3x DisplayPort 2.1 (Max): 7680×4320@60Hz●補助電源コネクター:8pin × 1 寸法(mm)242×105×44 質量(g)796 インターフェースPCI Express 4.0×8 最大解像度7680×4320 スロット2.2-Slot RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールブラックデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ダークブラックコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ブラック。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4 寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154 質量(g)643 寸法ファン:120×120×25mm 消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.17 コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB)ファン:≦31.6(A) 風量ファン:75.89CFM 回転数ファン:500~2100RPM±10% LEDアドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(個)ファン:1
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4 寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154 質量(g)643 寸法ファン:120×120×25mm 消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:流体ベアリング 定格電流(A)ファン:0.17 コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM 騒音値(dB)ファン:≦31.6(A) 風量ファン:75.89CFM 回転数ファン:500~2100RPM±10% LEDアドレス指定可能な RGB LED RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC 数量(個)ファン:1
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善します。ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。取り付けはネジ4本だけで完了し、中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現しています。自社製のループダイナミックベアリングを採用し、ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能です。5年保証付きで、カラーはブラックです。
ブラック 定格電圧ファン:12 VDC ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing 定格電流(A)ファン:0.6 コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM) 消費電力ファン:6W 速度ファン:690~2500 ± 10% RPM 寿命ファン:>160,000 Hours RoHS指令(10物質対応)対応 安全電流(A)ファン:0.8 プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ホワイト
ホワイト 定格電圧ファン:12 VDC ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing 定格電流(A)ファン:0.6 コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM) 消費電力ファン:6W 速度ファン:690~2500 ± 10% RPM 寿命ファン:>160,000 Hours RoHS指令(10物質対応)対応 安全電流(A)ファン:0.8 プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく) 寸法(mm)140 x 150 x 86 サイズファン:120mm 電源ATX 12V Ver. 3.1 ベアリングファン:H コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1 入力電圧(V)100-240 速度ファン:2400 RPM 保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP 入力周波数(Hz)50-60 入力電流(A)10-6 動作温度(℃)0-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく) 寸法(mm)140 x 150 x 86 サイズファン:120mm 電源ATX 12V Ver. 3.1 最大出力(W)合計:750 ベアリングファン:H コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1 入力電圧(V)100-240 速度ファン:2400 RPM 保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP 入力周波数(Hz)50-60 入力電流(A)10-6 動作温度(℃)0-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく) 寸法(mm)140 x 150 x 86 サイズファン:120mm 電源ATX 12V Ver. 3.1 ベアリングファン:H コネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3 入力電圧(V)100-240 速度ファン:2400 RPM 保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP 入力周波数(Hz)50-60 入力電流(A)10-5 動作温度(℃)0-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Hellhound」シリーズ。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・トリプル90mmリングファン設計により、冷却性能を向上。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・クールでエレガントな美しさを放つアイシーブルーのLED照明が、高級感を演出。・2スロットトリプルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)。・ストリームプロセッサ: 2048Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード: 20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:550W。・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent) / Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】550W 付属品Gaming Gear Intro Card 寸法(mm)310×100×40、330×120×40(w/bracket) 品名Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 型番RX9060XT 16G-L/OC 対応【DirectX】12【OpenGL】4.6 構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT メモリー16GB(GDDR6) コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connector スロット2 Slot Triple Fan 出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1a RoHS指令(10物質対応)対応 データレート(bits)128 データレート(Gbps)20
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷

・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Reaper」シリーズ。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・最適化されたデュアル90mmファン設計。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・2スロットデュアルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・ストリームプロセッサ:2048 Units。・メモリースピード:20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:500W。・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card 寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket) 対応【DirectX】12【OpenGL】4.6 構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT メモリー16GB(GDDR6) コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connector スロット2 Slot Dual Fan 出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1a RoHS指令(10物質対応)対応 データレート(bits)128 データレート(Gbps)20
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・「VITA GM」850W電源ユニット。・ホワイトカラーモデル。・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・80PLUS Gold認証取得。・Cybenetics gold 認証取得。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載。・フルモジュラーデザイン。・オールホワイトケーブル。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9 寸法(mm)140×150×86 品名VITA GM 850W White 電源ATX12V V3.1 ベアリング【ファン】HYB 型番VITA-850GM,W 入力電圧(V)100-240 変換効率(%)≧90 at typical load 保証期間10年 保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4 入力電流(A)11-5.5 動作温度(℃)40 サイズ(mm)【ファン】120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

・「VITA GM」1000W電源ユニット。・ホワイトカラーモデル。・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠。・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時。・80PLUS GOLD認証取得。・Cybenetics GOLD認証取得。・105℃日本メーカー製コンデンサを採用。・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載。・フルモジュラーデザイン。・オールホワイトケーブル。・奥行140mmのコンパクト設計。・各種保護機能搭載。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80PLUS GOLD【Cybenetics】GOLD【PFC】Active ≧ 0.9 寸法(mm)140×150×86 品名VITA GM 1000W White 電源ATX12V V3.1 ベアリング【ファン】HYB 型番VITA-1000GM,W 入力電圧(V)100-240 変換効率(%)≧90 at typical load 保証期間10年 保護回路OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタ【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4 入力電流(A)12-6 動作温度(℃)40 サイズ(mm)【ファン】120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

・「PFII」シリーズ電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応。・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)。・80PLUS GOLD認証取得。・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計。・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計。・フラットケーブル採用。・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能。・5年保証。・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95) 寸法(mm)140×150×86 電源ATX12V V3.1 ベアリング【ファン】Sleeve Bearing 入力電圧(V)100-240 AC 騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading) 保証期間5年 保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP 入力周波数(Hz)50-60 コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1 動作温度(℃)0~40 サイズ(mm)【ファン】120 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACK MTBF(時間)> 100,000
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC Cooler「CPS」ブランドの、3.4インチIPSディスプレイを搭載したハイエンドクラスの水冷CPUクーラーです。 IPSディスプレイは、60Hzのリフレッシュレートで、4つのマグネットにより取り外しが可能なようモジュール化しました。 480×480の高解像度で、広い視野角・鮮やかな色彩により詳細かつ臨場感あふれる視覚体験を実現します。 CPSソフトウェアの使用で、ユーザーは表示コンテンツをカスタマイズすることが可能です。 システム情報の表示・アニメーション・壁紙・ビデオ再生をサポートし、独自の表示エクスペリエンスを作成するための無限のDIYの可能性を実現します。 妥協のない性能と静かな動作のオールセラミックベアリングポンプ構造を採用しました。 ハイエンドプロセッサ向けに設計された第二世代の強化ポンプは、ノイズレベルを抑えながら優れた冷却性能を提供します。 自己潤滑性セラミック材料により、従来の金属シャフトに比べて静かな動作と長い耐久性を実現しました。 超微細高密度チャネルにより熱伝達効率が最大化され、優れた冷却効果を発揮します。 精密なCNC加工と陽極酸化サンドブラスト技術を使用して、航空宇宙グレードのアルミニウム合金で作成しました。。 ワイヤレスモジュラー接続「F7 X120」高性能モジュラーファンを搭載しています。 厚さ28mm設計で、可変セクションブレードにより集中した気流と高い静圧を実現します。 騒音や冷却方向を自由に制御できる3段階の速度制御オプションがあります。 耐久性のあるデュアルボールベアリングにより、最大限の信頼性と寿命が保証されます。 14チャンネルの高密度ラジエーター設計で、標準の12チャンネルラジエーターと比較して熱交換面積が大きくなり、熱容量が増加します。 一体型リテンションにより手順が大幅に削減され、簡単かつ迅速にセットアップが可能になりました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合ノイズ(最大):15dB(A) 本体質量(g)1,839(ディスプレイ除く) 風量(最大値)83CFM 回転数ファン:500~3000RPM±10%、ポンプ:(最大)3000RPM±10% サイズ(mm)ラジエーター:394×120×27 ポンプサイズ82×80×62mm ファン搭載:120×120×25mm×3 素材ラジエーター:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC Cooler「CPS」ブランドの、コストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラーです。 CPUの熱源を完全にカバーする「大型ベース」設計です。 高流量で高性能ポンプは速度3000rpm±10%の「新型低騒音ポンプ」を採用しました。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 PWMとARGBに対応した「高性能ARGBファン」を搭載しました。 ファンはラジエーターに取り付け済で、簡単な取り付けを実現します。 最大限の安全性を実現する耐久性のある「耐摩耗チューブ」を採用しました。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合ノイズ(最大):28dB(A) ベアリングHydro Bearing、ポンプ:Ceramic Bearing 回転数ポンプ:(最大)3000RPM±10% ポンプサイズ82.5×70.5×54.5 mm 素材ラジエーター:アルミニウム ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/20XX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

92mmファン搭載のロープロファイルCPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高36mmと15mmのスリムファン構成よりMini-ITXやSFFシステムに最適な設計になっています。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2700rpmのTL-9015ファンを標準装備しております。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
仕様電流値:0.18(A) 適合ノイズ(最大):22.4dB(A) 寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×15 本体質量(g)360(ファン含まず) 最大静圧(mmH2O)1.33 風量(最大)42.58CFM 回転数(最大)2700±10%rpm 本体サイズ(mm)D94.5×W95×H21(ファン含まず) ファン搭載:TL-9015 ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

高さ118mmのコンパクトなタワーデザインの92mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2200rpmのTL-P9シリーズファンを標準装備しております。 新設計のTheramalright SS2クーラーマウントシステムにより取り付けが容易になりました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):23.85dB(A) 寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×25 質量(g)ファン:175 本体質量(g)360(ファン含まず) 最大静圧(mmH2O)1.98 風量(最大)32.77CFM 回転数(最大)2200±10%rpm 本体サイズ(mm)D94×W52×H118(ファン含まず) ファン搭載:TL-P9 ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A) 寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25 ヒートシンク:シルバー 質量(g)ファン:120 本体質量(g)630(ファン含まず) 風量(最大)66.17CFM 回転数(最大)1550±10%rpm 本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず) ファン搭載:TL-C12C ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはダークコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):28.2dB(A) 寸法(mm)ヒートパイプ:6径×4本、ファン:120×120×25 質量(g)ファン:175 本体質量(g)525(ファン含まず) 最大静圧(mmH2O)2.21 風量(最大)68.9CFM 回転数(最大)2000±10%rpm 本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず) ファン搭載:TL-S12-S ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。
適合ノイズ:25.6 dBA(最大) 寸法(mm)ヒート:6径×6本 ベアリングS-FDB 最大静圧(mmH2O)1.53 液晶サイズ2.4インチ 回転数1500RPM±10%(最大) 本体サイズ(mm)124×156×103(付属ファン含む) コネクタファン:PWM 4ピン サイズ(mm)付属ファン:120×120×25 素材銅ベース:C1100純銅ニッケルメッキ
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはホワイトコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):28.2dB(A) 寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25 質量(g)ファン:175 本体質量(g)525(ファン含まず) 最大静圧(mmH2O)2.21 風量(最大)68.9CFM 回転数(最大)2000±10%rpm 本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず) ファン搭載:TL-S12W-S ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル 質量(g)240 ベアリング流体動圧軸受(FDB) 接続PWM 4ピン+USB 9ピン 回転数0.4~1600RPM サイズ(mm)140×144×28 ノイズレベル最大:28.5dBA 素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66) 操作電圧(V)DC12&5 最大風量(CFM)68.1 入力電力(W)6.72 最大風圧(mmH2O)(静圧)3.5
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル 質量(g)240 ベアリング流体動圧軸受(FDB) 接続PWM 4ピン+USB 9ピン 回転数0.35~1600RPM サイズ(mm)140×144×28 ノイズレベル最大:29.4dBA 素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66) 操作電圧(V)DC12&5 最大風量(CFM)68.1 入力電力(W)6.72 最大風圧(mmH2O)(静圧)3.1
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル 質量(g)220 ベアリング流体動圧軸受(FDB) 接続PWM 4ピン 回転数0.2~1800RPM サイズ(mm)140×144×28 ノイズレベル最大:29dBA 素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66) 操作電圧(V)DC12&5 最大風量(CFM)103.9 入力電力(W)4.6 最大風圧(mmH2O)(静圧)2.34
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル 質量(g)220 ベアリング流体動圧軸受(FDB) 接続PWM 4ピン 回転数0.2~1800RPM サイズ(mm)140×144×28 ノイズレベル最大:31dBA 素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66) 操作電圧(V)DC12&5 最大風量(CFM)103.9 入力電力(W)4.6 最大風圧(mmH2O)(静圧)2.27
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lian Li社の水冷キット「Galahad II AIO」シリーズの機能を簡略化し、ラインナップを絞ることでコストパフォーマンス重視になったモデルです。 コンパクトなGA II Liteポンプは、最大3800 RPMの回転数に達し、効率的なCPU温度管理のための強力な冷却を提供します。 厚さ27mmの高密度アルミニウムラジエーターは、表面積を最大化し、効果的な放熱を実現します。 CPUヘッドはGalahad II Trinityシリーズ譲りのインフィニティミラーを備えた水冷ヘッドで多層的な照明効果をもたらします。 ポンプキャップの下に16個のLEDを搭載し、デュアルインフィニティミラーリングとアウターディフューザーと組み合わせることで、人目を引く多層的な照明効果を発揮します。 冷却ファンもデイジチェーン形式で接続さ、ラジエーターを効果的に冷却しながらケーブル接続が簡単でシームレスな視界を実現します。 Intel LGA1700/1851、AMD AM4/AM5と最新のCPUソケットに対応し、最新環境でも問題なくご使用可能です。
仕様ラジエーターフィン:Single wave 寸法(mm)ファン:120×120×28 回転数ファン:300~2500RPM、ポンプ:3800RPM サイズ(mm)ラジエーター:397×120×27 ポンプサイズ74×74×67mm ソケット(Intel)LGA 1851/1700 チューブ長さ(mm)400
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ライトウッド調のホワイトで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。
仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX 寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3 質量(kg)9.25 サイズ(mm)D482×W238×H503 素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド 対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷