PCパーツ :「usb type c アダプタ」の検索結果
PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)
適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1
コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×25×11.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) をUSB 3.0 Type-Aコネクタに変更します。外付USB機器をマザーボード上のフロントUSB Type-Cヘッダー接続に変更します。USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。背面USB接続の内蔵機器を、フロントUSB Type-Cヘッダー接続へ変更できます。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)
色グレー
適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1
コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス、ケーブル側: USB 3.0 Standard-A メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。L型のため、狭所での配線に便利です。小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に適します。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)
適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1
コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス L型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×25×11.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
本製品にSATA接続のSSDを接続、本体とパソコンを付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。データのお引っ越しやバックアップなどが手軽に行えます。また付属の保護パッドをドライブの下に設置して、ドライブの保護や段差を埋めるスペーサーとしてお使いいただけます。タイプC タイプCケーブルが付属します。最大10Gbpsの高速データ転送に対応。
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル (約50cm)、保護パッド×1枚、取扱説明書兼保証書
本体質量(g)約20
対応OSWindows 10、Windows 8.1 (OS標準ドライバーにて動作)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×26.5×15(突起物除く)
インターフェースSATA Ⅲ/USB3.2 Gen2 10Gbps
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ2.5インチSSD/SATA Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ ※SATA Slimline.Micro SATA.ZIFや特殊形状(EeePC内蔵SSDなど)のSSDには対応しておりません。
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。
PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。
新しいパソコンへのデータ移動も簡単
新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。
つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。
データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速!
本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。
SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1)
電源レスでさまざまな機器に接続できます
Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。
※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。
Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。
※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。
同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。
またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。
パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク
適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
セット内容本体、マニュアル(保証書含む)
寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず
質量(g)約21※ケーブル含む
適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格
適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応
保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)
接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)
外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。
電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。
データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11S
エコ商品
・Thunderbolt 3 Type-Cインタフェース対応。・最大4096 x 2160 (4K x 2K)の4K高画質出力。・3つのモジュラー設計で分離し個別でも柔軟に対応可能。・Type-C~MiniDP / HDMI / VGAポート対応。・MiniDP~HDMI / VGAポート対応。・HDMI~VGAポート対応。・優れた質感と耐久性を備えたアルミニウム合金
仕様オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8/8.1 (32ビット、64ビット)、または将来リリースされるバージョンMac OS X EI Capitan 10.8またはそれ以降
材質アルミニウム, プラスチック
色シルバー
質量(g)実質量:58±5
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20~80
型番SST-EP11S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×12×123
ケーブル長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。
PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。
新しいパソコンへのデータ移動も簡単
新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。
つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。
データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速!
本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen2」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。
SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込405Mbps、書込355Mbpsを実現します。(※1)
電源レスでさまざまな機器に接続できます
Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。
※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。
Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。
※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。
同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。
またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。
パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク
適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
セット内容本体、マニュアル(保証書含む)
寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず
質量(g)約21※ケーブル含む
適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格
適合機器USBType-C(メス)端子を搭載した、パソコン、タブレットなどのUSB接続メモリーやHDD/SSDが動作する環境。接続する機器がUSB3.1Gen2接続に対応している場合のみ、USB3.1Gen2接続に対応。USB3.1Gen1(USB3.0)接続に対応している場合は、USB3.1Gen1(USB3.0)接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応。
保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)
接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)
外部端子USB3.1 Gen2 / 3.0 /2.0対応 USB Type-C端子※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。
電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。
データ転送速度USB3.1 Gen2 : 最大10Gbps (規格値)USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps(規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・ストレートアングル設計。・USB 3.0 / 3.1 19ピンヘッダ装備のマザーボード全てに対応。・対応フロントUSB Type-Cポートに20ピンKey Aコネクタを追加。・USB 3.0 内部(19ピン)~USB 3.1/3.2内部Type-C 20ピン(Key A)アダプタ。・内部Type-C 20ピン(Key A)ポートは、USB3.1/ 3.2 (Gen2/Gen1), USB3.0, USB2.0およびUSB1.1デバイスに対応
質量(g)実質量:3.7
備考CP14-Rをインストールする場合は、USB Type-Cケーブル接続の際にマザーボード上の他のコンポーネントやアダプタカードとのスペースの干渉が起きないか確認してください。
型番SST-CP14-R
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.4×29.7×6.35
コネクタ内部19ピン・オスx 1 (ホスト)、内部20ピンKey-Aメスx 1 (対象)
データ転送速度最大USB 3.1 / 3.2 Gen 2 10Gbps (ホストの転送速度に依存)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
SATA機器を裸のまま接続可能に! 裸族の頭シリーズにUSB3.1 Gen2接続対応の変換アダプター
仕様2.5&3.5のSATA HDD/SSDや、SATA接続のBD、DVD、CD-ROM等の光学ドライブを裸のまま簡単に接続、専用Type-C変換コネクタ付属でUSB Type-A、Type-C両対応、大容量16TBまでのHDDに対応
1個
特価
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
携帯型M.2 SATA-USB アダプタケース USB-Cケーブルが本体と一体。USB 3.1 Gen 2接続を介し、SATA M.2ドライブを超高速外付けストレージとして使用できるUSB-C接続SATA M.2 SSDケース。USB-C搭載のノートパソコン、タブレット、デスクトップPCに高性能ストレージを外付けできるソリューションです。MacBook、Dell XPS、Chromebook Pixelその他 USB Type-Cデバイスに最適です。<高い携帯性>コンパクトなM.2 SATA-USBアダプタは携帯しやすく、どこにいてもデータへの高速アクセスが可能になります。USB-Cケーブル(15.2cm)が本体についているため、別途ケーブルを持ち運ぶ必要がなく、いつでも接続が可能です。<頑丈なアルミニウム設計>M.2 SATA SSDが入るケース部分はアルミニウムとプラスチックで頑丈な造りになっています。通気性の良い設計により最適なドライブ動作温度を保ちます。<M.2 SATAドライブを外付けストレージとして使用>M.2 SATA SSD をUSB 3.1 Gen 2規格で接続するM.2 NGFF SSDケースは、シンプルな外付けストレージソリューションを提供します。SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ボトルネックを発生させずファイルを高速で転送することができます。<幅広い互換性>ケースは一般的なM.2 SATA SSDと、42mm(2242)、60mm(2260)、80mm(2280)の複数のドライブ長に対応しています。USB-Cホストデバイスに対応し、Thunderbolt 3 USB-Cポートとも互換性があります。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
・ USB 3.1 Type-C入力およびHDMI出力に対応。・ DisplayPort 1.2 Altモード用のフレキシブルなUSB 3.1 Type-Cスイッチング対応。・ レーン毎のデータ転送速度は5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および1.62Gbps (RBR)に対応。・ HDMI 2.0および以前のバージョンに対応。・HDCPリピーター対応のHDCP RxおよびTxキーによるコンテンツ保護機能。・ SSTモード、DisplayPort 1.2での最大解像度4096x2160 @60Hz対応
材質アルミニウム + プラスチック
色木炭
質量(g)実質量:18.75
備考EP07-EのType-C入力信号は、高解像度バージョンをサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。
型番SST-EP07C-E
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.8×9.7×50
解像度60Hzで4096×2160まで
出力信号HDMIメス(HDMI 2.0)
ケーブル長(mm)100
動作温度(℃)0~45
チップセットAnalogix ANX7402、Parade PS176
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力USB 3.1 Type-Cオス
動作湿度(%RH)10~80
1台
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
独立型M.2デュプリケーター:パソコンを使用せず、M.2 NVMeソリッドステートドライブ(SSD)のコピーが可能。セクター毎に最大90GBpmの高速コピー。各種ファイル形式に対応し、ドライブ全体をコピー。M.2 SSDスタンド:USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)経由でホストに接続することで、外付けM.2 NVMeドライブ(アクセス&データ保存)として機能。パソコン内部にドライブを取り付けずに異なるPC間でのデータ転送が可能。コンパクトで簡単操作:小型設計で、限られたデスクトップ およびストレージスペースを有効活用。電源、処理状況、SMART状態をLEDで表示。電子音でコピー完了を通知。アクティブおよびパッシブ冷却で理想的なパフォーマンスを実現。互換性:ドライバーやソフトウェア不要。トップローディング(垂直方向のプラグイン)設計で、各種PCIe M.2 (M-Key)に対応(ヒートシンク付き含む)。4Knセクターサイズに対応。注意:コピー用ディスクは、コピー元のディスクと同等、もしくはそれ以上の容量が必要。用途:パソコンを介さずにM.2 NVMeドライブのクローンを作成するスタンドアロンソリューション。データのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムの画像化、および各種メンテナンス、教育環境に理想的
用途NVMe SSDに保存された重要なデータをバックアップし、ドライブの故障やデータ損失が発生した場合に効率的なリカバリーの実行。構成されたNVMeドライブの正確なコピーを作成することで、同一のシステム構成の展開を合理化。既存のドライブコンテンツを新しいドライブにコピーすることで、M.2 NVMe SSDをアップグレードまたは交換することで、時間のかかるデータ転送や再インストールを排除
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C(Gen 2×2、20 Gbps)●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアのインストール不要●ファン:あり●冷却ファン:1 - 60 mm●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280、22110●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●コピー速度:90GBpm●ホットスワップ対応:なし●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:M
付属品1 USB- -USB-ケーブル、1 USB-A - USB-変換ケーブル、ユニバーサル電源アダプター(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、クイックスタートガイド
材質プラスチック
長さ(mm)77
幅(mm)77
色ブラック
高さ(mm)44
質量(g)129
消費電力(W)0.1
出力電圧(V)12/DC
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~55
入力電流(A)0.6
ケーブル長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)5~55
使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。
PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製
パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。
1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。
2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。
3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。
4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート!
あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了!
エラースキップ機能搭載
コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。
従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1)
(※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。
3種類のデータ消去モード搭載!
HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。
高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。
本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。
1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む)
2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む)
3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式)
SECURE ERACEモードでSSDの最適化!
昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。
特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。
SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。
SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応!
ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。
デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。
クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。
クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。
最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作!
3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。
もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。
最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。
USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続
付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。
USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。
USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。
(※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。
新しいパソコンへのデータ移動も簡単
新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。
つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。
データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。
セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)
寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)
質量(g)約46(本体のみ)
端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)
対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など
外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。
電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)もしくはeSATA接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。1m eSATA、 USB-A/Cケーブル付属。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2および6 Gbps eSATAホスト接続でSATA3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/eSATA (6 Gbps) またはUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/eSATA, USB-A および Cケーブル(1m)付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・最新のUSB 3.1 Type-C Gen1インタフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1互換。・RJ45ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbpsに対応。・ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正(HP Auto-MDIX)テクノロジー。・ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN)テクノロジー
仕様●Intel CPPM(分散プラットフォーム電源マネジメント):L1、3ms BESL (USB 2.0)対応ダイナミックLTMメッセージング(USB 3.0)U1/U2 (USB 3.0)対応選択的サスペンド対応●Microsoft AOAC(オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド):16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応リンク変更ウェイクアップ対応Microsoft WPD (ウェイクパケット検出)対応プロトコルオフロード(ARP & NS)対応●TOE (TCPオフロード・エンジン):Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP)およびセグメンテーションタスク-オフロード(ラージセンドv1およびラージセンドv2)対応最大9Kバイトのジャンボフレーム対応●イーサネットポート:RJ45●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョンMac OS 10.5 または将来リリースのバージョン
材質プラスチック + アルミニウム
色木炭
質量(g)実質量:25
規格全二重フロー制御(IEEE 802.3x)対応、IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換、IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応、IEEE 802.1Q VLANタギング対応、IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE)対応
温度(℃)0~45
湿度(%RH)10~85
型番SST-EP13C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×16.5×60.3
ケーブル長(mm)100
チップセットRealtek RTL8153
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力USB 3.1 Type-C Gen1オス
1台
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 2230 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。 (理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。M.2 SSDの熱をカバー裏の熱伝導パッドが効率的に金属製本体へ伝達します。アルミニウム合金製ケースで放熱に優れます。電源をUSB経由でホストから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。C-CアダプタとA-Cアダプタが付属します。Type-AまたはType-Cポート搭載機器に接続できます。小型のC-Cアダプタは本体に収納でき、携帯するのに便利です。 (A-Cアダプタは収納できません)。携帯用のストラップが付属します。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB 3.2 Gen 2 Type-C⇔Type-Cアダプタ (本体に収納済み)、USB 3.2 Gen 2 Type-A⇔Type-Cアダプタ、ゴムフック×2 (予備)、ストラップ
材質アルミニウム合金
寸法(mm)40×58.6×11
適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性)
カード対応M.2カードタイプ:Key M、Key B+M、2230 (専用)
LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)
データ転送速度最大:10Gbps (理論値)
I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)
システム対応USB 3.2 Gen 2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
実測1600MB/sec超!M.2 SSD RAIDケース。USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース。実測1600MB/sの高速転送を実現。RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備。アルミ素材でしっかり放熱。USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付。工具なしでSSDの装着可能。使いやすいコンパクトサイズ
用途USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース。実測1600MB/sの高速転送を実現。RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備。アルミ素材でしっかり放熱。USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付。工具なしでSSDの装着可能。使いやすいコンパクトサイズ
仕様ボタン/スイッチ:電源ボタン(本体背面)、RAIDモード設定スイッチ/設定ボタン(本体内部)
セット内容製品本体(内部に熱伝導パッド、SSD固定ラバー付)、ACアダプター、USB Type-Cケーブル 約100cm、ユーザーズマニュアル / 保証書
対象パソコンUSB Type-Cポートを搭載したWindows PC、Mac
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)約210
対応OSWindows 11、macOS 12(Monterey)以降
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約67.0×115.0×22.7
対応M.2 SSD:M-Key、B&M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type 2280/2260/2242/2230) ※B-Key形状のM.2 SSDには対応していません。 ※SATAやAHCI接続のM.2 SSDには対応していません。 ※Mac専用規格のSSDには対応していません。 ※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDには対応していません。
電源電圧(V)DC+12
動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ステータスLED(D1/D2)
動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
インターフェイスUSB3.2 Gen2×2(20Gbps)、PCIe Gen3×2 NVMe
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)【理論値】USB 20(USB3.2 Gen2×2)、USB 10(USB3.2 Gen2)、USB 5(USB3.2 Gen1)
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー
材質アルミニウム
色ブラック
適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9
対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用)
LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)
転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値)
I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューション。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応。互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属。耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション。簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード
材質エンクロージャ:アルミ、プラスチック
色ブラック
質量(g)74
タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)
電源USB電源
出力電圧5 VDC
対応OSOSに依存せず
保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F)
動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)
保証期間2年
付加機能UASP、TRIM、4Kn
コネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)
寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14
ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMe
データ転送速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5 VDC
湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするスタンドです。M.2 NVMe SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。電源のオン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにするとケーブル接続状態でもSSDに電源が入らず、安全にSSDを抜き差しできます。また再度スイッチで電源をオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状態が一目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
色ブラック
材質(本体)ABS
適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14 (ケーブルを除く)
対応M.2カードタイプ: Key M (専用)
LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)
ケーブル長(cm)約17 (コネクタを含む)
データ転送速度最大10Gbps (理論値)
I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)
適合システムUSB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース
RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現
RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備
2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付
取り付け、セットアップが簡単
コンパクトで省スペース
しっかり放熱アルミボディ
ファンレス、静音設計
省電力で消費電力を低減
仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。
対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac
色ブラック
質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)
電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)
対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください
対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)
対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ
動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)
アズワン品番64-8072-14
接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能
対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT
転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5Gbps
RAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。
付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ
材質アルミニウム、ABS
規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7
対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280
LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 Gen2(10Gbps) RAIDケース
仕様●RAIDコントローラ:ASMedia ASM1352R●ボタン/スイッチ:電源スイッチ、動作モード設定スイッチ、動作モード設定ボタン●対応パソコン:USB Type-AもしくはType-Cポートを搭載したWindows PC、Mac ※USB 10Gbpsのパフォーマンスを最大限に発揮するには、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応のインターフェイスに接続する必要があります。 ※Mシリーズチップ搭載のMacに接続した場合、通信速度が 5Gbpsで認識されます。
セット内容製品本体、ACアダプター/ACコード(12V/4A)、USBケーブル(Type-C to Type-A) 約80cm、USBケーブル(Type-C to Type-C) 約80cm、HDD固定ネジ(12個)、ゴム足(4個×2セット)、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)約580
対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116
対応3.5インチ SATA HDD
電源電圧(V)DC+12
動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)
動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
インターフェイス[PC接続]USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、コネクタ形状USB Type-C、[HDD接続]SATA 6Gbps/3Gbps/1.5Gbps
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
PC不要のクローン機能搭載 USB3.2 Gen2x2 M.2 SSDケース
USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応、2つのモードでコピー⇒高速転送
実測1600MB/sの高速転送を実現
簡単3ステップ!PC不要のクローン機能搭載
冷却ファン搭載、繰り返し使える放熱シート添付
Type-C/A 2種類のケーブル添付
工具なしでSSDの装着可能
使いやすいコンパクトサイズ
仕様対応M.2 SSD:M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type-2280/2260/2242) 、クローンボタン:[クローン実行]クローン進捗LEDが全て点滅するまで長押しし、再度1回押す ※クローン実行後のキャンセルはできません。PC接続時は使用できません。
セット内容製品本体、アルミ放熱シートx2枚、シリコン熱伝導シートx2枚、M.2SSD固定プラグx4個(2個は予備)、USB Type-C⇔Type-Cケーブル 約60cm、USB Type-C⇔Type-Aケーブル 約60cm、12/2A ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質ABS樹脂、アルミ
質量(g)約175
電源[セルフパワー]DC+12V/2A(ACアダプターより供給) [バスパワー]DC+5V(USBポートより供給、但しSSD1枚まで対応)
対応OS[Windows]11、10 [macOS]10.12(Sierra)以降
対応機種USB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×143×18
動作環境温度:5~35℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ドライブLED(A,B)、クローン進捗LED(25%,50%,75%,100%)
動作モード[PCモード]PCに接続すると2ベイの外付けドライブとして認識 [クローンモード]PCに接続せず、本製品単体でSSDのクローンを作成
冷却器[サイズ]30mm角 [FAN回転数]8000rpm±10% [ノイズ]34dBA(冷却FAN単体値)
インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C ×1、M.2 NVMe SSDスロット x2
所要時間クローン:[500GBから1TBへ]約9分 [1TBから2TBへ]約43分
転送速度(Gbps)[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 20(USB3.2 Gen2x2)、SuperSpeed USB 10(USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5(USB3.2 Gen1)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属。頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵。簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減。互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース ブラック。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
色ブラック
転送速度(Gbps)10
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース シルバー。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
色シルバー
転送速度(Gbps)10
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
大中2種類の汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中: 40×40×11 (2個)、大: 59×100×10 (1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
サイズ2種類の大型汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大: 59×100×10 (2個)、特大: 100×160×10 (1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。
仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード
電源ACアダプタ(5V/3A)
対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降
インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RAID0、RAID1の2モードのRAID機能搭載。USB Type-C(USB3.2 Gen2)&SATA3.0接続で高速転送に対応します。最大転送億度10Gbps(理論値)のUSB3.2Gen2に対応。SSDの性能を最大限に発揮します。SATA3.5HDD20TBを2台使用することが可能で、合計で40TBの大容量に対応。本機は冷却ファン搭載で、ドライブの発熱をクールダウンさせます。またPC電源をOFFにすることで本機HDDの回転も呈すするPC電源連動機能付き。HDDの出し入れは工具不要の簡単増設です。
付属品本体、USB CtoCケーブル、USB AtoCケーブル、専用ACアダプター、ネジ一式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書(製品購入日より1年間)
対応製品PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V機
寸法(mm)幅125.7×奥行191.85×高さ87.1(+底面ゴム3.3)
質量(g)833
対応OSWindows11
対応ドライブ:SATA3.5&2.5インチHDD/SSD
HDD搭載可能:最大2台(1台当たり20TB迄2台合計40TB迄)※20TBを超えるHDDは2024年6月現在未検証
使用環境温度(℃)温度:5~40、湿度:20~80%(結露無き事)
入出力【電源】入力:AC100-240V、出力:12V4A
使用環境湿度(%)20~80 (結露無き事)
インターフェイスUSB-C(USB3.2Gen2×1)※USB2.0で接続する場合は最大転送速度480Mbps(理論値)
録画方式【テレビ等の録画について】※TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。※TV録画したデータをPCで見ることはできません。※テレビなどの録画機器へ接続する場合は接続するっ機器の説明書をご確認いただいてからHDDを接続、操作してください。また製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります
1台
¥15,880
税込¥17,468
8日以内出荷
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター。裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプター。M.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能。本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできます。ケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載。USB10Gbps接続対応の高速データ転送。
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。
質量(g)約45
電流(A)ACアダプター:3.0
電圧(V)ACアダプター:DC12V
温度(℃)5~35
対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac
保証期間6ヶ月
USBケーブル長(cm)専用:約30
色(本体)黒
インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15
湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
高速転送規格NVMe接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDからNVMe M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2×2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 Sourceスロットに複製したいSSDをセットし、Targetスロットに空のSDDをセットするだけで、パソコンに接続する必要や事前に設定する必要がなくボタンを押すだけで簡単にクローンができます。 NVMe接続ならでは理論値でHDDと比較して2倍以上の高速クローンが可能となります。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDとして使用することができます。 最大20Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2×2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 最大20Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USBケーブルが付属しており、ケーブル長は取り回し便利な80cmとなっております。
仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C(USBケーブル使用)●対応ドライブ:NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)●対応容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応環境:USB3.2Gen2×2/USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):20Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード
質量(g)約150(本体のみ)
電源ACアダプタ(5V/3A)
対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降
サイズ(mm)約W79×D76×H18(突起部除く)
インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)やイレース(抹消)することができるスタンドです。
新しいドライブへのデータ引っ越しから旧ドライブのデータ抹消まで本製品1台で作業することができます。
パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。
最大32TB(16TB×2台)の大容量データを管理することができます。
HDDスロット1に複製したいデバイスをセットし、HDDスロット2にコピー先のデバイスをセットすれば、モードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。
従来の非対応モデルでは不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンが完了できませんでしたが、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できるようにエラー回避機能(エラースキップ)が搭載されています。
従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。
抹消したいデータが入っているHDD/SSDをHDD2スロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでデータを完全抹消することができます。抹消方法は、目的に合わせて3つの中から選ぶことができ、組み合わせることで信頼性をアップすることができます。
HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。
合計最大32TB(16TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。
省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
質量(g)約290(本体のみ)
電源ACアダプタ(12V/4A)
対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×58×100(突起部除く)
対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD
動作環境USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン
保証期間ご購入から12ヵ月
梱包内容本体、USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ、マニュアル
モードPCモード/CLONEモード/ERASE(ALL-0/RANDOM/SECURE)モード
接続台数最大2台のHDD/SSD
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
・Mill Canyon。・CPU:Intel Core 3 N355, TDP 15W。・ストレージ:無 。・メモリ:無 。・Wi-Fi:有 。・OS:無 。・VESA対応 。・コード:要C5
付属品ACアダプター+電源コード、VESA ブラケットとネジ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書
質量(g)470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×115×36
使用CPUIntel Core 3 N355, TDP 15W
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-FiIntel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3
I/Oポートフロント(側面) I/O ポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C/2 × USB 3.2 Gen2 Type-A/1 × 3.5mm ヘッドセットジャック/1 × ケンジントンロック、背面I/Oポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DisplayPort 1.4/2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A/1 × USB 2.0 Type-A/1 × HDMI 2.1 (TMDS)/1 × DisplayPort 1.4/1 × RJ45 LAN/1 × DC-in
オーディオRealtek ALC3251
LAN1 × Realtek Ethernet Controller RTL8125BG-CG, 2.5G
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
Arena Canyon。CPU:RPL-P 28W (i7-1360P) 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電) サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (ケース左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated(Intel Iris Xe Graphics)●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×125●Product Description:Arena Canyon i7 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属
質量(kg)PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7
電源120W電源アダプター(U5/U7)
対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu
メモリー・無 2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート 8 GBおよび16 GBメモリを最大64 GBまでサポート
保証期間3 Years
使用CPUインテル Core i7-1360P プロセッサー (TDP28W)
OS無
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール
ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性
オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
LAN2.5G イーサネット、インテル i226 Foxville ギガビット イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps : i226-V
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
・Mill Canyon。・CPU:Intel Processor N150, TDP 6W。・ストレージ:無 。・メモリ:無 。・Wi-Fi:有 。・OS:無 。・VESA対応 。・コード:要C5
付属品ACアダプター+電源コード、VESA ブラケットとネジ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書
質量(g)470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×115×36
使用CPUIntel Processor N150, TDP 6W
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-FiIntel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3
I/Oポートフロント(側面) I/O ポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C/2 × USB 3.2 Gen2 Type-A/1 × 3.5mm ヘッドセットジャック/1 × ケンジントンロック、背面I/Oポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DisplayPort 1.4/2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A/1 × USB 2.0 Type-A/1 × HDMI 2.1 (TMDS)/1 × DisplayPort 1.4/1 × RJ45 LAN/1 × DC-in
オーディオRealtek ALC3251
LAN1 × Realtek Ethernet Controller RTL8125BG-CG, 2.5G
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・Mill Canyon。・CPU:Intel Processor N250, TDP 6W。・ストレージ:無 。・メモリ:無 。・Wi-Fi:有 。・OS:無 。・VESA対応 。・コード:要C5
付属品ACアダプター+電源コード、VESA ブラケットとネジ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書
質量(g)470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×115×36
使用CPUIntel Processor N250, TDP 6W
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-FiIntel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3
I/Oポートフロント(側面) I/O ポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C/2 × USB 3.2 Gen2 Type-A/1 × 3.5mm ヘッドセットジャック/1 × ケンジントンロック、背面I/Oポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DisplayPort 1.4/2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A/1 × USB 2.0 Type-A/1 × HDMI 2.1 (TMDS)/1 × DisplayPort 1.4/1 × RJ45 LAN/1 × DC-in
オーディオRealtek ALC3251
LAN1 × Realtek Ethernet Controller RTL8125BG-CG, 2.5G
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
Arena Canyon 。CPU:RPL-U 15W (i3-1315U) 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電) サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (シャーシ左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated(Intel UHD Graphics )●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×125●Product Description:Arena Canyon i3 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属
質量(kg)PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7
電源120W電源アダプター(U5/U7)
対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu
メモリー・無 2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート 8 GBおよび16 GBメモリを最大64 GBまでサポート
保証期間3 Years
使用CPUインテル Core i3-1315U プロセッサー (TDP15W)
OS無
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール
ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性
オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
LAN2.5Gイーサネット、インテル i226 Foxvilleギガビット・イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps : i226-V
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
Arena Canyon 。CPU:RPL-P 28W (i7-1360P) 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電) サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (ケース左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated (Intel Iris Xe Graphics)●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×108●Product Description:Arena Canyon i7 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×36.8
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属
質量(kg)PCのみ:0.49、(Unit: gift box + accessory + device)1.6
電源120W電源アダプター(U5/U7)
対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu
メモリー・無 2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート 8 GBおよび16 GBテクノロジーを最大64 GBまでサポート
保証期間3 Year
使用CPUインテル Core i7-1360P プロセッサー (TDP28W)
OS無
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール
ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM):NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB):SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性
オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
LAN2.5Gイーサネット、インテル i226 Foxvilleギガビット・イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps : i226-V
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品




申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。