25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。
用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側) 全長(mm)235 軸長(mm)165 柄径(Φmm)17 質量(g)40 トラスコ品番395-7781
1本
549 税込604
当日出荷

虫回し モノタロウ 動画あり
バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに 全長(mm)125 質量(g)20 先端径(mm)(大)約6、(小)約4
1個
149 税込164
当日出荷

安心の日本製。自動車用のバルブツールで搭載用にも最適。
トラスコ品番803-6881 質量(g)33 軸長(mm)150
1本
239 税込263
当日出荷

米式バルブ(タイヤチューブ用)のバルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
用途バルブコアの着脱に。 トラスコ品番407-3878 全長(mm)75 質量(g)20 軸長(mm)25 ハンドル径(Φmm)10
1本
439 税込483
当日出荷

タイヤチューブのバルブ取り外し工具。
用途車両整備等に。 軸径(Φmm)4 全長(mm)42 質量(g)26 軸長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

スピーディな作業に欠かせないバルブコア専用ドライバー。先端部は耐久性に優れたクロモリ鋼を採用、ローレット加工を施したシャフト部分はアルミ製。
長さ(mm)45
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)バルブツール
エコ商品
タイヤチューブのバブル取り外し工具。
用途車両整備等に。 軸径(Φmm)4 全長(mm)235 質量(g)36 軸長(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
3日以内出荷

サンフラッグ(新亀製作所)GT-2000用バルブツール
タイヤチューブの虫回し工具として使用できます。
用途車両整備に。 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
3日以内出荷

OR用バルブコア―をバルブに組付けたり、取り外したりする、バルブコア―専用ドライバー
全長(mm)270
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブコアの取り外し、取付けに。
サイズ(mm)230
1個
319 税込351
欠品中

用途バルブコアの脱着用、ホイールキャップの塗装車に最適 材質(金属部)S45C+ニッケルメッキ、(グリップ)PVC 全長(mm)210
1本
649 税込714
7日以内出荷

バルブコア
用途バルブコア 材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ 適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
469 税込516
当日出荷

種類トルクドライバー 材質(グリップ)スチール エスコ品番EA551A-2
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

【ご使用方法】(1)バルブのキャプを外し、本製品を使用しバルブコアを取り外します。 ネジを外す様に左に回すと外れます。(バルブコアが硬くて外れない場合は無理に外さず整備工場に相談してください)(2)交換用の新しいバルブコアを本製品で取付け、右回しに締めます。0.36Nmまで締まると「カチ」と音がします。音がしたらそれ以上回さないでください。
用途バルブコア取り付け・取り外しに最適 締付トルク(N・m)0.36
1本
549 税込604
当日出荷

バルブコア
用途バルブコア 材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ 適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
1個
469 税込516
5日以内出荷

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ 材質真鍮 シルバー タイプロング
1個
469 税込516
5日以内出荷

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ 材質真鍮 シルバー
1個
469 税込516
5日以内出荷

1個
689 税込758
当日出荷

ハマトン製バルブのコア締め付けに最適です。
全長(mm)125 締付トルク(N・m)0.36
1本
299 税込329
当日出荷

バルブコア専用ドライバー。バルブコアの脱着工具
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUJIX(フジックス)コアドライバー
用途バルブコアの取り外し、取付けに 材質軸/鉄(S45C)、柄/PVC 全長(mm)約210
1本
629 税込692
当日出荷

コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。
材質アルミ 全長(mm)28 質量(g)10 先端外径(Φmm)Φ12 持ち手寸法(mm)Φ16
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

先端部の特殊な形状で着脱中のバルブコアをしっかり保持します。
用途乗用車・トラック・バス用 長さ(mm)230 タイプコア保持型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。持ち手部がローレット加工で回しやすい。先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。
材質アルミ 全長(mm)150 質量(g)40 先端外径(Φmm)Φ11 持ち手寸法(mm)Φ15
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

バルブコア脱着ツール。
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)