絞り込み
ブランド
  • NPA(東洋テック)
  • モノタロウ(1)
  • JTC(16)
  • エスコ(4)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
  • 日平機器(2)
  • 三晃精機(2)
  • Performance Tool(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
ガソリンエンジン用コンプレッションテスター オプションアダプター NPA(東洋テック)ガソリンエンジン用コンプレッションテスター オプションアダプターNPA(東洋テック)(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
適合G-1C
ガソリンエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ガソリンエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)(4件のレビュー)
53,980税込59,378
1セット
当日出荷
ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400質量(g)約1850径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )最小目盛(MPa)0.1
ハンディバキュームポンプ NPA(東洋テック)ハンディバキュームポンプNPA(東洋テック)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
付属品ホース(500mm)質量(g)約800径(Φmm)(メーター)50最大目盛-100kPa(約75cmHg)最小目盛(kPa)2能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
燃圧計用アダプター NPA(東洋テック)燃圧計用アダプターNPA(東洋テック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合車種ポルシェ
ガソリンエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ガソリンエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ全長(mm)220質量(g)(総)約800径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.1
PG-10D/PGS-10C燃圧計用アダプター No.13 NPA(東洋テック)PG-10D/PGS-10C燃圧計用アダプター No.13NPA(東洋テック)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
形状ストレート適合車種ホンダねじサイズM6×1.0
オートマチックトランスミッション油圧計 NPA(東洋テック)オートマチックトランスミッション油圧計NPA(東洋テック)
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
オートマチックトランスミッションの各油圧系統を測定することにより圧力漏れの箇所、油圧ピストンの欠陥、スクリーンのつまりなどの異常箇所を探るテスターです。アダプターとテスターの接続はバルブ付のカプラ式になっているため、必要な全ての部分にアダプターを取り付けた後、順次測定したい箇所にテスターを接続できるため敏速な測定を行えます。
付属品アダプター:PT1/4(L型、長)、PT1/4(L型、短)、PT1/4(ストレート)、M12×1.5(ストレート)、PT1/8(L型、長)、PT1/8(L型、短)、PT1/8(ストレート、長)、PT1/8(ストレート、短)、5/16-24UNF(ストレート)全長(mm)2090径(Φmm)メーター:75最小目盛(mm)2090最小目盛(MPa)3(約30kgf/cm2)ケースメタルケース(W290×D165×H70mm)総質量(kg)約2.6
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター オプションパーツ NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター オプションパーツNPA(東洋テック)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
適合DJ-9H
燃圧計用2ウェイコック付ホース NPA(東洋テック)燃圧計用2ウェイコック付ホースNPA(東洋テック)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷

測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッションテスター/燃圧計