7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径20mm以上のボトルや水筒に使用出来ます。 クリーナー部分を自由に曲げれるため、底の隅まで洗えます。
材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、針金/ステンレス グリーン 全長(mm)415 TKG品番9-1310-0402 TKG品番(2017)6-1175-2402 ブラシ寸法(mm)Φ30×155
1個
599 税込659
当日出荷

洗面所の排水管を水だけで掃除することができるクリーナー特殊断面繊維を使用しているので、水だけでも汚れを掻き出すことができます繊維で洗うので水ハネせず、キズをつけません抗菌加工を施した糸を使用していますクリーナー部分を自由に曲げられます持ち手が、にぎりやすいT字型になっています水切れが良く、乾きが速いです
材質ポリプロピレン、ポリエステル、ステンレス 外形寸法(cm)約全長42.5 アズワン品番64-8949-96
1個
599 税込659
当日出荷

繊維の特殊断面エッジング効果により、水だけで汚れが落とせます。
材質毛/ポリエステル、柄・リング/PP(ポリプロピレン) サイズ幅80×全長380mm タイプ冷水筒・ボトル洗い用 アズワン品番8-9134-01
1本
609 税込670
当日出荷

水道に取り付けるだけで純水になる純水器「水シミZERO」。4つのフィルターで水道水の不純物を取り除き、純水で愛車をピカピカに!
仕様★仕様覧(注意事項含まず)★
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

6缶パックがすっぽり収まる、ビール専用のコンパクト冷蔵庫。6缶パックをそのまま入れて電源をつけるだけで、簡単にビールを冷やしながらストックできます。
その他破棄方法について:本製品は家電リサイクル対象商品です。破棄する場合には、各市町村の指示に従ってください。 セット内容本体、電源コード、日本語取扱説明書 材質PP、アルミ 質量(kg)約1.9 使用温度範囲(℃)5~38 電源AC100V 50/60Hz DC12V コード長さ(m)約1.7 消費電力AC100V(50/60Hz)/冷:38W・温:29W、DC12V/冷:26W・温:24W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:182×265×335、庫内:135×190×195 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 庫内温度(℃)保冷目安温度:約7~13(周囲温度25)、保温目安温度:約60~65(周囲温度25) 運転音約45dB
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

冷やし忘れた時も、ちょっとぬるくなっちゃったときも、ぐるぐる自動で回ってあっという間に急速冷却!
セット内容本体、吸盤2個(1個本体取り付け済)、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書 材質ABS 質量(g)約240 電源USB 5V 1.0A以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×103×88 対応500ml缶まで ケーブル長(mm)約920
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

最大130℃まで温まり、最後のひとくちまで出来立ての温かさをキープする保温プレート。
セット内容本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書 材質本体:ABS、PP、強化耐熱ガラス、皿:アルミ+シリコン加工、シリコンリング:シリコン 消費電力(W)150 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.4 本体質量(g)約740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/250×295×23、皿/255×255×20 設定温度(℃)80~130(1時間でオートオフ)
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります