80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル 種別爪ブラシ 材質(本体)PP 毛丈(mm)17 対応HACCP 寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17 耐熱温度(℃)120
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484 材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス 消費電力(W)310 電源(V)100 寸法(cm)72 アズワン品番61-7940-94
1個
56,430 税込62,073
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430 積載荷重(kg)20 全高(mm)809 キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ポリエステル 対応HACCP 材質(柄部)PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×長さL)(mm)13×210 耐熱温度(℃)120
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
対応HACCP 材質(毛)ポリエステル 耐熱温度(℃)120
1個
1,070 税込1,177
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
1個
1,070 税込1,177
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊り下げて保管できるので衛生的です。 耐久性・耐熱性に優れ異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますのでブラシのトレースが可能です。
材質(毛)ポリエステル 仕様丸型 直径(Φmm)110 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 全高(mm)70 毛丈(mm)45 対応HACCP 耐熱温度(℃)120
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
種別ショートハンドル 材質(本体)PP 毛丈(mm)33 対応HACCP 材質(柄部)ポリエステル 寸法(幅W×長さL)(mm)55×125 耐熱温度(℃)120
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
1台
24,600 税込27,060
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの下部の隙間から害虫・ホコリの侵入を防止します。軽量で柔軟性が有り、ドアサイズに合わせて容易にカットできます。
1本(1m)ほか
6,009 税込6,610
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。 豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス製の踏み台です。天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清掃性に優れています。チェッカープレートと同様に非常にすべりにくい構造です。チェッカープレートに比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。凸部が丸いため、掃除しやすく、ほうきで掃いた場合でもゴミが残りづらいです。
耐荷重(kg)100
1台
60,400 税込66,440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板と棚はパンチング加工を施しています。 クリーンルーム内での使用に適しています。 550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。 500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 寸法(mm)600×400×800 キャスターΦ50mm、ウレタン製 棚間隔(mm)450 高さ(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
30,700 税込33,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン移動流し台
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
1個
88,700 税込97,570
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500 耐荷重(kg/段)50 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)75 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
57,100 税込62,810
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900 奥行(mm)600 仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別水栓1個 材質ステンレス(SUS430) 給水口15A メネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
137,000 税込150,700
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
103,000 税込113,300
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン流し台
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製) 水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
1個
185,000 税込203,500
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
材質スチール
1個
11,300 税込12,430
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン流し台
便利なフットペダル式。 ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。 フットペダルの位置は移動可能です。 吐水口付近を清潔に保ちます。
仕様【水栓】1個 給水口15Aメネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
151,000 税込166,100
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン塩ビ流し台
流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
グレー ホース長さ(m)【排水】1 接続管内径(Φmm)【排水】内径:38 槽深さ(mm)182
1個
101,000 税込111,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 耐荷重(kg/段)約15 使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き) 足パイプ径(Φmm)25
1個
33,400 税込36,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)600×450×930 高さ(mm)930 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
55,900 税込61,490
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無塵環境仕様のパンチングワゴン。天板及び各棚はパンチング加工でクリーンルームでの使用に適しています。 転落防止用のセーフティーバーが付いています。 SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 完成品でのお届けとなります。
材質ステンレス キャスターウレタン製(対角ストッパー付)Φ75mm 棚板耐荷重(kg)10 奥行(mm)450 間口(mm)600 全高(mm)835
1個
50,500 税込55,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,900 税込37,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆性・耐久性に優れています。
寸法(mm)600×450×825 高さ(mm)825
1個
36,700 税込40,370
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番2-8061-01 寸法(mm)610×600×1400 高さ(mm)1400
1個
174,000 税込191,400
当日出荷

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
47,900 税込52,690
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,300 税込20,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属検出器で検出可能な毛を使用しています。 豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
1個
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流し台の下に荷物を置くことができます。 W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。
材質PVC 寸法(mm)150×280×50 タイプ全タイプ共用 耐荷重(kg)10/1枚 アズワン品番3-398-15
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数3枚)。
材質PVC
1個
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数2枚)。
材質PVC 寸法(mm)250×330×50 タイプW600用 アズワン品番3-398-12
1個
9,490 税込10,439
31日以内出荷

シンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
付属品(たらい)排水用PVCコック 材質PVC 寸法(mm)220/307.5×290×250 タイプ全タイプ共用 アズワン品番3-398-11
1個
20,900 税込22,990
10日以内出荷

シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。
材質PVC 寸法(mm)100×390×25/45 タイプ全タイプ共用 アズワン品番3-398-10
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります