電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。
材質SCM440
質量(kg)7
アズワン品番65-1227-44
TKG品番9-0683-0102
TKG品番(2017)6-0604-0202
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌々日出荷
材質SUS420J2
鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm
材質SCM440
新鮮素材でヘルシーメニューを!
トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり!
肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。
マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。
塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
仕様3.2mmプレート付押し棒付き
材質本体:アルミ ロール:樹脂
径(Φmm)プレート/65、ロート/45
電源単相100V 400W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×310
処理能力(肉・魚)20~30kg/20分
TKG品番9-0683-0101
TKG品番(2017)6-0604-0201
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
材質SKS93
約1升の豆が1度にひける!ホッパーが大きく、約1升の豆が入ります。豆ひき以外にも肉のミンチ、魚のミンチ作りにもどうぞ。プレート径:69mmロート径 :200×160mm処理能力 :1.2kg/分標準仕様 :3.2mmプレート付。肉押棒付
材質FC鋳物 錫メッキ仕上
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×430
TKG品番9-0684-0501
TKG品番(2017)6-0605-0601
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。
健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。
レストランなど業務用にもお使いいただけます。
プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。
また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質FC鋳物 錫メッキ仕上
付属品3.2mmプレート付、肉押棒付
材質牛皮蛋白(コラーゲン)
直径(Φmm)17
TKG品番9-0683-0501
TKG品番(2017)6-0604-0601
1セット(8本)
¥7,798
税込¥8,422
翌々日出荷
材質牛皮蛋白(コラーゲン)
直径(Φmm)24
TKG品番9-0683-0401
TKG品番(2017)6-0604-0501
1個
¥7,798
税込¥8,422
3日以内出荷
セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質アルミ
味噌づくりに最適なミンサーの登場です。
あらかじめセットされている味噌豆専用プレートと3kgもの豆を入れられる大きなホッパーでより美味しく、より大量の味噌づくりを可能にしました。
ハイパワー・静かな運転音・コンパクトと、ご家庭での使いやすさも最大限に追求しました。
仕様4.8mmプレート付
付属品専用豆ホッパー、みそ豆 専用プレート
材質本体:アルミ ロール:樹脂
質量(kg)7
径(Φmm)プレート:66、ロート:45
電圧(V)単相100
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×382
定格時間(分)20
処理能力40kg/20分
TKG品番9-0683-0201
TKG品番(2017)6-0604-0301
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
手回し式ミンサーのNo.5用のワッシャです。
コード202296
アズワン品番65-1227-93
1個
¥389
税込¥428
8日以内出荷
BK-200シリーズの部品です。
対応機種BK-205N・BK-200・BK-220
コード202240
アズワン品番65-1227-54
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
牛肉、豚肉、鶏肉などの肉類 魚、貝、えび、いか類を挽くほか、味噌豆ひき餡挽潰し等
仕様ナイフ・3.2mmプレート・押棒付き、ハードナイフ使用
能力1.3kg/分
外寸法(縦×横×高さ)(mm)250×100×170
投入口サイズ(mm)115×100
処理能力(kg/h)25
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
付属品押棒
寸法(mm)標準プレート:3.2
質量(kg)29
電源(V)単相100
口径(Φmm)投入:62
寸法(Φmm)出口(プレート):69
処理能力最大:220kg/時間
寸法(縦×横×高さ)(mm)560×250×400
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
BK-205N・BK-220用薄型プレート
穴径(Φmm)【プレート】4.8
コード202361
アズワン品番65-1228-34
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
BK-200シリーズの部品です。
対応機種BK-205N・BK-200・BK-220
コード202359
アズワン品番65-1228-32
1個
¥799
税込¥879
10日以内出荷
BNシリーズにのみ使えるプレートです。ボニーのプレートは特殊な金属に特別な熱処理を施し、精密研磨仕上げしたものです。鋭い切れ味と抜群の耐久性を持っており、また種々の材質と様々な形状のものがありますので家庭用から業務用そして食肉加工用大型機械にまで幅広くご利用いただいております。切れ味が鮮度に直結!ナイフとプレートは、ミンサーの中で最も重要な部品です。いずれも刃物になっており、その切れ味が挽くものの品質を左右します。摩耗して切れ味が悪くなると、挽くものがミンサー内部で練られたようになり、出方も悪く、鮮度が落ちてしまいます。
材質ダイス鋼(SKD11)
ボニーのプレートは特殊な金属に特別な熱処理を施し、精密研磨仕上げしたものです。鋭い切れ味と抜群の耐久性を持っており、また種々の材質と様々な形状のものがありますので家庭用から業務用そして食肉加工用大型機械にまで幅広くご利用いただいております。切れ味が鮮度に直結!ナイフとプレートは、ミンサーの中で最も重要な部品です。いずれも刃物になっており、その切れ味が挽くものの品質を左右します。摩耗して切れ味が悪くなると、挽くものがミンサー内部で練られたようになり、出方も悪く、鮮度が落ちてしまいます。
材質ステンレス鋼(SUS420J2)
ボニーのプレートは特殊な金属に特別な熱処理を施し、精密研磨仕上げしたものです。鋭い切れ味と抜群の耐久性を持っており、また種々の材質と様々な形状のものがありますので家庭用から業務用そして食肉加工用大型機械にまで幅広くご利用いただいております。切れ味が鮮度に直結!ナイフとプレートは、ミンサーの中で最も重要な部品です。いずれも刃物になっており、その切れ味が挽くものの品質を左右します。摩耗して切れ味が悪くなると、挽くものがミンサー内部で練られたようになり、出方も悪く、鮮度が落ちてしまいます。
材質SK材(SKS93)
手回し式ミンサーのNo.22用のワッシャです。
コード202299
アズワン品番65-1227-94
1個
¥529
税込¥582
8日以内出荷
手回し式ミンサーのNo.10β・No.10α・No.12共通部品です。
コード202297
アズワン品番65-1227-70
1個
¥389
税込¥428
8日以内出荷
手回し式ミンサーのNo.10β・No.10α・No.12共通部品です。
コード202232
アズワン品番65-1227-69
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
BK-200・BK-220・BK-205N共通のプレートです。
材質ステンレス鋼(SUS420J2)
穴径(Φmm)【プレート】1.2
コード202310
アズワン品番65-1227-62
1個
¥27,390
税込¥30,129
6日以内出荷
BN-550(#12)・BN-550S(#12)・BN-550SA(#12)共通の永久プレートです。
材質ダイス鋼(SKD11)
タイプミンサー永久プレート 【BNシリーズ】 1.2mm
穴径(Φmm)【プレート】1.2
コード202179
アズワン品番65-1227-56
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
ボニーのプレートは特殊な金属に特別な熱処理を施し、精密研磨仕上げしたものです。鋭い切れ味と抜群の耐久性を持っており、また種々の材質と様々な形状のものがありますので家庭用から業務用そして食肉加工用大型機械にまで幅広くご利用いただいております。切れ味が鮮度に直結!ナイフとプレートは、ミンサーの中で最も重要な部品です。いずれも刃物になっており、その切れ味が挽くものの品質を左右します。摩耗して切れ味が悪くなると、挽くものがミンサー内部で練られたようになり、出方も悪く、鮮度が落ちてしまいます。
タイプ家庭用手回しミンサー用ナイフ 【No.32型用】
種別左
質量(kg)12
タイプ据付式
プレート寸法(mm)Φ99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×16×21、(ロート径)160×140
処理能力60kg/h
EBM品番803010
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。