絞り込み
ブランド
  • メイスイ
  • モノタロウ(6)
  • EBM(江部松商事)(451)
  • マルゼン[厨房機器](290)
  • キャンブロ(194)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
  • TKG(176)
  • TRUSCO(162)
  • シンコー(154)
  • ユニテール(147)
  • Carlisle(カーライル)(137)
  • タニコー(126)
  • SUGICO(スギコ)(108)
  • cotta(90)
  • カンダ[厨房用品](89)
  • キャニオン(85)
  • アズワン(80)
  • Vikan(ヴァイカン)(79)
  • 椿本興業(75)
  • ホシザキ(74)
  • 弁慶(本間冬治工業)(71)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄水器カートリッジ メイスイ浄水器カートリッジメイスイ
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2ろ過流量5L/分使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
浄水器カートリッジ メイスイ浄水器カートリッジメイスイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2ろ過流量5L/分使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
浄水器カートリッジ メイスイ浄水器カートリッジメイスイ
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2ろ過流量4L/分使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
家庭用コンパクト浄水器(据え置きタイプ) メイスイ家庭用コンパクト浄水器(据え置きタイプ)メイスイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質PBT直径×高さ(mm)110×264TKG品番9-0785-0701TKG品番(2017)6-0704-0501
浄軟水器カートリッジ メイスイ浄軟水器カートリッジメイスイ
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
浄水器カートリッジ メイスイ浄水器カートリッジメイスイ
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2ろ過流量8L/分使用可能給水圧力(MPa)0.15~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
浄水器 メイスイ浄水器メイスイ
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)5耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
浄水器 メイスイ浄水器メイスイ
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)5耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
浄軟水器 メイスイ浄軟水器メイスイ
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
浄水器 メイスイ浄水器メイスイ
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)8耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×384使用可能給水圧力(MPa)0.15~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
浄水器 メイスイ浄水器メイスイ
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)4耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械