絞り込み
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)
  • モノタロウ(6)
  • EBM(江部松商事)(451)
  • マルゼン[厨房機器](290)
  • キャンブロ(194)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
  • TKG(176)
  • TRUSCO(162)
  • シンコー(154)
  • ユニテール(147)
  • Carlisle(カーライル)(137)
  • タニコー(126)
  • SUGICO(スギコ)(108)
  • cotta(90)
  • カンダ[厨房用品](89)
  • キャニオン(85)
  • アズワン(80)
  • Vikan(ヴァイカン)(79)
  • 椿本興業(75)
  • ホシザキ(74)
  • 弁慶(本間冬治工業)(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)投入用ステンレスホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から19日以内出荷
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
ステンレスタンクホッパー型汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクホッパー型汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
79,980税込87,978
1個
24日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
落下菌培地スタンド MONOVATE(旧:日東金属工業)落下菌培地スタンドMONOVATE(旧:日東金属工業)
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
屋内の落下菌を測定するためのシャーレを水平設置できるスタンド錆びに強く頑丈なオールステンレス製です。 一般的なΦ90mmのシャーレで使用できます。 下側の台は蓋置として使用可能です。 製薬・食品・化粧品工場等で実施する「落下菌数測定」にご利用いただけます。 シャーレを床面から800mmの位置に設置できます。
用途落下菌数測定材質SUS304幅(mm)300質量(kg)6.3高さ(mm)支柱:600径(Φmm)対応シャーレ:90全高(mm)800表面処理#320バフ研磨関連資料(0.58MB)
集塵フード 脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)集塵フード 脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
359,800税込395,780
1台
31日以内出荷
比重が軽く舞いやすい粉体を投入する際、投入先の容器の上部に設置します。 粉体投入後の清掃時間短縮・作業場の衛生環境向上になります。 フードは集塵機(別売)へ接続して使用できます。 投入先の容器を入れ替えれば、複数の容器に対応できます。 錆に強く衛生的なステンレス製です。 スムーズな移動やセッティングができるキャスター脚付きです。 集塵フード付きの容器もあります。
用途粉体投入時の集塵サポート材質SUS304、フード側ノズル:4Sヘルールノズルフード側:4Sヘルール関連資料(0.51MB)
空圧式シャッター弁 MONOVATE(旧:日東金属工業)空圧式シャッター弁MONOVATE(旧:日東金属工業)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エラーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR(オプション:FKMへの材質変更)、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプ MONOVATE(旧:日東金属工業)空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプMONOVATE(旧:日東金属工業)
239,800税込263,780
1個
36日以内出荷
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エアーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
コンテナホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)コンテナホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)
699,800税込769,780
1台
36日以内出荷から41日以内出荷
コンテナタンクのようにリフターで移動できる輸送や装置への組み込みに適したステンレスホッパーフォークリフトなどで移動できる、パレット付きのステンレス容器です。 パレットとホッパーは一体型で安定性があります。 上部の投入口は、簡単に開閉(密閉)できるレバーバンド式です。 下部の排出口は、バルブなどの配管部品を取り付けできるヘルール形状です。 金属部分はオールステンレスで、錆びにくく衛生的です。
用途3Dプリンター用粉末材料の保管、輸送、供給。粉粒体や液体の保管、輸送、供給。材質本体:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、蓋部ノズル:1.5Sヘルール×2、下部ノズル:2Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
ホッパー容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ホッパー容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
139,800税込153,780
1個
23日以内出荷
液等が排出しやすい形状で、汚れも溜まりにくいです。 投入用容器として、大型容器・機器に取り付け可能です。
材質タンク・フタ・取手/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンノズル排出/1.5sヘルール
ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
249,800税込274,780
1個
29日以内出荷から44日以内出荷
ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
249,800税込274,780
1個
29日以内出荷から44日以内出荷
ステンレスタンクホッパー型汎用容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクホッパー型汎用容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
289,800税込318,780
1個ほか
34日以内出荷から44日以内出荷
ステンレスタンクホッパー型バンド式密閉容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクホッパー型バンド式密閉容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
269,800税込296,780
1個
34日以内出荷から44日以内出荷
ステンレスタンクホッパー型バンド式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクホッパー型バンド式密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
24日以内出荷
ステンレスタンクホッパー型バンド式ジャケット容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクホッパー型バンド式ジャケット容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
239,800税込263,780
1個
39日以内出荷
ステンレスタンクホッパー型ジャケット容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクホッパー型ジャケット容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
499,800税込549,780
1個
49日以内出荷から59日以内出荷
ステンレスタンクホッパー型ジャケット容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクホッパー型ジャケット容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
219,800税込241,780
1個
39日以内出荷
ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
289,800税込318,780
1個
34日以内出荷から44日以内出荷
ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
99,980税込109,978
1個
24日以内出荷
シャッター弁 SH MONOVATE(旧:日東金属工業)シャッター弁 SHMONOVATE(旧:日東金属工業)
169,800税込186,780
1個
12日以内出荷
分解・組立が簡単に出来ます。 フッ素樹脂シートにより、スムーズに開閉出来ます。 ヘルール接続なので、取外しが簡単に出来ます。 ホッパー容器や投入容器へ取り付けて、排出・投入をスムーズに。

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械