Simple Use 共柄二重アミ茶こし6.5パール金属翌々日出荷
二重の網できめ細かくこせる、共柄二重網茶こしです。内側は細かい網目、外側は粗い網目の二重構造。変形しにくいので細かくこすことができます。ふちに掛けて置けるフック付き。丈夫で衛生的なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質ステンレス鋼質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×75×35
Simple Use バターカーラーナイフパール金属翌々日出荷
バターの形を崩さず上からも横からも削れます。バターケースにぶつかりにくいアーチ形状ハンドルです。先端には穴が開いているのでバターをふんわり取れます。ちょっと使いに便利な先端ギザ刃も。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です
材質ステンレス鋼質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×35×5
Simple Use フリーコーナーバターカッターパール金属翌々日出荷
バターの角にあて、上から押すだけ!使いたい分だけ四角くバターをカットできます。約5gずつ切れる目盛付き(5g・10g・15g)。ギザギザ刃の部分でバターの断面を削ると、トースト等に塗りやすいふわふわのバターができます。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単ですご注意:市販の200gバター専用です。
材質ステンレス鋼質量(g)52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×40×20
エルム ステンレス製ヒメフォークパール金属3日以内出荷
食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼(18-0)質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×15×15
エルム ステンレス製ケーキフォークパール金属3日以内出荷
食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼(18-0)質量(g)13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×20×15
エーレ ステンレス製ケーキフォークパール金属3日以内出荷
食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼(16クロム)質量(g)13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×20×20
クローブ マグネットスパイスケースパール金属翌々日出荷
便利なマグネットタイプ。蓋を回して出す量を調整できます。煮沸消毒はしないでください。変形の原因になります。香辛料や調味料の種類によっては、製品が変色する場合がありますが、そのままご使用いただけます。食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色の原因になります。電子レンジには使用しないでください。
材質容器・ふた:ポリプロピレン、マグネット容量(mL)100質量(g)53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×50×100
クローブ マグネットしょうゆ差しパール金属翌々日出荷
便利なマグネットタイプ。上部をおさえて調整できます。煮沸消毒はしないでください。変形の原因になります。粘度の高いソースは入れないでください。注ぎ口が詰まる原因になります。食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色の原因になります。電子レンジには使用しないでください。
材質容器・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)100質量(g)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×105
割れにくいPCタンブラー ストライプ 4個組パール金属翌々日出荷
プラスチック製で割れにくい!便利なタンブラー5個セット。プラスチック製なので、軽くて割れにくいです。透明感のあるクリア素材。積み重ねて収納できるので食器棚でも場所をとりません。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単。
材質AS樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)容量(mL)380質量(g)1個:84外径×高さH(Φmm×mm)90×120内容380ml
割れにくいPCタンブラー ストライプ 4個組パール金属翌々日出荷
プラスチック製で割れにくい!便利なタンブラー4個セット。プラスチック製なので、軽くて割れにくいです。透明感のあるクリア素材。積み重ねて収納できるので食器棚でも場所をとりません。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単。
材質AS樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)容量(mL)280質量(g)1個:67外径×高さH(Φmm×mm)90×90内容280ml
エーレ ステンレス製ヒメフォークパール金属翌々日出荷
食器洗い乾燥機対応
材質ステンレス鋼(16クロム)長さ(mm)125色シルバー質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)A×B×C:125 ×15×15食器の種類洋食器
エーレ ステンレス製デザートナイフパール金属5日以内出荷
食器洗い乾燥機対応
材質ステンレス鋼全長(mm)210質量(kg)45全長×幅W(mm)210 ×15食器の種類洋食器
テーブルウェア(卓上備品・食器) の新着商品
ページ: 1/ 3