絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • 大陽ステンレススプリング(2)
  • 磐田電工(1)
ねじの呼び
  • M35
  • M2(2,160)
  • M2.3(694)
  • M2.5(976)
  • M2.6(1,839)
  • M3(7,025)
  • M3.5(1,457)
  • M4(9,985)
  • M5(8,072)
  • M6(8,171)
  • M8(6,622)
  • M10(5,167)
  • M12(4,500)
  • M14(1,477)
  • M16(2,750)
  • M18(875)
  • M20(1,919)
  • M22(928)
  • M24(1,134)
  • M30(662)
  • W3/8(623)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(3)
1.5
表面処理
  • 生地/未処理(3)
生地/未処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿ばね 軽荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング皿ばね 軽荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類皿ばね
皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類皿ばね
パ-カRZHLB 大阪魂パ-カRZHLB大阪魂
2,956税込3,252
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂サラバネ(イワタ(ケイ JIS大阪魂
2,192税込2,411
1個
翌々日出荷
ウェーブワッシャー(磐田規格)(/生地)(小箱) 磐田電工ウェーブワッシャー(磐田規格)(/生地)(小箱)磐田電工
33,980税込37,378
1箱(500個)
翌々日出荷
種類ウェーブワッシャー表面処理生地
MDSサラバネ 大阪魂MDSサラバネ大阪魂
689税込758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
パ-カRZS45C(H)HLB(ウスガタ 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLB(ウスガタ大阪魂
5,565税込6,122
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パ-カRZS45C(H)HLB 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLB大阪魂
5,252税込5,777
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SUSHLB 大阪魂SUSHLB大阪魂
18,943税込20,837
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
壁押さえ(小(トンボアンカー用(鉄/生地) 大阪魂壁押さえ(小(トンボアンカー用(鉄/生地)大阪魂
999税込1,099
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
壁押さえ(大(トンボアンカー用(鉄/生地) 大阪魂壁押さえ(大(トンボアンカー用(鉄/生地)大阪魂
999税込1,099
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘