9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
用途木材、ALCへの配管留め付けに。 材質ポリプロピレン(PP)+スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0569
1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。 材質ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0570
1セット(50個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線の取り付け。 材質ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0570
1セット(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。
用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。 材質ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0570
1セット(50個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。 材質ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0571
1セット(25個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セットされた釘を打ち込むことで電線を簡単に抑え、固定できます。釘頭の打設後はディスクとの段差がなくなり、平滑な納まりになります。
用途壁スリット内へのケーブルの固定。木材、ALCへの配線留め付けに。 材質ポリプロピレン(PP)+スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0569
1セット(100本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
用途木材、ALCへの配管留め付けに。 材質ポリプロピレン(PP)+スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0569
1セット(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単迅速な片手施工で作業時間短縮化が図れます。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
用途プラスチックパイプの取り付け。樹脂製管材の留め付けにご使用ください。 材質ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0571
1セット(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。
用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。 材質ポリアミド6(PA6)
1セット(200個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング