商品豆知識
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)4
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
タイプ皿頭
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
タイプナベ頭
頭部形状ナベ
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
材質/仕上鉄/ユニクローム
タイプナベ頭
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質ステンレス
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
材質/仕上鉄/ユニクローム
タイプ皿頭
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×35mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:30本
アズワン品番67-0418-17
1個(30本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
ねじの呼びM3.5
表面処理ユニクローム
従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×45mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:25本
アズワン品番67-0418-18
1個(25本)
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×60●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:20本
アズワン品番67-0418-19
1個(20本)
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ4×50●入数:60本
アズワン品番67-0417-96
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ5×40●入数:50本
アズワン品番67-0417-97
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ5×50●入数:45本
アズワン品番67-0418-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
1箱
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
。下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ4×50●入数:60本
アズワン品番67-0417-95
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ6×50●入数:30本
アズワン品番67-0418-02
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×75●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:15本
アズワン品番67-0418-20
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ4×35●入数:75本
アズワン品番67-0417-94
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
。下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ6×50●入数:30本
アズワン品番67-0418-03
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ5×40●入数:50本
アズワン品番67-0417-98
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
全長(mm)約30
横幅(mm)11
材質スチール製
表面処理電気亜鉛メッキ
石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)ビス:4
本体長さ(mm)32
首長(mm)7
適合板厚(mm)3~9
径(Φmm)6.8
ドリル径(Φmm)9
壁の中で4つに割れてしっかり固定!
下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。
石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
使用ビス(mm)3~4
全長(mm)26
幅(mm)12.5
適合ビス取付物+20mm以上
材質亜鉛ダイカスト
中空壁用樹脂アンカー
用途中空壁用
全長(mm)42.0
付属品タッピングビス4×25mm付25本入
材質特殊合成樹脂
適合材中空壁
引抜強度(N[kgf])(石膏ボード9.5mm厚)186[19](石膏ボード12.5mm厚)254[26](石膏ボード12.5mm厚×2)568[58]
1箱(25本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
下穴不要のスクリュータイプ
用途中空壁用
全長(mm)43.5
付属品タッピングビス(4×25mm)25本
材質亜鉛合金ダイカスト
適合材中空壁
引抜強度(N[kgf])(石膏ボード9mm厚)186[19](石膏ボード12mm厚)255[26](石膏ボード12mm厚×2)568[58](ベニヤ板3mm厚)382[39]
1箱(25本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4
直径(Φmm)(ビス)4
ドリル径(Φmm)9
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
頭部形状ナベ頭+、-
適合材石膏ボード・合板
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。