ねじ・ボルト・釘 :「アルミ いた」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量タイプ ノーズピース付 ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。 6.4mmまでのステンレスリベットを打つのに便利です。
仕様●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:250~810mm●重量:1.50kg●材質:本体:アルミハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2138-46
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:66mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:13mm●推奨下穴径:3mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング アズワン品番65-9299-92
1本
3,540 税込3,894
翌日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります