ねじ・ボルト・釘 :「ねじ 修理」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン 動画あり
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

。メートル系交換インサート。リコイルらせん巻き線ねじインサートでねじ山を強化することにより、各種用途の寿命を延ばせます。 ボルトや穴全体にかかる荷重を各インサートに分散してかけることで、荷重やストレスをより均等に分散させ、保持力や引き抜き抵抗を強化することができます。 リコイルインサートはタイプ304 (18-8)ステンレススチール線を巻き、ダイヤ形断面を形成して作ります。軽量ながら丈夫な設計により、極めて優れた保持力 すばやく簡単な取り付けプロセス 長さ: 1.5D
仕様●呼び径:M5 x 0.8●ドリルサイズ:5.2mm●ねじ長さ:7.5mm●コード番号:528-643 アズワン品番65-7920-07
1袋(10個)
639 税込703
欠品中

1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴用ドリルと専用タップがついており、挿入工具はタップハンドルとしても使用できます。 マグネット付折取り工具付です。
用途めねじ補修用。産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用 セット内容パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
1セット
8,598 税込9,458
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。
用途めねじ補修用、自動車・オートバイのスパークプラグの修理用 セット内容パイロットタップ、リコイル(M10:1.5D、M12:1D・1.5D、M14:3/8・3/4)、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
1セット
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用 セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります