ねじ・ボルト・釘 :「コンクリート型枠用」の検索結果
特価
本日12月3日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
ねじ山が大きく円形なので、ボルトの組立て作業が、3~5倍スピードアップします。
このために、工事全体の時間短縮となり、スピード化が可能となります。
ねじ山が大きいので、泥・砂を噛んでも、モルタルが付着しても、ナットはスムーズに回転します。
ゼスナーナットは、丈夫で長持ちします。
用途コンクリート型枠の組み立て
鋼桁の仮り組み・鉄骨ビルの仮り組み
山留めH鋼の組立・ライナープレートの組立・トンネルセグメントの組立
1袋(20個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
頭部とワッシャーを一体化
埋設物との干渉が少ない。(AGS-1055)
コンクリートにねじを切り、確実に定着。ローエッジが下穴への垂直進行をガイドして、ハイエッジがコンクリートにがっちり食い込む構造で確実な固定強度を発揮します。
施工後の取外しが可能。型枠用サポート固定金具止めアンカーに最適です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間多量施工を実現施工方法が簡単で、スピーディに多量施工が出来ます。
取付け物の上から施工が可能。ねじで固定するように旭グッドスクリューを取付け物の上から施工するだけで、安定した固定強度を発揮します。
穿孔径が小さく施工時間の短縮に貢献。穿孔径が小さいので下穴をあける作業時間が短く、多量施工の時間を大幅に短縮できます。
用途型枠用サポート固定金具止めアンカー
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。