片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
寸法C(mm)1.8
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
材質スチール
形状平頭
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
材質SPCC
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
寸法C(mm)1.8
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
材質アルミ
寸法P(mm)0.5
ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質ゴム-黄銅
材質(ボディ)クロロブレンゴム
材質(ナット)銅合金
材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール
表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM6×1.0
加工物穴径(mm)9.1~9.3
軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。
用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。
リベット径(Φmm)4.1
下穴径(Φmm)4.3
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052)
引張荷重(N)1000
材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)
剪断荷重(N)800
フランジ径D(Φmm)8.0
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。
樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。
用途軟材質用
片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。
ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。
フランジ厚(mm)0.5
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。
締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
用途電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。
用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。
トラスコ品番820-7731
材質鉄/三価クロム
全長(mm)15.5
呼称【ねじ】M8×1.25
加工物穴径(mm)11.1
フランジ径(Φmm)【H】12
1箱(1000個)
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金など。
トラスコ品番217-0655
材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線)
リベット径(Φmm)3
下穴径(Φmm)3.1
リベット長さ(mm)9.5
カシメ板厚(mm)4.8~6.4
引張荷重(N)1540
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断荷重(N[kgf])1160
フランジ径(Φmm)6
1箱(1000本)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に
リベット径(Φmm)3.0
下穴径(Φmm)3.3
フランジ外径(Φmm)5.2
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途厨房機器などに
水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所に
トラスコ品番159-7559
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)8.0
カシメ板厚(mm)1.2~3.2
引張強度(N)2320
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)1550
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3766
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6
リベット長さ(mm)19.2
カシメ板厚(mm)4.8~8.0
引張強度(N)5350
フランジ外径(Φmm)16.0
せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3814
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6
リベット長さ(mm)16.0
カシメ板厚(mm)1.2~4.8
引張強度(N)5350
フランジ外径(Φmm)16.0
せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3826
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)10.8
カシメ板厚(mm)1.0~3.2
引張強度(N)980
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)660
1箱(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
トラスコ品番159-7552
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.1
リベット長さ(mm)20.9
カシメ板厚(mm)3.2~8.5
引張強度(N)2220
フランジ外径(Φmm)8.4
せん断強度(N)3000
1箱(2000本)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。